カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(2)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(3)
  • STANLEY(スタンレー電気)(2)
  • DELTA(デルタ)(7)
  • カシムラ(2)
  • レイブリック(スタンレー)(1)
  • BRAITH(ブレイス)(2)
  • ホンダ(1)
  • AXS(アークス)(1)
  • DJ(ドライブジョイ)(1)
  • RG(レーシングギア)(5)
  • Seabass Link(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
  • IPF(2)
  • PIAA(3)
  • カーメイト(3)
  • ケリー電気産業(1)
  • データシステム(2)
  • フィリップス(1)
  • 明治機械製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hid d4s」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)

    レベルニック無線アダプタ

    SK(新潟精機)
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    翌々日出荷
    レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにも測定データを送信できます。Bluetooth HID通信により、タブレット、スマートフォンにキーデバイスとして接続します。デバイス名は固有の番号で識別可能です。送信データにデバイス名も含まれ、受信間違いを防止できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
    用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
  • レベルニック無線アダプタ SK(新潟精機)

    レベルニック無線アダプタ

    SK(新潟精機)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    レベルニック専用のコンパクト無線アダプタです。測定データを無線(Bluetooth)通信できます。付属の受信ユニットとペアリング済なので、混線なく複数の無線アダプタが同時に使用できます。妨げになっていた接続ケーブルが不要になり、作業性が大幅に向上します。
    用途レベルニック用の無線アダプタに付属品受信ユニット(USB Type-A)、信号ケーブル、単3形乾電池×2、取扱説明書適合機種DL-S3シリーズ、DL-SXY、DL-SXYW-S(HID)、DL-mXY、DL-S4W(HID)、DL-S3L、DL-m4、DL-m5、DL-m3シリーズ、DL-m3LS、DL-D3、DP-10XY、DP-10S・10Dセット材質本体:ABS、金具:ステンレス電源単3形乾電池x2(充電式電池使用可能)本体寸法(mm)67×93×34本体質量(g)140入力信号レベルニック RS-232C (レベルニック専用)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50
関連キーワード
hid d2s特集