87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酒井医療セラバンド
生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スタンダードなパテ。 使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
1個
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

「曲げる」「振る」「ねじる」ことで握力や上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに。
用途上半身の筋力強化や関節の可動域を広げるためのエクササイズに使用
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用 材質PVC 質量(kg)約3.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×1000×15 パターン両面波形パターン
1枚
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活習慣病や術後リハ、スポーツトレーニングに。多様な場面で使われています。セラバンドの素材をチューブ状にした商品。 上肢・下肢の多彩な運動バリエーションが可能。色別に8種の伸縮度があり、目的に合わせて使い分けできます。
用途手術後のリハやスポーツトレーニング
1巻
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

柔らかくつかみやすいボールなのでハンドグリップトレーニングに最適
用途片手で持って使用するハンドグリップトレーニングに使用 材質表面/PVCビニール、充填物/スチール 寸法(cm)Φ11.5
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)約0.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 青色 質量(g)約50 寸法Φ5cm 抵抗(50%圧縮時)約3.6kg 強度
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途バランス&体幹強化 材質PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)約0.7 クラウドレッド 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約480(±30)×400(±30)×60(±5)
1枚
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 緑色 質量(g)約50 寸法(cm)Φ5 抵抗(50%圧縮時)約2.3kg 強度
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

ロープ輪投げより、より高度なトレーニングとして。 点数を競うゲームが楽しめます。
セット内容輪投げ台×1台、ロープ輪×9本 質量(kg)4.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×510×250
1式
34,980 税込38,478
5日以内出荷

質量表示を見やすくしました。 細かく重量を分けたので、体力向上に合わせて使い分けられ、効果的です。
材質ビニールレザー、鉛玉
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

感覚受容器の分布密度を検査するデロン2点識別計。検査針を皮膚にあて、2点と識別できる間隔を検査します。
材質ディスク/プラスチック 寸法(mm)68×68 針長(mm)10 構成ディスク1(2、3、4、5、6、7、8、25mm/1点)・ディスク2(9、10、11、12、13、14、15、20mm/1点) 質量(g/枚)10
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

運動協調性や視覚と手の協調性の評価、簡単な指示を理解する能力の評価などを行う簡易テストです。日本国外で多用されている検査のため、先行研究との比較にも利用されます。検査は短時間で行えるため、スクリーニング検査や多人数検証などに最適です。
材質プラスチック 寸法(mm)【ペグ】Φ6×30 質量(g)約400 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】310×260×40 構成蓋、ペグ9本、ペグボード
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

画面に凹凸加工を施し、両面の使用が可能。 素材の90%が空気からできた柔らかな使用感のバランスパッド。 裸足で使用し、足裏の感覚受容器を刺激することで、トレーニング効果が得られます。 バランスパッド・エリートの2倍の大きさなので、よりダイナミックなトレーニングが可能。
材質PVC(ポリ塩化ビニール) 質量(kg)約1.4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約980×410×60
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

形状記憶性100%。愛用されている方が最も多い人気No1の素材です。形状記憶性素材の特長を活かし、シートの形状も多種多様です
ホワイト 寸法【中判】460×610 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

手足やバーなどに引っ掛けられる
用途セラバンドに取り付けて使用 質量(g)約55
1式
1,198 税込1,318
4日以内出荷

寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1900×600×8 質量(kg)1.4 材質PVC パターン両面波形
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酒井医療ライトパテ
一般的なパテに比べて25%軽量です。 さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)390
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酒井医療パテサイズ
パテを使ったエクササイズにバリエーションを。 5種類のバーと収納ケースで構成されています。 付属のエクササイズガイドにはアメリカの作業療法士が考案したシミュレーションプログラムが紹介されています。
使用例ペグターン/ボルト・ナット回し・ボタン押しなどキャップターン/ペットボトルの開閉などLバー/バイクのスロットル操作、掃除機をかけるなどキーターン/鍵回し、洗濯ばさみをつまむなどノブターン/ドアをあける、バルブを閉める、コップを持つなど
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

エクササイズマットやベッドなどの上で、起き上がり、立ち上がり練習時に使用。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色分けされているので重さの確認がしやすい。体力向上に合わせて使い分けられ効果的。
材質ビニールレザー 質量(kg)1 イエロー 寸法(cm)11×43.5
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

世界中で採用されているスイス製AIREXマット。 細かい気泡(セル)を無数に含んだ構造ですので、薄くても弾力があり身体におよぶ衝撃を最小限に抑えます。体温を保持し、床面の冷たさを伝えません。 柔らかすぎず硬すぎず、理想的な弾力を実現。
用途トレーニングなどに使用 材質PVC 質量(kg)約2.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約1850×600×15 パターン両面波形パターン
1枚
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 黒色 質量(g)約50 寸法Φ5cm 抵抗(50%圧縮時)約7.7kg 強度最強
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

材質PVC 質量(kg)1.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1800×600×10 パターン両面波形
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精密知覚機能検査などを行うために必要な検査器具です。ペンタイプで携帯しやすく、フィラメントが折れないように内部に収納できます。収納ケースもコンパクトで、ベッドサイドへの持ち込みにも便利です。末梢神経断絶や縫合神経断絶、 絞扼性神経障害など末梢神経障害では、閾値を調べて結果をマッピングすることで、神経損傷レベルや程度を把握できます。三叉神経ニューロパチーの感覚障害では、極限法(段階法)で触覚閾値を把握します
材質【ペン】プラスチック、ケース/ビニールレザー 寸法(mm)【ペン】160【フィラメント長さ】40【ケース】200×130×30 タイプ手用5本セット 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000045 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
57,980 税込63,778
7日以内出荷

脳血管疾患などにより、障がいを負った上肢の世界標準的な機能検査が行えます。標準値と被験者のテスト結果を比較して評価できます。脳卒中などの疾患に対し、経頭蓋磁気刺激法(TMS)などを行った後のリハビリテーション効果判定に適します。幅広い被験者に対応できるよう、150個のブロックで評価する仕様です。
仕様【テスト方法】1. 健側(利き手側)で15秒間の練習を行います。2. 移動したブロックを元に戻します。ブロックが山にならないよう、なるべく平らにしてください。3. 健側(利き手側)で60秒間のテストを行います。4. 移動したブロックの数をカウントします。5. すべてのブロックをボックスの患側(非利き手側)に移動させます。6. 1~4の手順で患側(非利き手側)のテストを行います。 付属品ストップウォッチ、ブロック収納袋 材質木製 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ボックス/290×290×170(取手部を除く)、ブロック/25×25×25、仕切板/245×5×120(使用時100) ブロック数合計152個(予備2個を含む)※青・赤・緑・黄4色入り
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

ポリフォーム 酒井医療 動画あり
加温時に非常に柔らかくなる伸張性の高い性質で、常温硬化時は非常に硬くなる最も歴史の長く愛用され続けている素材です
厚さ(mm)3.2 ホワイト 寸法【中判】460×610 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00081000014 医薬品医療機器等法一般医療機器
1枚
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60秒(1回のテスト時間の最長)で評価できます。60秒間の時間制限の中で行います。60秒間の時間内にできない場合は、実施したペグの本数により評価できます。さまざまな年代と疾患の方に対応。幼児(3歳)から高齢者(80歳代)までの障害がなく、自立した生活をしている健常者1000人余りの検査結果から標準値を作成しているため、幅広い年。代の方に対応しています。やっと物がつかめるレベルの方から就労復帰を目指す方まで実施可能な検査です。判定ソフトと簡易マニュアル付き。判定ソフトと簡易マニュアルが付属しているので、介護老人保健施設、通所リハビリテーション施設、作業療法士が常勤していないリハ施設などでも簡。単に導入できます。
構成効果判定ソフト、ペグボードカバー(大・中・小各1個)、ペグケース(大・小各1個)、 ストップウォッチ 動作環境コンピュータ本体 対応OSが動作するパソコン 対応OS Windows7/8/10 ディスプレイ 解像度1024×768以上 CDドライブ装置 インストール時使用 対応ソフト Excel2003/2007/2013
1個
51,980 税込57,178
7日以内出荷

手指の運動の前後など、筋緊張の高い手をリラックスさせたい時に使用します。ストラップは基節骨(指の付け根部分)がしっかり固定できるように利用者に合わせてストラップを切るなどして調整できます。
セット内容フィンブル本体1枚、ストラップ5本 材質本体/PA・シリコンゴム、ストラップ/ナイロン ベージュ サイズ直径225mm 質量(g)250
1セット
4,798 税込5,278
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ状なので結ぶ手間がいらない
用途ループ状態で使用したいときに使用
1式
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

握りやすいグリップ
用途セラバンドに取り付けて使用
1組
3,490 税込3,839
4日以内出荷

ドアに挟んでセラバンドのトレーニングができる
用途セラバンドに取り付けて使用
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

ボールになっているので握って指先のトレーニングが可能
用途指先の握力強化 材質ポリウレタン 青色 質量(g)約70 寸法(cm)Φ5×7.6 抵抗(50%圧縮時)約3.6kg 強度
1個
3,490 税込3,839
4日以内出荷

酒井医療パテサイズ
パテを使ったエクササイズ機器です。5種類のバーと収納ケースで構成されています。
アズワン品番7-6057-01 使用例ペグターン/ボルト・ナット回し、キャップターン/ペットボトルの開閉、Lバー/バイクのスロットル操作、キーターン/鍵回し、ノブターン/ドアを開ける
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷

足底に多く存在する固有感覚センサーを刺激する新しいコンセプトのトレーニングマットです。 最適な実歩行訓練の環境を作りだし、転倒防止・歩行訓練・ロコモ対策・固有感覚刺激・バランストレーニングを可能にします。 足底を全面接地させ、そこで起こる反発力や揺れによって、力の向き・方向・傾きなど多くの間隔を脳に送ります。 不安定な状態で「動作(歩行)」することで、歩行時に必要な運動器全体を再教育し、不安定な身体を安定させようと無意識のトレーニングが行われます。
質量(kg)4 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2000×500×70
1本
119,800 税込131,780
8日以内出荷

フィーダーシートの固定用ウェッジ。
質量(kg)約2.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×555×280
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷

在宅でも簡単にサンディングトレーニング。 サンディングブロックSOT-1803と合わせてお使いください。
質量(kg)6 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)780×300×85 傾斜角度(°)0~70(9段階)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

上肢のROM運動のほか、色合わせの練習にも。 洗うことのできる無害でカラフルなアクリル製のハンドコーンです。
6色(青・緑・赤・茶・オレンジ・透明) 高さ(cm)11
1式
46,980 税込51,678
5日以内出荷