壁面のケガキ用スクライバーです。
壁面にあたる部分にはベアリングが入っています。
また、反対側の形状を凹にしてありますので、本体の上下動もなくスムーズに動かせます。
フリースクライバー単体で使用の場合は、ベアリング部のヘッド上部と針を取ることで、ケガキとして使用できます。また、そのままで、円形のケガキとしても使用できます。
オプション部品を使用すると、円盤が回転しながら、けがく事ができますので壁面からの距離を変えることなく、簡単にケガキができます。
円盤部のみでも使用も出来ますが、支柱部(ヘッドスライド部)の反対側の形状を凹にしてありますので、支柱部を取り付けて使用する方が、本体のブレや上下動も無く安大してスムーズに動かすことができます。
円盤170は半径85mmでメーカーの巾定規と同じ長さですので、巾定規施工等に併用すると非常に、楽に、簡単に、施工できます。
円盤80170は歯車等に使用されているジュラコン(R)樹脂製ですので耐磨耗性に優れています。
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
クロスジョイントカット用定規です。
螢光グリーンアクリルを使用しています。
スライドしやすいように、指穴をあけてあります。
寸法(mm)5厚×70巾×370
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
関連キーワード