ウレタン・せんい壁材・モルタル材などの撹拌作業に使用します。ウレタン、せんい壁材、モルタル材などのカクハン作業に使用します。ステンレス製の羽根に比べて約5倍の耐久性があります。傾けても、肩が当たりにくく、羽根も、缶もいためにくい形状になっています。
用途カクハン作業用羽根。
仕様カクハン機専用
軸径(Φmm)12
全長(mm)550、(羽根部分)85
質量(g)1080
全幅(mm)155
棒径(Φmm)(羽根部分)11
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様20L用
材質アルミダイカスト
寸法(mm)135
タイプアルミダイカスト製
ねじ径(mm)12・13
リシン・漆喰・モルタル・塗料などの撹拌作業に使用します。リシン、漆喰、モルタル、塗料などのカクハン作業に使用します。
用途カクハン作業用羽根。
仕様50~60L用
材質アルミダイカスト
寸法(mm)180
タイプアルミダイカスト製
ねじ径(mm)12・13
関連キーワード