1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Nikon(ニコン)レーザ受光器
レーザ受光位置を素早く数値表示する、新しいタイプのレーザ受光器。レーザ光の位置を測定して表示する新しい技術を搭載。クランプを動かすことなく、レーザの位置を数値で素早く表示します。また、127mmのワイドな受光窓はレーザ光を素早く受けることを可能にします。見やすい高輝度のLED、落下に強い頑強なハウジング、測定値を保持するキャプチャー機能。
用途ニコン回転レーザー用受光器・デジタル表示。>>高さの確認、基盤の掘削作業、汚水処理槽の掘り起こし、基礎の確認、フーチングの掘り起こし、型枠の設置、路盤材料の確認、コンクリートの敷き均し 適合機種LL500、LL300S、LL300N、GL422N、GL422、LL400HV、LL400、LL300、HV401 寸法(mm)168×76×36 高さ(mm)受光可能:127 質量(g)270 使用温度範囲(℃)-20~+50 電源単3アルカリ電池×2 精度(mm)検出:±0.5/±1/±2/±5/±10/±0.1[キャリブレーションモード](6段階) センサーアンチストロボセンサ:あり クランプC70 連続使用時間(時間)60 防塵防水性能IP67 オートカットオフ復帰時間30分 受光幅(mm)127
1台
60,980 税込67,078
5日以内出荷