さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。見掛視界62.9°の臨場感あふれる広視界タイプ。レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。
付属品10×35E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、10×35E II N 対物キャップ、10×35E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ
質量(g)625
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離5m
対物レンズ有効径(mm)35
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)126×183×54
1000m先の視野(m)122
明るさ12.3
ひとみ径(Φmm)3.5
アイレリーフ(mm)13.8
実視界(°)7
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。見掛視界63.2°の臨場感あふれる広視界タイプ。レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。
付属品8×30E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、8×30E II N 対物キャップ、8×30E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ
質量(g)575
倍率(倍)8
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)30
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)101×181×54
1000m先の視野(m)154
明るさ14.4
ひとみ径(Φmm)3.8
アイレリーフ(mm)13.8
実視界(°)8.8
1台
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
EDガラス、高反射誘電体多層膜ミラー、高品質多層膜コーティングなど最先端の光学技術を結集し、生み出されたEDG双眼鏡シリーズ。ニコン双眼鏡史上最高性能のフラッグシップモデルで、驚くほど自然でクリアな、未体験の視野を。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。像面湾曲収差を解消するフィールドフラットナーレンズシステムにより、視野全域にわたりシャープかつクリアな像を実現。プリズムには高反射誘電体多層膜と位相差補正コートを施し、高いコントラストと解像力を実現。視度調整はフォーカスリングを引き出して行い、調整後は元に戻すため、調整した視度がずれることを防止。5mの水深に10分間浸かっても内部光学系に影響のない防水設計。
付属品ツノ型目当て ACK、接眼キャップ ECP、接眼キャップ EBY、対物キャップL OCF、対物キャップR OCE、EDG 42mm ケースCCT、ストラップ SAY
質量(g)785
倍率(倍)8
眼幅調整範囲(mm)55~76
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)42
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)148×141×54
1000m先の視野(m)135
明るさ28.1
ひとみ径(Φmm)5.3
アイレリーフ(mm)19.3
実視界(°)7.7
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
EDガラス、高反射誘電体多層膜ミラー、高品質多層膜コーティングなど最先端の光学技術を結集し、生み出されたEDG双眼鏡シリーズ。ニコン双眼鏡史上最高性能のフラッグシップモデルで、驚くほど自然でクリアな、未体験の視野を。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。像面湾曲収差を解消するフィールドフラットナーレンズシステムにより、視野全域にわたりシャープかつクリアな像を実現。プリズムには高反射誘電体多層膜と位相差補正コートを施し、高いコントラストと解像力を実現。視度調整はフォーカスリングを引き出して行い、調整後は元に戻すため、調整した視度がずれることを防止。5mの水深に10分間浸かっても内部光学系に影響のない防水設計。
付属品ツノ型目当て ACL、接眼キャップ ECP、接眼キャップ EBY、対物キャップL OCF、対物キャップR OCE、EDG 42mm ケースCCT、ストラップ SAY
質量(g)785
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)55~76
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)42
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)149×141×54
1000m先の視野(m)140
明るさ36
ひとみ径(Φmm)6
アイレリーフ(mm)22.1
実視界(°)8
1台
¥249,800
税込¥274,780
5日以内出荷
EDガラス、高反射誘電体多層膜ミラー、高品質多層膜コーティングなど最先端の光学技術を結集し、生み出されたEDG双眼鏡シリーズ。ニコン双眼鏡史上最高性能のフラッグシップモデルで、驚くほど自然でクリアな、未体験の視野を。EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。像面湾曲収差を解消するフィールドフラットナーレンズシステムにより、視野全域にわたりシャープかつクリアな像を実現。プリズムには高反射誘電体多層膜と位相差補正コートを施し、高いコントラストと解像力を実現。視度調整はフォーカスリングを引き出して行い、調整後は元に戻すため、調整した視度がずれることを防止。5mの水深に10分間浸かっても内部光学系に影響のない防水設計。
付属品ツノ型目当て ACJ、接眼キャップ ECP、接眼キャップ EBY、対物キャップL OCF、対物キャップR OCE、EDG 42mm ケースCCT、ストラップ SAY
質量(g)790
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)55~76
最短合焦距離3m
対物レンズ有効径(mm)42
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)151×141×54
1000m先の視野(m)114
明るさ17.6
ひとみ径(Φmm)4.2
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)6.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。距離・大きさを測ることができるスケール入り。多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。窒素ガスを充填した防水・防曇構造。防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。フローティングストラップを付属。
付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ
質量(g)1130
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)56~72
最短合焦距離10m
対物レンズ有効径(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×81
1000m先の視野(m)126
明るさ50.4
ひとみ径(Φmm)7.1
アイレリーフ(mm)22.7
実視界(°)7.2
1台
¥47,980
税込¥52,778
5日以内出荷
優れた光学性能と快適な操作性を備え、高い機動性を実現した、小型・軽量の単焦点超望遠レンズ。被写体をよりダイナミックに捉える焦点距離800mm。NIKKOR Z レンズの中で最長1の焦点距離800mmで、航空機や野鳥など遠くの被写体をダイナミックに捉えます。焦点距離は別売のテレコンバーター装着で最大1600mmまで拡大可能2で、テレコンバーターを装着した場合でも高い光学性能を安定して維持できます。遠くの被写体も高画質で撮影でき、満足度の高い映像が得られます。1 2022年4月6日現在。2 被写体や周囲の明るさ、フォーカスポイントの位置によっては、AFでピントが合いにくい場合や、フォーカスエイドがちらついて表示される場合があります。静止画、動画を問わない圧倒的な光学性能と被写体捕捉力。高度な設計思想に基づく厳格な品質基準をクリアしたS-Lineにふさわしい、高い光学性能を実現しています。大幅な小型・軽量化に貢献したPFレンズ1枚に加え、軸上色収差を効果的に抑制するSRレンズ1枚、ED(特殊低分散)レンズ3枚を使用。これにより、優れた解像度を実現し、遠く離れた野鳥の細かい羽毛まで正確に描写できます。また、定評のあるナノクリスタルコートの採用に加え、PFレンズの形状や配置を最適化することでゴーストを低減。厳しい光の条件下でも鮮明な画像を実現します。手ブレ補正効果5.0段の手ブレ補正(VR)機構。レンズシフト方式VR機構は5.0段(CIPA規格準拠)の優れた手ブレ補正効果を発揮。手ブレの影響を受けやすい超望遠撮影や光量の少ないシーンでの撮影でも、安心して撮影できます。Z 9との組み合わせでは、カメラ内のセンサーシフト方式VRとレンズ内のレンズシフト方式VRが連動するシンクロVRにより、5.5段(CIPA規格準拠)の手ブレ補正効果を発揮します。NORMALモード使用時、35mmフィルムサイズ相当の撮像素子を搭載したミラーレスカメラ使用時。高い機動力を発揮する、重量バランスに優れた小型・軽量ボディー。NIKKOR Z レンズで初めてPF(位相フレネル)レンズを採用。これにより、光の回折現象を利用することで高い色収差補正能力を実現。その結果、全体として使用するレンズ枚数を減らすことができ、質量わずか約2385g、長さ約385mmと大幅な小型・軽量化を実現しています。長時間の撮影や持ち運びの負荷を軽減でき、山間部での撮影もより快適に行えます。プロの期待に応える、優れた操作性と信頼性。鏡筒表面の滑り止めのラバーコーティングや、凹凸形状のローレット加工により、より快適にレンズを保持することができ、目視で確認しなくても操作できます。また、好みに合わせて多彩な機能を割り当てることができるレンズ版のファンクションボタン(L-Fn/L-Fn2)や、片手で取り外せるようにロック機構を改良したレンズフードHB-104も付属。高い操作性とカスタマイズ性で、プロユースを考慮した使い勝手のよさを実現しています。動画に配慮した設計。静止画だけでなく、動画撮影においても優れた操作性を追求。静止画と変わらない高解像度映像と、ステッピングモーターの採用により静粛なAF駆動を実現。加えて、フォーカスを移動させるときに発生する画角変動(フォーカスブリージング)を抑制しており、フォーカス時の画角変動を気にせず撮影に集中できます。また、ちらつきにくいスムーズな絞り制御で、明るさが滑らかに変化する自然な映像が得られます。高い堅牢性と防塵・防滴性能、防汚性能。各部にシーリングを施し、さらにレンズマウントゴムリングを採用して、高い防塵・防滴性能を確保。レンズ最前面には、優れた防汚性能で汚れが付着しにくく、付着した場合も簡単に拭き取りできるフッ素コートも採用。過酷な条件下でも安心して撮影に集中できます。すべての条件で防塵・防滴を保証するものではありません。
マウントニコンZマウント
レンズ超望遠レンズ
寸法(Φ×mm)約140(最大)×385(レンズマウント基準面からレンズ先端まで)
質量(g)約2385
フィルター直径(Φmm)46
レンズ構成14群22枚(EDレンズ3枚/SRレンズ1枚/PFレンズ1枚/ナノクリスタルコートあり/最前面のレンズ面にフッ素コートあり)
羽根枚数9(円形絞り)
絞り最小:f/32、最大:f/6.3、電磁絞りによる自動絞り
撮影距離(m)最短:5
画角3°10′(撮像範囲FX)、2°(撮像範囲DX)
付属品レンズキャップLC-K106、裏ぶたLF-N1、レンズフードHB-104、ストラップLN-3、レンズケースCL-L3
焦点距離(mm)800
最大口径比1:6.3
ピント調節IF(インターナルフォーカス)方式
手ブレ補正機能ボイスコイルモーター(VCM)によるレンズシフト方式、手ブレ補正効果:5.0段CIPA規格準拠、VRモード:NORMAL/SPORT、三脚使用時ブレ補正:有り
倍率最大撮影:0.16倍
スイッチフォーカス制限切り換えスイッチ:FULL(∞~5m)と∞-10mの2段切り換え
寸法(mm)アタッチメント(フィルターサイズ):46(組み込み式)
仕様三脚座:位置指標(90°)付きの360°回転三脚座リング
1個
¥979,800
税込¥1,077,780
5日以内出荷
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界66.6°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ
質量(g)2420
倍率(倍)7
眼幅調整範囲(mm)58~78
最短合焦距離12.3m
対物レンズ有効径(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)272×171×80
1000m先の視野(m)188
明るさ50.4
ひとみ径(Φmm)7.1
アイレリーフ(mm)17.7
実視界(°)10.7
1台
¥769,800
税込¥846,780
5日以内出荷
ニコンだからこそ生み出せた圧倒的な超広視界、視野最周辺まで美しい見え味を実現した双眼鏡。100年積み上げてきた光学技術を注ぎこみ、まるで星空に吸い込まれ、遊泳しているかのような感覚を味わえます。高度な光学性能を備えた接眼レンズ。天体望遠鏡アイピースNAV-HWシリーズの光学性能を継承した接眼レンズを搭載し、超広視界(見掛視界76.4°)を達成。非点収差・コマ収差を極力抑えて、中心像の鮮明さを超広視界の最周辺まで実現。視界の枠を感じることなく、まるで星空の中で遊泳しているかのような感覚を味わえます。フィールドフラットナーレンズシステム。像面湾曲を視野最周辺まで適正化するフィールドフラットナーレンズシステムを採用することで、超広視界のすみずみまで鮮明な像を実現。広い視界で星団・銀河を見渡すことができ、視野に広がる星のどれを見ても点像で見えます。EDガラスを1鏡筒内に3枚使用。ED(特殊低分散)ガラスを1鏡筒内に3枚搭載したことで、色にじみの原因となる色収差を視野の最周辺まで補正し、高いコントラストと解像力を実現しています。高品質多層膜コーティング、アッベ・ケーニッヒ型プリズム搭載により自然で明るい視野を実現。メガネをかけたままでも楽しめる超広視界とロングアイレリーフを両立させる光学設計。その他 特長。すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、環境に配慮したガラスを採用。接眼目当ては微調整しやすい6段階クリック付きターンスライド方式。視度調整に便利な視度目盛付き調整リング。5mの水深に10分間浸かっても影響のない防水構造。気温差が大きく変化する場合でも光学系内部の曇りやカビを生じにくい、ボディー内部に窒素ガスを充填した気密構造。本体にマグネシウム合金を採用し、堅牢性と手持ち可能な重量を実現。55mm(P=0.75)のフィルターが取り付け可能。
付属品三脚アダプター TRA-5、接眼キャップ ED×、対物キャップ ODP、W×双眼鏡用ハードケース CFJ、W×双眼鏡ハードケース用ストラップ、W×双眼鏡用ストラップ
質量(g)2505
倍率(倍)10
眼幅調整範囲(mm)58~78
最短合焦距離20m
対物レンズ有効径(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)291×171×80
1000m先の視野(m)157
明るさ25
ひとみ径(Φmm)5
アイレリーフ(mm)15.3
実視界(°)9
1台
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
関連キーワード