「l型 スケール」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
業務用として、耐久性、防水性、機能性を特に重視。ハードな条件の航海や、さまざまな観測など、あらゆる分野で活躍する双眼鏡です。・本体グリップ部の擬革素材を改良。雨や夜露などハードな使用シーンでも安心。・像の平坦性に優れ、周辺部まで歪みの少ない視野。・窒素ガスを充填した防水・防曇構造※。航海等の業務にも使用可能。・距離・大きさを測ることができるL字スケールを採用。・メガネを掛けたままでも見やすい、ロングアイレリーフ。・別売りの三脚アダプターにより三脚への取付が可能。(三脚アダプター/三脚アダプターTRA-5)
付属品目当てアタッチメント、7x/10x/18x ツノ型目当て、対物キャップ 31251、7×50 IF HEPケースH、オイヒモ SAM、吊りヒモ タイプ 5
質量(g)約1390
倍率(倍)7
視界128m(1000mにおける)、見掛視界(ISO 14132-1:2002に基づく):48.1°
最短合焦距離約24.5m
対物レンズ有効径(mm)50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)217×210×80
明るさ50.4
ひとみ径(Φmm)7.1
アイレリーフ(mm)15
実視界(°)7.3
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
プロフェッショナルIF式専用のアクセサリーです(一部の製品には取り付けられません)。双眼鏡本体の接眼部に直接取り付けるように作られています。接眼部がアタッチメント方式の双眼鏡で、目当てゴムの取りはずしを頻繁に行わない方におすすめします。
対応製品7×50SP・防水型、10×70SP・防水型、7×50トロピカルIF・防水型・HP、7×50トロピカルIF・防水型・HP L字スケール入り、10×70IF・防水型・HP、18×70IF・防水型・WF
色ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
双眼鏡をフィールドスコープ三脚、カメラ用三脚または一脚に固定する三脚アダプターです。長時間の観察などに便利です。
色ブラック
関連キーワード