2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途に接着可能な超速硬化タイプの瞬間接着剤。 硬化スピードが速く、低粘度なので幅広い用途に利用できます。細口ノズル2本入り。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着。 低粘度なので、バルサ材などの面と面を重ね合わせて、接着剤を浸み込ませる「流し込み接着」ができます。 無色透明 主成分シアノアクリレート 粘度低粘度 主な用途硬質プラスチック・合成ゴム・金属の接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL RoHS指令(10物質対応)対応 特性速硬化 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(10g)
619 税込681
当日出荷

セットで使用することで超スピード接着が可能。白くなりにくい。使いやすいペンタイプ。多用途に使えるゼリー状瞬間接着剤。
用途靴・壁紙・巾木などの補修・木材仮止め・フシ穴埋めに・肉盛り・すき間のある接着・木材、陶磁器、金属、ゴムなどの接着補修に。 セット内容接着剤:4g+スピードアップ剤:3g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性 主なワークパーツ
1箱(7g×50個)
63,980 税込70,378
5日以内出荷

関連カテゴリ