カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニックス
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(563,024)
- MAZDA(マツダ)(216,559)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,262)
- トヨタ(140,049)
- ミツビシ(138,034)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,707)
- ニッサン(87,646)
- エスコ(69,280)
- スズキ(67,605)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,588)
- 日野自動車(47,243)
- Kawasaki(43,757)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,405)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- ニックス
- 2ページ目
2ページ目: ニックスのすべての商品

ウィングエッジサドル
ニックス¥14,980税込¥16,4781袋(1000個)6日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5.1寸法F(mm)11.9寸法D(mm)7.2寸法E(mm)7.8寸法B(mm)3.1寸法C(mm)13.4取付板厚(mm)0.6~2.0
NKSクランプ
ニックス¥1,998~税込¥2,198~1袋(100個)6日以内出荷から66日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性材質クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色【SPタイプスポンジ】黒材質(本体)66ナイロン取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2色(本体)グレー
アイロック シングルタイプ
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(500個)6日以内出荷指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法D(mm)15寸法E(mm)1.8寸法B(mm)1.8寸法C(mm)16.9寸法A(Φmm)5.2
LEDスペーサー ブルー
ニックス¥9,298税込¥10,2281袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)4寸法H(mm)4標準色ブルー
LEDスペーサー イエロー
ニックス¥8,998税込¥9,8981袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)3寸法H(mm)3標準色イエロー
LEDスペーサー ブラック
ニックス¥9,398~税込¥10,338~1袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン標準色ブラック
LEDスペーサー ピンク
ニックス¥9,998税込¥10,9981袋(1000個)66日以内出荷LEDの高さ合わせ及びピン曲がり防止。連結構造の為ピッチの統一化が可能材質66ナイロン高さ(mm)15寸法H(mm)15標準色ピンク
難燃コルゲートチューブ
ニックス¥34,980税込¥38,4781巻(100m)6日以内出荷電線の結束。配線の保護ができます材質難燃性ポリプロピレン色黒寸法A(mm)28.2±0.6寸法F(mm)2.5寸法D(mm)0.8寸法E(mm)0.55寸法B(mm)34.0±0.5寸法C(mm)4.4寸法G(mm)0.35±0.1
プラアシ
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(200個)6日以内出荷ネジ止め方式に比べ作業性アップ。ロックピン方式による簡単な取付材質(本体)TPE 黒寸法A(mm)10寸法D(mm)20寸法E(mm)8寸法B(mm)16寸法C(mm)18取付穴径(Φmm)8+0-0.3取付板厚(mm)0.7~3.2材質(ピン)PA6 黒
ARラッチ グロメット
ニックス¥1,998税込¥2,1981袋(100個)51日以内出荷スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます材質【グロメット】ポリカーボネイト色黒穴径(Φmm)【固定】8.0±0.1【移動】7.6±0.1寸法L(mm)9.4寸法H(mm)2寸法W(mm)10.8板厚(mm)【全】1.6~3.2【固定側】0.8~1.6材質(プランジャー)6ナイロン
ナイロンリベット
ニックス¥10,980~税込¥12,078~1袋(1000個)6日以内出荷ハンドワーク仕様。抜群な作業性。最大に発揮されたプラスチックの弾性機能。緩み脱落防止。錆や薬品による腐食なし材質6ナイロン色白
ナイロンクリップ
ニックス¥918~税込¥1,010~1セット(100個)翌々日出荷金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ 1箱 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
ニックス¥859~税込¥945~1箱(50個)ほか7日以内出荷金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
スピードクランプ 1箱 500個 黒 NDシリーズ
ニックス¥3,500~税込¥3,850~1箱(500個)7日以内出荷ロックピンを押し込むだけで確実に固定、ネジ止め、工具不要の簡単取付、0.5mm~4.5mmの広範囲な板厚対応、優れた耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
NKSクランプ 1箱 100個 DKSシリーズ
ニックス¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)7日以内出荷高温、油汚れ、振動箇所に最適、矢じり型スナップによる確実な固定、パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
ワンタッチブッシュ 1箱 100個 黒 NBシリーズ
ニックス¥1,098~税込¥1,208~1箱(100個)7日以内出荷優れた耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性及び耐油性、1つのサイズで0.8mm~3.2mm厚さのパネルに対応(NB9.5は除く)、ブッシュの内側の丸みが電線を保護、片側からの差込でパネルに確実に固定、取り外しも爪部を内側に倒すだけで簡単
ワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WSシリーズ
ニックス¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)7日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、ワイヤー束をワンタッチでクランプできる強靭なナイロン成形品、シャーシ、キャビネット、パネルなどに固定、振動や衝撃に強く、電線を確実に保持し、横位置、吊り下げ位置での使用も可能
ロッキングエッジサドル 1箱 500個入 LESシリーズ
ニックス¥3,798税込¥4,1781箱(500個)7日以内出荷ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~2.0mm●寸法A:7.7mm●寸法B:11.6mm●寸法C:10mm●寸法D:20.6mm●寸法E:21.5mm●寸法F:14mm●寸法G:6mmアズワン品番68-4753-38
エッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 ESシリーズ
ニックス¥4,698税込¥5,1681箱(500個)7日以内出荷コンパクトな形状により省スペース化に対応、取り付け、取り外しが容易仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●取付板厚t:0.8~1.6mmアズワン品番68-4753-36
ウィングエッジサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 WESシリーズ
ニックス¥5,098税込¥5,6081箱(500個)7日以内出荷ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状、エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状、板金取付後の安定感の向上仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:12.4mm●寸法B:9.5mm●寸法C:28.4mm●寸法D:15.1mm●寸法E:15.9mm●寸法F:20.1mm●取付板厚t:0.6~2.3mm●取付形状寸法G:14●取付形状寸法H:17mmアズワン品番68-4753-87
クリッパー 1箱 100個 ナチュラル 白
ニックス¥1,298税込¥1,4281箱(100個)7日以内出荷ハーネスを圧縮固定 取付面からの突起高さが極小 ワンタッチの取付固定方式仕様●材質:6ナイロン●色:ナチュラル(白)●寸法A:33mm●寸法B:18.5mm●寸法C:10mm●寸法D:6.2mm●寸法E:11.2mm●寸法F:2.2mm●取付板厚t:0.8~2.3mm●取付穴径Φ:4.8±0.1アズワン品番68-4753-18
ミニサドル 1箱 1000個 ナチュラル 乳白色
ニックス¥12,980税込¥14,2781箱(1000個)7日以内出荷接着テープとネジ止めの併用可能仕様●材質:66ナイロン●色:ナチュラル(乳白色)●両面テープ:積水化学 #532Sアズワン品番68-4753-48