カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ニックス
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(563,027)
- MAZDA(マツダ)(216,570)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,263)
- トヨタ(140,061)
- ミツビシ(138,036)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,718)
- ニッサン(87,651)
- エスコ(69,287)
- スズキ(67,609)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- スバル(50,592)
- 日野自動車(47,245)
- Kawasaki(43,763)
- メディアカバーマーケット(41,439)
- いすゞ自動車(41,302)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,782)
- Panasonic(パナソニック)(29,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
ニックス
ニックスのページです。ニックスは、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース、空調・照明・電設資材/電気材料、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在73件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

マグネット式クランプ ピタット
ニックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
マグネット式クランプ ピタット
ニックス(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライト色ブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
NKクランプ SPタイプ
ニックス¥439~税込¥483~1パック(2個)ほか当日出荷振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付材質(両面テープ)積水化学 #535色(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
マークバンド
ニックス¥1,298~税込¥1,428~1袋(300個)4日以内出荷から66日以内出荷信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)材質66ナイロン
ULクランプ
ニックス¥389~税込¥428~1パック(5個)当日出荷形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535色グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ
ニックス¥1,898税込¥2,0881袋(100個)6日以内出荷4種類のサイズで1.2mm~3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせた。 カットにより形状を選ばず自由に対応材質6ナイロン色ナチュラル(乳白色)寸法A(mm)1.2寸法D(mm)4.1寸法B(mm)4寸法C(mm)2.9板厚t(mm)1.2
ミニワイヤーステッカー
ニックス(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981袋(100個)当日出荷二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン色黒難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
ロッキングワイヤーサドル 1箱 500個 ナチュラル 白 LWSシリーズ
ニックス¥2,998~税込¥3,298~1箱(500個)7日以内出荷優れた耐熱性と耐薬品性、ワンタッチでワイヤーの保持、追加が可能、逆ヒンジ形状によりクランプする際の電線の噛み込みがない、幅広い取付板厚対応、冬場の低温低湿環境下において、割れにくい材料を使用
スーパーシール
ニックス¥3,698税込¥4,0681袋(20個)66日以内出荷色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
エッジプロテクター
ニックス¥4,798税込¥5,2781袋(100個)6日以内出荷板金から脱落しないロック構造材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)20寸法F(mm)6.3寸法D(mm)6.95寸法E(mm)3.7寸法B(mm)0.9寸法C(mm)1.7対応板厚(mm)0.5~1.6
スパイラルチューブ
ニックス¥3,198~税込¥3,518~1巻(50m)ほか6日以内出荷から22日以内出荷電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能材質軟質ポリエチレン色ナチュラル(乳白色)
NKクランプ 1箱 100個 グレー DKNシリーズ
ニックス¥2,198~税込¥2,418~1箱(100個)当日出荷から7日以内出荷ケーブル・コード、パイプ等の保持、取り外しが簡単、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、(穴あけ可能な場合はNKSクランプのご使用をお勧めします)、一度貼り付けて、取り外したときは接着力を失います。
ナイロンクリップ 1箱 100個 ナチュラル 乳白色 NKシリーズ
ニックス¥429~税込¥472~1箱(100個)7日以内出荷金属と比較して70%も軽量、鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止、優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性、Φ3mm~Φ51mmの17サイズによる広範囲な束線径対応
スクウェアクランプ 1箱 500個 SBシリーズ
ニックス¥7,698~税込¥8,468~1箱(500個)7日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、密閉取付方式及び上部オープン取り付け方式を用途に合わせて任意選定、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
スクウェアブッシュ 1箱 100個 グレー SBシリーズ
ニックス¥2,398~税込¥2,638~1箱(100個)7日以内出荷コネクタ付ハーネスの板金エッジ部の保護に適用、板金よりの突出寸法が極小のため省スペース化対応
防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー
ニックス¥14,980税込¥16,4781箱(2式×2本)50日以内出荷歩行虫の侵入対策に効果のある”虫返し形状”と薬剤のダブル効果です。両面テープ付きで設置が簡単です。(2010年モノづくり部品大賞にて「ものづくり生命文明機構 理事長賞」受賞)メーカー独自の技術により、薬剤を効率的に使用した圧倒的長寿命を実現しました。有効成分は必要な分だけ、樹脂の内部から表面に染み出てきます。安全性が非常に高い有効成分を使用しています。空気中に揮発しないから、吸入や混入の可能性もありません。虫を殺さないので、環境にもやさしい防虫です。プラスチック素材ならではの豊富な製品バリエーションです。状況や環境に最適の防虫施策をご提案いたします。カスタム形状でのご提供もぜひご相談ください。用途建物のドア・窓の周り、飲食店の客席スペースとの間などに。トラスコ品番718-0361材質NIXAM410幅(mm)20色ナチュラル長さ(m)1適合害虫蟻、蜘蛛、カメムシ、ゴキブリ等
PCBサポート
ニックス¥1,398~税込¥1,538~1袋(100個)6日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。装着状態を十分に考慮したメーカー独自の設計によるせん断に強い形状。シャーシにプリント基板をワンタッチで固定材質66ナイロン色白
ミニキバンポスト
ニックス¥5,698税込¥6,2681袋(500個)6日以内出荷コンパクト設計のミニタイプ基板サポートポスト。基板受けのスペースがΦ5mmと小さいため狭い位置にも取り付け可能。スナップの突起が3.2mmと小さく省スペース型材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)8寸法B(mm)13取付穴径(Φmm)Φ3.5±0.1取付板厚(mm)1.6±0.05
ロッキングキャップスペーサー
ニックス¥4,598税込¥5,0581袋(500個)6日以内出荷基板を保持するスナップの頭部が小さく、シャーシ裏側のスペースが。 狭くても、取り付け可能な省スペース型。一方向(シャーシ裏側)からの取付可能。底部は独特な十字型構造の為、強度アップ。シャーシの取付板厚がt0.5mm~2.0mmと広い使用範囲材質66ナイロン色ナチュラル(白)寸法A(mm)5寸法B(mm)-寸法C(mm)0.5寸法T(mm)14.2取付穴径(Φmm)(a)4+0.2-0.1 / (b)5.5±0.2取付板厚(mm)(a)1.6±0.05 / (b)0.5~2.0
ミニチュアブッシング
ニックス¥1,598税込¥1,7581袋(100個)96日以内出荷板金からの突出寸法が極小スペース対応品材質66ナイロン色黒外径(Φmm)9.5(フランジ)寸法C(mm)6.2取付穴径(Φmm)8内径A(Φmm)6.4取付板厚(mm)t:1.5
ガイドレール
ニックス¥12,980~税込¥14,278~1袋(100個)6日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。取付板厚が広範囲。弓なり形状の基板収納ミゾのバネ性により基板のガタつきなし。優れた耐振性でキシミ音を解消、スムーズな両側からの基板挿入材質66ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
ガイドレール
ニックス¥4,598税込¥5,0581袋(100個)66日以内出荷省スペースにて基板固定。切りかき形状等の基板に最適。広い許容範囲の取付板厚材質66ナイロン色黒取付板厚(mm)0.8~2.3基板厚(mm)1.2~2.3
ARラッチ プランジャー
ニックス¥1,998税込¥2,1981袋(100個)51日以内出荷スナップフィット方式によりワンタッチで着脱できます材質【グロメット】ポリカーボネイト色黒適合品番【グロメット】AR-8G材質(プランジャー)6ナイロン
コードロック
ニックス¥3,898税込¥4,2881袋(10個)66日以内出荷本体及びブッシュとの組み合わせによるケーブル径の締め付けが広範囲。ケーブルの締付けはドライバー1本、特殊工具不要。側面締付けによる密集取付可能色黒材質(本体)PC,PVCねじ径G1(PF1)寸法A(mm)46寸法D(mm)41寸法B(mm)48.5寸法C(mm)47取付穴パネルΦ33.0 ネジ穴G1(PF1)適合径(Φmm)ブッシュ記号M/コード14.0~17.0,ブッシュ記号なし/コード17.0~19.0
スーパーシール
ニックス¥2,998税込¥3,2981袋(20個)6日以内出荷優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性(塗装仕様にも最適)。用途によって使い分けられる14タイプ。各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断。優れた密封性、締付力。機器の高密度実装に最適色黒取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)取付板厚(mm)3.2
NKFクリップ
ニックス¥8,198~税込¥9,018~1袋(100個)6日以内出荷フラットケーブルを1枚から数枚まで確実に固定。クリップ本体の固定は両面接着テープのため取り付けが容易。フラットケーブル固定時は押してクランプ、取り外し時は左右に移動するだけの簡単操作材質66ナイロン色グレー両面テープ積水化学#532S
ピタット
ニックス¥31,980~税込¥35,178~1袋(100個)81日以内出荷強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能な。 リサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性材質【ヨーク】SPCC、【保護シート】ポリプロピレン、【磁石部】異方性フェライト色グレー材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2許容荷重(N)5.9材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2