絞り込み
ブランド
  • ニックス
  • モノタロウ(143)
  • Panasonic(パナソニック)(18,174)
  • 三菱電機(10,103)
  • SAMTEC(4,678)
  • エスコ(3,368)
  • 未来工業(2,454)
  • RS PRO(2,453)
  • ネグロス電工(2,227)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,946)
  • ODELIC(オーデリック)(1,933)
  • 東芝ライテック(1,668)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,506)
  • 岩崎電気(1,455)
  • コイズミ照明(1,451)
  • オーム電機(1,431)
  • イチネンTASCO(1,415)
  • 神保電器(1,353)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,298)
  • ELPA(1,256)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,148)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネット式クランプ ピタット ニックス

    マグネット式クランプ ピタット

    ニックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
    材質(保護シート)ポリプロピレン寸法A(mm)85.2材質(磁石)異方性フェライト材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC耐荷重(N)5.9入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
  • マグネット式クランプ ピタット ニックス

    マグネット式クランプ ピタット

    ニックス(1件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能なリサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
    材質(保護シート)ポリプロピレン、(磁石部)異方性フェライトブラック寸法A(mm)85.2材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2材質(ヨーク)SPCC入数(個)1束線径(Φmm)5.0~21.0RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2荷重(N)制限荷重:5.9
  • NKクランプ SPタイプ ニックス

    NKクランプ SPタイプ

    ニックス
    439税込483
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    振動対策に最適。ケーブルの損傷防止。光ファイバーケーブルの固定用にも対応。内側にケーブル保護用スポンジ付
    材質(両面テープ)積水化学 #535(スポンジ)黒材質(本体)66ナイロン 難燃性UL94V-2材質(スポンジ)クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)色(本体)グレーRoHS指令(10物質対応)対応
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    1,298税込1,428
    1袋(300個)
    3日以内出荷から65日以内出荷
    信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
    材質66ナイロン
  • ULクランプ ニックス

    ULクランプ

    ニックス
    389税込428
    1パック(5個)
    当日出荷
    形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。高温、多湿箇所用として、接着テープとネジ止めの併用が可能
    材質6ナイロン 難燃性UL94V-2、(両面テープ)積水化学 #535グレー入数(個)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニワイヤーステッカー ニックス

    ミニワイヤーステッカー

    ニックス(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1袋(100個)
    当日出荷
    二段ロック機能により、単線(Φ2.5~5.8)、複数線(トータルΦ8.0程度)の固定可能。 配線取り付け順序自由 リブによる配線のガタツキとスライド防止
    用途車載機器の配線(インパネ部)固定、電子機器・電気機器への配線固定、単線・複数線を一つの製品でフレキシブルに対応可能材質6ナイロン難燃性グレードUL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在ブッシュ ニックス

    自在ブッシュ

    ニックス
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    4種類のサイズで1.2mm~3.2mmの板厚に適合、穴の外周寸法に合わせた。 カットにより形状を選ばず自由に対応
    材質6ナイロンナチュラル(乳白色)寸法A(mm)1.2寸法D(mm)4.1寸法B(mm)4寸法C(mm)2.9板厚t(mm)1.2
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    65日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)コード径(Φmm)5.0~7.0取付板厚(mm)3.2
  • スパイラルチューブ ニックス

    スパイラルチューブ

    ニックス
    3,198税込3,518
    1巻(50m)ほか
    5日以内出荷から21日以内出荷
    電線の結束と同時保護。配線前、配線後の容易な装着及び取り外しが可能
    材質軟質ポリエチレンナチュラル(乳白色)
  • ブッシング ニックス

    ブッシング

    ニックス
    3,698税込4,068
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    取付穴(mm)パネル穴径Φ21.0 / ネジ穴呼びG1/2(PF1/2)取付板厚(mm)3.2
  • スーパーシール(Oリング付) ニックス

    スーパーシール(Oリング付)

    ニックス
    5,398税込5,938
    1袋(10個)
    65日以内出荷
    取付穴パネル穴径Φ33.0 / ネジ穴呼びG1(PF1)取付板厚(mm)3.2
  • スーパーシール ニックス

    スーパーシール

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(20個)
    5日以内出荷
    優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性(塗装仕様にも最適)。用途によって使い分けられる14タイプ。各種の太さのコードを水、油等から完全に遮断。優れた密封性、締付力。機器の高密度実装に最適
    取付穴パネル穴径Φ13.0 / ネジ穴呼びG1/4(PF1/4)取付板厚(mm)3.2
  • NKFクリップ ニックス

    NKFクリップ

    ニックス
    8,198税込9,018
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    フラットケーブルを1枚から数枚まで確実に固定。クリップ本体の固定は両面接着テープのため取り付けが容易。フラットケーブル固定時は押してクランプ、取り外し時は左右に移動するだけの簡単操作
    材質66ナイロングレー両面テープ積水化学#532S
  • ピタット ニックス

    ピタット

    ニックス
    31,980税込35,178
    1袋(100個)
    80日以内出荷
    強力マグネットの使用により、取付取り外しが可能な。 リサイクルファスナー。形状や束線径の大小を問わずフレキシブルな固定が可能。優れた耐熱性、及び耐薬品性
    材質【ヨーク】SPCC、【保護シート】ポリプロピレン、【磁石部】異方性フェライトグレー材質(ベース)6ナイロン 難燃性UL94V-2許容荷重(N)5.9材質(バンド)6ナイロン 難燃性UL94V-2
  • ウィングエッジサドル ニックス

    ウィングエッジサドル

    ニックス
    14,980税込16,478
    1袋(1000個)
    5日以内出荷
    ワンタッチ取付、仮止め状態でも外れ難い固定形状。エコ電線及び作業者に負荷の少ない形状。板金取付後の安定感の向上
    材質66ナイロンナチュラル(白)寸法A(mm)5.1寸法F(mm)11.9寸法D(mm)7.2寸法E(mm)7.8寸法B(mm)3.1寸法C(mm)13.4取付板厚(mm)0.6~2.0
  • NKSクランプ ニックス

    NKSクランプ

    ニックス
    1,998税込2,198
    1袋(100個)
    5日以内出荷から65日以内出荷
    高温、油汚れ、振動箇所に最適。矢じり型スナップによる確実な固定。パネル、シャーシへの取り付けは差し込むだけのワンタッチ型。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性
    材質クロロプレン系スポンジ(難燃性HF-1)【SPタイプスポンジ】黒材質(本体)66ナイロン取付穴径(Φmm)6.4±0.1取付板厚(mm)0.5~3.2色(本体)グレー
  • アイロック シングルタイプ ニックス

    アイロック シングルタイプ

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(500個)
    5日以内出荷
    指先で簡単に結束。電線を保護し、確実に保持
    材質6ナイロンナチュラル(乳白色)寸法D(mm)15寸法E(mm)1.8寸法B(mm)1.8寸法C(mm)16.9寸法A(Φmm)5.2
  • バンド固定具 ニックス

    バンド固定具

    ニックス
    2,998税込3,298
    1袋(100個)
    5日以内出荷
  • マークバンド ニックス

    マークバンド

    ニックス
    53,980税込59,378
    1袋(50個)
    65日以内出荷
    マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-)
    材質66ナイロン
  • 難燃コルゲートチューブ ニックス

    難燃コルゲートチューブ

    ニックス
    34,980税込38,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    電線の結束。配線の保護ができます
    材質難燃性ポリプロピレン寸法A(mm)28.2±0.6寸法F(mm)2.5寸法D(mm)0.8寸法E(mm)0.55寸法B(mm)34.0±0.5寸法C(mm)4.4寸法G(mm)0.35±0.1
  • ナイロンクリップ ニックス

    ナイロンクリップ

    ニックス
    918税込1,010
    1セット(100個)
    翌々日出荷
    金属と比較して70%も軽量。鋸歯状の突起による締め付け時のズレ防止。優れた耐衝撃性、耐熱性、電気絶縁性及び耐薬品性。
    材質66ナイロン、ナチュラル(乳白色)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エッジサドル ニックス

    エッジサドル

    ニックス
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    65日以内出荷