絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
201件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t イーグルクランプ

    敷鉄板つりペリカンフック JDH-3t

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
    用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9491材質高抗張力鋼、鍛造質量(kg)4.2寸法A(mm)80寸法B(mm)174寸法C(mm)100寸法K(mm)250最大使用荷重(t)3寸法J(Φmm)38開口部(mm)80×110
  • チェーンバランサー EQF-6t(3m) イーグルクランプ

    チェーンバランサー EQF-6t(3m)

    イーグルクランプ
    229,800税込252,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番137-9807材質高抗張力鋼質量(kg)26最大使用荷重(t)6チェーン線径(Φmm)13
  • チェーンバランサー EQF-4t(3m) イーグルクランプ

    チェーンバランサー EQF-4t(3m)

    イーグルクランプ
    189,800税込208,780
    1個
    7日以内出荷
    段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
    用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9791材質高抗張力鋼質量(kg)16最大使用荷重(t)4チェーン線径(Φmm)10
  • チェーンバランサー EQF-2t(2m) イーグルクランプ

    チェーンバランサー EQF-2t(2m)

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    段差のあるつり点の不安を解消しました!。鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも素早くバランスつりができる構造。鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適です。チェーンを採用していることで従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違い、ワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがありません。JIS規格より厳しい EN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された、最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)。マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用しております。
    用途運搬、つり上げ、引抜き、組立、搭載、建方作業トラスコ品番137-9802材質高抗張力鋼質量(kg)7.3最大使用荷重(t)2チェーン線径(Φmm)8
  • スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ) イーグルクランプ

    スリングフック(クレビス型)付チェーン(シングルタイプ)

    イーグルクランプ
    32,980税込36,278
    1個
    23日以内出荷
    JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
    用途玉掛け用に付属品クレビス型材質高抗張力鋼チェーン長(m)1
  • スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ) イーグルクランプ

    スリングフック(アイ型)付チェーン(ダブルタイプ)

    イーグルクランプ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
    用途フック付きチェーン、アイ型仕様アイ型付き材質高抗張力鋼
  • 縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16) イーグルクランプ

    縦つり用無傷クランプ NEC-500kg(1-16)

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    5日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用無傷クランプ NEC2型

    イーグルクランプ
    249,800税込274,780
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ操作で軽量、作業性抜群の無傷クランプです。危険識別マーク付きつり環。クサビ押込用ハンドルの開放防止機構。つり荷重による自動締め付け機構/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。ストッパーカムは特殊合金鋼製で高周波焼き入れ済み。つり荷を傷つけずにガッチリつかむ大型のクサビ。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途縦つり、運搬、反転、組立、搭載、建方作業、溶接
  • 縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12) イーグルクランプ

    縦つり用無傷クランプ NEC-200kg(1-12)

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    5日以内出荷
    ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付トラスコ品番104-1221材質高抗張力鋼質量(kg)2.3使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
  • 縦つり用軽量クランプ ET型 イーグルクランプ

    縦つり用軽量クランプ ET型

    イーグルクランプ
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 ET型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    自由度の高いユニバーサルシャックルと軽量クランプの融合です。
    用途縦つり用、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼等仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL-500kg(3-20)内蔵ロック

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
    用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6252材質高抗張力鋼質量(kg)1.5使用荷重(kg)500
  • 縦つり用クランプ WOL型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL型

    イーグルクランプ
    96,980税込106,678
    1個
    5日以内出荷
    内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ SL-500kg(3-20) イーグルクランプ

    縦つり用クランプ SL-500kg(3-20)

    イーグルクランプ
    66,880税込73,568
    1個
    翌々日出荷
    耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6216材質高抗張力鋼質量(kg)2.7使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~20
  • 縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ SL型

    イーグルクランプ
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ RS型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ RS型

    イーグルクランプ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ RS型アタッチメント付 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ RS型アタッチメント付

    イーグルクランプ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30) イーグルクランプ

    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-1t(5-30)

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
    用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6237材質高抗張力鋼質量(kg)3.7基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)5~30
  • 厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50) イーグルクランプ

    厚板水平つり用クランプ HO-500(10-50)

    イーグルクランプ
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    軽量・コンパクトです。 スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。 鋼板の水平移動に最適なクランプです。
    用途水平つり・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9440材質高抗張力鋼質量(kg)4.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500
  • 厚板水平つり用クランプ HO-1(10-50) イーグルクランプ

    厚板水平つり用クランプ HO-1(10-50)

    イーグルクランプ
    44,980税込49,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番515-9431
  • 検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220) イーグルクランプ

    検知ブロックつりクランプ EKB-1000kg(110-220)

    イーグルクランプ
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9806質量(kg)60使用荷重(kg)1000
  • 形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20) イーグルクランプ

    形鋼縦つり用クランプ AC-500kg(3-20)

    イーグルクランプ
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    片手で取付けOKです。 形鋼の水平移動に最適なクランプです。
    用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9229材質高抗張力鋼質量(kg)3.9使用荷重(kg)100~500
  • 形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25) イーグルクランプ

    形鋼縦つり用クランプ AC-1t(4-25)

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適なクランプです。
    用途形鋼吊り上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6139材質高抗張力鋼質量(kg)7使用荷重(kg)200~1000
  • 可変側溝用内つりクランプ EUIV型 イーグルクランプ

    可変側溝用内つりクランプ EUIV型

    イーグルクランプ
    279,800税込307,780
    1個
    3日以内出荷
    可変側溝(自由勾配側溝)・U字溝全般兼用型です。 吊り環を吊り上げることにより4個のカムが連動して外側に回転し、吊り荷を内側から押し付ける構造です。
    用途道路用側溝、U字溝、可変側溝の内づり仕様可変側溝用掛け金具付(PAT)・自動着脱装置付き(PAT)材質高抗張力鋼
  • 横つり用無傷クランプ BMB型 イーグルクランプ

    横つり用無傷クランプ BMB型

    イーグルクランプ
    159,800税込175,780
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    軽量、コンパクト 横つり用ワンタッチ・ロック式無傷クランプ。確実に効くラッチ式ロック装置(無傷カム締め付け機構)。つり荷重による自動締め付け機構、グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけないです。万一の脱落を防止するストッパーカム機構。締め付け用無傷カム、ストッパーカム、押さえ金はすべて特殊合金鋼製で高周波焼入れ済みです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。取扱いやすい取手付きです。
    用途横つり、水平つり、運搬、組立、搭載、建方作業、溶接
  • 横つり用クランプ VAR-500kg(3-20) イーグルクランプ

    横つり用クランプ VAR-500kg(3-20)

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9010認証取得工場製トラスコ品番851-6244材質高抗張力鋼質量(kg)3.1基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~20
  • 横つり用(形鋼用)クランプ VAR型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ VAR型

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等材質高抗張力鋼
  • 横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ GT-600kg(3-20)Bタイプ

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番137-9796質量(kg)2.6寸法L(mm)107寸法H(mm)141使用荷重(kg)600寸法D(mm)25寸法H2(mm)44.5最大使用荷重(t)0.6
  • 横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ イーグルクランプ

    横つり用クランプ GT-1.2t(4-25)Bタイプ

    イーグルクランプ
    95,980税込105,578
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番137-9810質量(kg)5.3寸法L(mm)134寸法H(mm)191基本使用荷重(t)0.24~1.2寸法D(mm)27寸法H2(mm)65最大使用荷重(t)1.2
  • 横つり用クランプ G-5t(5-40) イーグルクランプ

    横つり用クランプ G-5t(5-40)

    イーグルクランプ
    219,800税込241,780
    1個
    5日以内出荷
  • 横つり用クランプ G-3t(5-40) イーグルクランプ

    横つり用クランプ G-3t(5-40)

    イーグルクランプ
    149,000税込163,900
    1個
    5日以内出荷
    形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
    用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6166材質高抗張力鋼質量(kg)18.8使用荷重(kg)600~3000
  • 横つり用クランプ AMS-5t(5-40) イーグルクランプ

    横つり用クランプ AMS-5t(5-40)

    イーグルクランプ
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • 横つり用(形鋼用)クランプ VAS型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ VAS型

    イーグルクランプ
    75,980税込83,578
    1個
    5日以内出荷
    玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GD型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GD型

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
    用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25) イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GD-1(3-25)

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
    用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • 横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ GC-350型

    イーグルクランプ
    92,980税込102,278
    1個
    5日以内出荷
    角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
    用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼質量(kg)3.6使用荷重(t)(最大)0.35基本使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
  • 横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ

    横つり用(形鋼用)クランプ AMN型

    イーグルクランプ
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
    用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
  • 横つりクランプ VAN-2t(5-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VAN-2t(5-30)

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
    用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9004認証取得工場製トラスコ品番851-6240材質高抗張力鋼質量(kg)4.2基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
  • 横つりクランプ VAN-1t(3-20) イーグルクランプ

    横つりクランプ VAN-1t(3-20)

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
    特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
    用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9003認証取得工場製トラスコ品番851-6239材質高抗張力鋼質量(kg)2.1基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
  • 横つりクランプ VA-500kg(3-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-500kg(3-30)

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9725材質高抗張力鋼質量(kg)3.6基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~30