絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
204件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横つりクランプ VAN-1t(3-20) イーグルクランプ

    横つりクランプ VAN-1t(3-20)

    イーグルクランプ
    41,980税込46,178
    1個
    4日以内出荷
    特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
    用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用仕様ISO9003認証取得工場製トラスコ品番851-6239材質高抗張力鋼質量(kg)2.1基本使用荷重(t)2使用荷重(kg)400~2000有効寸法(mm)5~30
  • 横つりクランプ VA-500kg(3-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-500kg(3-30)

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9725材質高抗張力鋼質量(kg)3.6基本使用荷重(t)0.5使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~30
  • 横つりクランプ VA-2t(5-36) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-2t(5-36)

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番137-9801質量(kg)7.7寸法L(mm)142寸法H(mm)219基本使用荷重(t)0.4~2寸法D(mm)35寸法H2(mm)70最大使用荷重(t)2
  • 横つりクランプ VA-1t(4-30) イーグルクランプ

    横つりクランプ VA-1t(4-30)

    イーグルクランプ
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
    用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6236材質高抗張力鋼質量(kg)4.9基本使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000有効寸法(mm)4~30
  • レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付 イーグルクランプ

    レールつり用クランプ RCAL-500kg(10-80)ロック付

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
    多彩なレールをつる、特許機構の専用クランプです。ロックスプリング付きです。並べられたレールも容易に取り出し・つり上げができます。つり荷重に応じた最適なグリップ力で、クランプしてつり上げる機構。特殊合金鋼製ダブルカム。着脱に便利な開放装置付きです。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げです。
    用途縦つり、運搬、敷設トラスコ品番137-9809質量(kg)7.5寸法L(mm)202寸法H(mm)396基本使用荷重(t)0.1~0.5寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)0.5
  • レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付 イーグルクランプ

    レールつり用クランプ RCAL-1t(10-80)ロック付

    イーグルクランプ
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番137-9799質量(kg)9.8寸法L(mm)202寸法H(mm)424基本使用荷重(t)0.2~1寸法H2(mm)115最大使用荷重(t)1適合部材レール JISE1101 30~60kg
  • パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35) イーグルクランプ

    パネルつりクランプ EWPN-150kg(15-35)

    イーグルクランプ
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。 クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。 適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。 開口範囲が調節可能です。
    用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6165材質高抗張力鋼質量(kg)2.7
  • ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25) イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBbJ-300(1-25)

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷
    つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9644材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)0.9基本使用荷重(t)0.3使用荷重(kg)60~300有効寸法(mm)1~25
  • ねじ式全方向クランプ SBb型 イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBb型

    イーグルクランプ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼、精密鍛造
  • ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80) イーグルクランプ

    ねじ式(縦つり専用)クランプ SBC-5(20-80)

    イーグルクランプ
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷
    縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番515-9652材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)24.5基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)20~80
  • ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型 イーグルクランプ

    ねじ式(引張り専用)クランプ SAS型

    イーグルクランプ
    68,980税込75,878
    1個
    4日以内出荷
    鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLWO-500kg

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLVW2-500kg

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    4日以内出荷
    使用荷重(kg)500
  • ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg イーグルクランプ

    ドラム缶用つりクランプ DLV-500kg

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
    ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
    用途ドラム缶のつり上げ・運搬仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6148材質高抗張力鋼質量(kg)7.8使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)Φ500~700
  • コンクリート製品用つりクランプ ELC型 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ELC型

    イーグルクランプ
    79,980税込87,978
    1個
    4日以内出荷
  • コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60) イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECHS-150(30-60)

    イーグルクランプ
    38,980税込42,878
    1個
    翌々日出荷
    コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
    用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60トラスコ品番851-6159材質高抗張力鋼質量(kg)3.1寸法H(mm)106
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。 壁際での作業にも便利です。 スプリング式ロック装置付きです。 ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼使用荷重(t)0.35使用荷重(kg)70~350
  • コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ ECC-350kg

    イーグルクランプ
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    使用荷重(t)0.35基本使用荷重(t)0.035~0.35使用荷重(kg)350
  • イーグルハッカー EH-5t イーグルクランプ

    イーグルハッカー EH-5t

    イーグルクランプ
    80,980税込89,078
    1個
    5日以内出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。 取り扱いも簡単です。取り外し式のスリング外れ止め付です。
    用途水平つり運搬作業仕様2個以上の偶数で使用トラスコ品番515-9288材質高抗張力鋼、精密鍛造寸法A(mm)75寸法F(mm)72寸法D(mm)38寸法E(mm)90寸法B(mm)318寸法C(mm)225寸法G(mm)158
  • U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000) イーグルクランプ

    U字溝蓋用クランプ UGH-250kg(900/1000)

    イーグルクランプ
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番137-9804質量(kg)16.5寸法L(mm)900(860~910)、1000(960~1010)寸法H(mm)120~560
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
    用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法J(mm)-適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    58,980税込64,878
    1個
    4日以内出荷
    特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない つり荷の傾きに対応できる曲面カム 高周波焼入れ済みの特殊合金製カム ロックスプリング付き 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法I(mm)18適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
  • 水平吊クランプ イーグルクランプ

    水平吊クランプ

    イーグルクランプ
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ラッチ式ロック付鋼板・敷鉄板水平つりクランプ
    用途鋼板の水平移動・H鋼の水平移動・パイプの水平移動寸法B(mm)70寸法C(mm)116寸法W2(mm)28適合部材鋼板・敷鉄板・形鋼(H形鋼)
  • 形鋼クランプ イーグルクランプ

    形鋼クランプ

    イーグルクランプ
    71,980税込79,178
    1個
    4日以内出荷
    つり穴付きカムの軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ(ジョー) 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工寸法J(mm)-適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)9.5寸法L(mm)25寸法H(mm)70使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)54寸法D(mm)80~350寸法B(mm)110寸法C(mm)70寸法I(mm)150寸法J(mm)Φ11寸法G(mm)10寸法K(mm)30寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等有効開口寸法A(mm)500・600
  • スクリューサポーター イーグルクランプ

    スクリューサポーター

    イーグルクランプ
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
  • スリングフック付チェーン イーグルクランプ

    スリングフック付チェーン

    イーグルクランプ
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • スクリューサポーター イーグルクランプ

    スクリューサポーター

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
  • シートパイルクランプ イーグルクランプ

    シートパイルクランプ

    イーグルクランプ
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    つり荷重による強力自動締め付け機構 つり上げ力でカムが鋼矢板の耳を押し付ける/つり荷に無駄な傷をつけない 鋼矢板の耳をクランプ、重ねた鋼矢板も1枚ずつつかめる機構 立て起こし時の転倒事故防止に役立つねじ式の倒れ止め付き 高周波焼入れ済みの締め付け用カム 高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ ※取付け、つり上げ方向によって左側用(SPL)と右側用(SPR)があり、各1個ずつで1組(セット)です。
    用途つり上げ・運搬・積込み・積降ろし使用荷重(kg)(最大)1000質量(kg)5.2寸法L(mm)192寸法H(mm)70寸法A(mm)32寸法F(mm)33寸法D(mm)Φ30寸法E(mm)97寸法B(mm)45寸法C(mm)85寸法I(mm)16寸法J(mm)30R寸法G(mm)165寸法K(mm)M42適合部材耳付鋼矢板(YSP-Ⅱ~Ⅳ、FSP-Ⅳ)
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    大型のユニバーサルシャックル(全方向性つり環) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重の2倍以上の力で締め付ける自動締め付け機構 締め付け力はつり荷重に比例するためつり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ペンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鉄鋼枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • ラッチロックフック付チェーン イーグルクランプ

    ラッチロックフック付チェーン

    イーグルクランプ
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
    アイ型付です。荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
    タイプ上部吊環間接式
  • ラッチロックフック付チェーン イーグルクランプ

    ラッチロックフック付チェーン

    イーグルクランプ
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    クレビス型付です。荷がかかると、外れ止めがロックされるため安全に作業が可能です。
    タイプ上部吊環間接式
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • スリングフック イーグルクランプ

    スリングフック

    イーグルクランプ
    6,398税込7,038
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • ハッカー用エンドレスチェーン イーグルクランプ

    ハッカー用エンドレスチェーン

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • クランプ取付用チェーン イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン

    イーグルクランプ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
    厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
    用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ質量(kg)24.5寸法L(mm)282.5寸法H(mm)285使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法A(mm)91寸法F(mm)115寸法D(mm)60寸法E(mm)83寸法B(mm)45寸法C(mm)92寸法W(mm)107寸法I(mm)40寸法G(mm)87寸法R(mm)57.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    翌々日出荷
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    149,800税込164,780
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000寸法P(mm)200寸法O(mm)Φ60適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等