絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • モノタロウ(700)
  • エスコ(7,681)
  • TRUSCO(5,173)
  • オカムラ(岡村製作所)(4,820)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • サンコー(三甲)(3,237)
  • サカエ(2,196)
  • 富士インパルス(1,918)
  • ハンマーキャスター(1,548)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • アイビッグ(1,015)
  • ユーエイキャスター(988)
  • マルゼン[厨房機器](886)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(856)
  • イトーキ(845)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(693)
  • RS PRO(653)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • 3M(スリーエム)(637)
  • ユタカメイク(631)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
レバーブロック修理サービス 詳しくはこちら
191件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ねじ式クランプ(全方向吊上げ) イーグルクランプ

    ねじ式クランプ(全方向吊上げ)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
    用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。寸法P(mm)150
  • コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ) イーグルクランプ

    コンクリート製品敷設用吊りクランプ(ハンド・マシン両用タイプ)

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
    用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。仕様ハンド・マシン両用タイプ
  • 墜落制止器具取付対応クランプ イーグルクランプ

    墜落制止器具取付対応クランプ

    イーグルクランプ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    軽量で強靭なアルミ合金製の本体。独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)・球面アゴでつり荷をガッチリつかむ・グリップ力はつり荷重に比例。ねじ式万力と球面アゴ締め付け機構の二重安全構造、締付状態が一目でわかる締付確認ライン。無負荷状態でもばねの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット機構。球面アゴを常に正しい位置を保ち、確実な取付を可能にする姿勢制御用コーンスプリング内蔵。新規格の【墜落制止用器具の規格】に対応。プレッシャー機構(締付け確認ライン付)を球面アゴ側に集約しコストパフォーマンスを追求したタイプ
    用途墜落制止用器具取付・ロープ取付・ガイド(介錯)・運搬・つり上げ・つり下げ質量(kg)0.56、最大使用可能装備:100使用荷重(kg)玉掛け用クランプ時・最小/最大:30/150適合部材鋼板、平鋼、形鋼、クレーンガーダー、鋼矢板、鉄鋼構造物、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨適合範囲(mm)6~28締付トルク(N・cm)490
  • 縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付 イーグルクランプ

    縦吊りクランプ ラッチ式ロック装置付

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 スプリング式締め付け機構です。
    用途鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
  • 爪ハッカーイーグルハッカー イーグルクランプ

    爪ハッカーイーグルハッカー

    イーグルクランプ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
    用途水平つり運搬作業。仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
  • 絶縁つりフック イーグルクランプ

    絶縁つりフック

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1個
    翌々日出荷
    ワイヤーが外れない重力式のワイヤー外れ止め付き 交換可能な絶縁ベアリング材使用により完全に絶縁 絶縁抵抗は1MΩ以上
    用途溶接電流のアース不良による感電事故及びクレーンや器具の焼損防止・スパークによるワイヤーの素線切れ及び歯の損傷防止・高層ビル建築用クレーンの滞電による感電防止等
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    65,980税込72,578
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
    用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • CPクランプジョイント イーグルクランプ

    CPクランプジョイント

    イーグルクランプ
    8,498税込9,348
    1個
    6日以内出荷
    チェーンと連結します。
  • ハッカーEH型用ワーク保護材 イーグルクランプ

    ハッカーEH型用ワーク保護材

    イーグルクランプ
    14,980税込16,478
    1袋(2枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼板・形鋼・鋼管等のワークを吊り上げる時に、ハッカーとの当たり傷がワークに付く事を防止します。ステンレス材等への、ハッカーによる貰いサビを防止します。マジックバンドで着脱が容易、つり荷の角があたる奥部は2重保護。
    用途ハッカー(EH型)による、水平つり・運搬作業のつり荷・つり具の保護作業手順1:ハッカー「EH型」に対応のサイズの保護材「EHP型」を準備します。1台のハッカーに右爪と左爪の2枚のEHPが必要です。左右共通ですので、片側毎の交換も可能です。マジックバンドを外し、挿入の準備をします。2:EHP型の当て材が、爪の内側になるよう向きに注意して、マジックバンド側からハッカーの爪部に挿入します。爪先端に保護材EHPの袋部を通して、位置を安定させハッカーの外れ止めより上部でマジックバンドを止めます。3:ハッカーの左右爪部に保護材を挿入します。
  • 基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160) イーグルクランプ

    基礎ブロックつりクランプ EFG-100(100-160)

    イーグルクランプ(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1個
    5日以内出荷
    軽量で耐久性のあるクランプです。 ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
    用途支柱用基礎ブロック吊り仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6160材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.16使用荷重(kg)100~160
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    47,980税込52,778
    1個
    欠品中
    隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設質量(kg)3.7寸法A(mm)0~110適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール22~75kg
  • コンクリート製品用つりクランプ EST-250 イーグルクランプ

    コンクリート製品用つりクランプ EST-250

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番433-3187質量(kg)7寸法L(mm)427寸法H(mm)295~390基本使用荷重(t)0.2~1使用荷重(kg)25~250寸法D(mm)30寸法H2(mm)90.5
  • 全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ

    全方向ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
    用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
  • 水平親綱用クランプ イーグルクランプ

    水平親綱用クランプ

    イーグルクランプ
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    水平親綱専用クランプです。クランプで培った安全機能を創部いたしました。締め付け状態が目視で確認できるよう締付確認ラインを設けて締め付け不良の不安を解消しております。
    用途親綱ロープの取付に使用します(水平のみ対応)使用荷重(kg)100締付トルク(N・cm)1960
  • クランプ取付用チェーン SCC-S-0.5t(0.5m) イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン SCC-S-0.5t(0.5m)

    イーグルクランプ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型 イーグルクランプ

    鉄鋼用クランプ 縦つり用 軽量 E型

    イーグルクランプ
    83,980税込92,378
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    製品質量を最小限まで軽くしてコンパクトに設計した、軽量型クランプです。 ロック装置はラッチ式のスプリング式締め付け機構です。
    用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業、つり上げ・運搬・反転・回転・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工仕様ラッチ式ロック装置付・2点吊り用材質高抗張力鋼
  • 縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック イーグルクランプ

    縦つり用クランプ WOL-350kg(2-16)内蔵ロック

    イーグルクランプ
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷
    内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
    用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6251材質高抗張力鋼質量(kg)1.3使用荷重(kg)70~350有効寸法(mm)2~16
  • 鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30) イーグルクランプ

    鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS-600kg(5-30)

    イーグルクランプ
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
    用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6238材質高抗張力鋼質量(kg)2.6基本使用荷重(t)0.6使用荷重(kg)120~600有効寸法(mm)5~30
  • 安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22) イーグルクランプ

    安全帯取付用クランプ SC-150kg(6-22)

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
    用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6207材質高抗張力鋼質量(kg)0.65
  • ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40) イーグルクランプ

    ねじ式全方向クランプ SBB-5t(10-40)

    イーグルクランプ
    149,800税込164,780
    1個
    4日以内出荷
    つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
    用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6206材質高抗張力鋼、精密鍛造質量(kg)15.8基本使用荷重(t)5使用荷重(kg)1000~5000有効寸法(mm)10~40
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    44,980税込49,478
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    つり環を引くとロックがかかり、つり環を本体に押し込むとロックが解除される、内蔵型自動ロック機構 つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ 内蔵型自動ロック機構により、狭い場所でも使用可能
    用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • 安全フック イーグルクランプ

    安全フック

    イーグルクランプ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • 穴吊用冶具 イーグルクランプ

    穴吊用冶具

    イーグルクランプ
    91,980税込101,178
    1個
    4日以内出荷
    鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
    用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ種類その他金具寸法d(mm)25寸法a(mm)12寸法t(mm)63寸法F(mm)49.2寸法S(mm)64寸法D(mm)3寸法b(mm)13寸法P(mm)35寸法M(mm)43寸法N(mm)31寸法I(mm)36寸法J(mm)54適合ワイヤ径(Φmm)2.5寸法G(mm)15寸法K(mm)63寸法R(mm)24適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼寸法L(Φmm)16.5ワイヤーロープ長さ(mm)400寸法F'(mm)-
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    爪交換が可能で経済的!
    用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用質量(kg)7.8寸法H(mm)70寸法d(mm)Φ16使用荷重(kg)(最小~最大)20~200寸法t(mm)8寸法F(mm)52寸法D(mm)80~350寸法E(mm)104寸法B(mm)110寸法C(mm)60寸法I(mm)150寸法G(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等寸法d'(mm)18有効開口寸法A(mm)500・600
  • スリングフック付チェーン イーグルクランプ

    スリングフック付チェーン

    イーグルクランプ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    タイプ上部吊環間接式
  • カプラー イーグルクランプ

    カプラー

    イーグルクランプ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    種類その他金具
  • スリングフック イーグルクランプ

    スリングフック

    イーグルクランプ
    4,898税込5,388
    1個
    5日以内出荷
  • ねじ式クランプ イーグルクランプ

    ねじ式クランプ

    イーグルクランプ
    43,980税込48,378
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース寸法P(mm)150寸法O(mm)Φ27.5適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
  • レール吊クランプ イーグルクランプ

    レール吊クランプ

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    トングレールもつり上げ可能 隙間無く並べられたレールも容易に取り出し・つり上げが出来る つり荷重に応じた最適なグリップ力で、安全につり上げる特許機構 つり荷に無駄な傷を付けない特殊合金鋼製ダブルカム 着脱に便利な開放装置付き クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・敷設寸法A(mm)80寸法D(mm)115寸法B(mm)202寸法C(mm)215適合部材30~60kgレール…スタンダードレール・クレーン用レール・トングレール適合レール30~60kg
  • 溶接式リング イーグルクランプ

    溶接式リング

    イーグルクランプ
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドクランプ イーグルクランプ

    ハンドクランプ

    イーグルクランプ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    部材をガッチリつかむ安全性に富んだ機構で、手作業によるケガや事故を防止 つり荷重による強力自動締め付け機構グリップ力はつり荷重に比例 超軽量(製品質量500g)でシンプル機構だから、取扱いが簡単 回転自在な取手付き 締め付け用カム及びピンは、熱処理済み高合金鋼製 ニッケルメッキを施し、耐久性・耐食性に富んだ高抗張力鋼製本体 吸盤でつれないものやその他あらゆるものに使用可能
    用途運搬・取付け・溶接・組立・位置決め・引抜き・取出し質量(kg)0.5寸法H(mm)136使用荷重(kg)(最小~最大)12~60寸法A(mm)13寸法F(mm)58適合板厚(mm)3~12寸法D(mm)10寸法E(mm)86寸法B(mm)20寸法C(mm)17材料使用可能:硬度HV320までの鋼材及び非鉄金属寸法I(mm)28寸法J(mm)90寸法G(mm)20寸法K(mm)16適合部材簡単な建築資材・機械加工材料・溶接材・木材・ガードレール・ブリキ加工製品
  • コンクリート吊クランプ イーグルクランプ

    コンクリート吊クランプ

    イーグルクランプ
    289,800税込318,780
    1個
    翌々日出荷
    自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
    用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
  • ドラム缶吊クランプ イーグルクランプ

    ドラム缶吊クランプ

    イーグルクランプ
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    カム式クランプの感覚で、手軽に使えるドラム缶縦つり用
    用途つり上げ・運搬・引き起こし質量(kg)2.6寸法L(mm)223~266寸法H(mm)116使用荷重(kg)(最小~最大)100~500寸法A(mm)20寸法F(mm)31適合板厚(mm)1~20寸法D(mm)114寸法E(mm)85寸法B(mm)61寸法C(mm)33寸法M(mm)10寸法N(mm)40寸法I(mm)148寸法J(mm)40R寸法G(mm)32寸法K(mm)Φ50適合部材ドラム缶(耳寸法25mm以上)・フェイス幅の短い形鋼
  • 水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用 イーグルクランプ

    水平吊りクランプ 薄板水平吊り専用

    イーグルクランプ
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。 湾曲する薄板にも使用できます。
    用途薄板水平吊り作業。
  • ハッカー用エンドレスチェーン SHE型 イーグルクランプ

    ハッカー用エンドレスチェーン SHE型

    イーグルクランプ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    上部吊環間接式タイプです。
    タイプVタイプ(上部つり環関節式)
  • クランプ取付用チェーン SCC型 イーグルクランプ

    クランプ取付用チェーン SCC型

    イーグルクランプ
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クランプジョイント(CP・CPZ)付きです。
  • 回るまわるフック イーグルクランプ

    回るまわるフック

    イーグルクランプ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    フックの上部が水平に360°回転します。ワイヤー・チェーンのねじれを解消できます。
  • 溶接式リング イーグルクランプ

    溶接式リング

    イーグルクランプ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    寸法(mm)A:55、B:110、C:67、D:46、E:63、ΦF:22、G:60、H:155、隅肉溶接範囲:HV12+4質量(kg)1.6最大使用荷重(t)4
  • スリングプロテクターPXLJ型 イーグルクランプ

    スリングプロテクターPXLJ型

    イーグルクランプ
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    柔軟性に富んだ素材で、つり荷とつり具(チェーンやワイヤやベルト)を傷みから守ります。マジックテープ式でスリングへの取り付け・取り外しが簡単です。紫外線や吸水による劣化が少なく、耐摩耗性に優れたポリエステル製ベルトを使用しています。繋ぎ合わせて長く出来るジョイント付きです。
    用途チェーンやワイヤによるつり上げ・反転・組立・搭載時のつり荷及びつり具の保護適合部材コラム・パイプ・線材・鉄鋼構造物・鉄骨等スリング幅(mm)35~75
  • コンクリート二次製品用クランプ イーグルクランプ

    コンクリート二次製品用クランプ

    イーグルクランプ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    つり荷重による自動締付機構/グリップ力はつり荷重に比例。ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単です。高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用しています。クラックに強い高高張力鋼の溶接構造です。
    用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設・ハンドマシン兼用式使用荷重(kg)最小15~最大150適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・芝台・井側等