8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
1台
57,980 税込63,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9644 材質高抗張力鋼、精密鍛造 質量(kg)0.9 基本使用荷重(t)0.3 使用荷重(kg)60~300 有効寸法(mm)1~25
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9636 材質高抗張力鋼、精密鍛造 質量(kg)31.6 基本使用荷重(t)8 使用荷重(kg)1600~8000 有効寸法(mm)65~100
1個
399,000 税込438,900
3日以内出荷

つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9628 材質高抗張力鋼、精密鍛造 質量(kg)24.4 基本使用荷重(t)5 使用荷重(kg)1000~5000 有効寸法(mm)40~80
1個
199,800 税込219,780
3日以内出荷

つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6206 材質高抗張力鋼、精密鍛造 質量(kg)15.8 基本使用荷重(t)5 使用荷重(kg)1000~5000 有効寸法(mm)10~40
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。 回転式つり環付き(360度全方向)。 特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正 トラスコ品番203-6448 質量(kg)4.1 寸法L(mm)103 寸法H(mm)236.5 使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600 寸法F(mm)47.5 寸法D(mm)Φ45 寸法E(mm)42 寸法B(mm)27 寸法C(mm)40 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ30 寸法N(mm)54 寸法O(mm)Φ40 寸法I(mm)112 寸法J(mm)Φ15 寸法G(mm)38 寸法K(mm)37.5
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷