世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
多方向につり上げ可能なツイン・シャックル
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法P(mm)200
寸法O(mm)Φ60
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式)
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
アークストライクに強い高抗張力鋼製本体
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース
質量(kg)4.8
寸法L(mm)99
寸法H(mm)181
寸法F(mm)36
寸法D(mm)Φ42
寸法E(mm)30
寸法B(mm)30
寸法C(mm)30
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)70
寸法O(mm)Φ30
寸法I(mm)93
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法Q(mm)Φ22
最大使用荷重(kg)1600
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
寸法JI(mm)22
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース
材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース
寸法P(mm)150
寸法O(mm)Φ27.5
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9636
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)31.6
基本使用荷重(t)8
使用荷重(kg)1600~8000
有効寸法(mm)65~100
1個
¥399,000
税込¥438,900
3日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6206
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)15.8
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)10~40
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9628
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.4
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)40~80
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9652
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.5
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
関連キーワード