カテゴリ

  • 物流用品(5)
絞り込み
ブランド
  • イーグルクランプ
  • モノタロウ(143)
  • ニチフ(50)
  • Panasonic(パナソニック)(206)
  • 日本緑十字社(42)
  • エスコ(800)
  • JAPPY(15)
  • ACE(エース)(29)
  • オーム電機(107)
  • ナンシン(21)
  • ワゴジャパン(50)
  • 斬丸(6)
  • メディアカバーマーケット(6,367)
  • 常磐精工(468)
  • ハンマーキャスター(432)
  • RS PRO(317)
  • エレコム(279)
  • サンワサプライ(278)
  • NAC(長堀工業)(277)
  • フジキン(230)
  • 天領まな板(217)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「差し込み」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用 イーグルクランプ鉄鋼用クランプ 軽量部材適用水平つり用イーグルクランプ
24,980税込27,478
1台
3日以内出荷
鋼板に差し込み易い、薄い受板形状です。クラックに強い溶接構造の高張力鋼製本体です。高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム確実に効くラッチ式ロック装置つり荷重による締め付け機構傷の目立たないローレット仕様のカム
用途鋼板の水平移動質量(kg)0.9使用荷重(kg)10~100有効板厚(mm)1~10
横つり用(形鋼用)クランプ AMN型 イーグルクランプ横つり用(形鋼用)クランプ AMN型イーグルクランプ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ)材質高抗張力鋼使用荷重(t)1使用荷重(kg)200~1000
パイプ横吊クランプ イーグルクランプパイプ横吊クランプイーグルクランプ
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
狭い場所でも取扱いやすい、軽量・コンパクトタイプ 取付け・取外しが極めて簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例 横滑りが無く、勾配角度45°傾斜つり可能 パイプを傷つけない耐摩耗性特殊材(ウレタンゴムパッド)使用のアーム ロックピンの差し込みによる二重ロック機構 クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途つり上げ・運搬・敷設・配管寸法H(mm)12寸法D(mm)Φ50寸法G(mm)60寸法R(mm)37適合部材鋳鉄管・鋼管・ビニールコーティングパイプ・丸棒・丸太
覆工板フック イーグルクランプ覆工板フックイーグルクランプ
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去寸法A(mm)77寸法F(mm)16Φ寸法D(mm)60寸法B(mm)52寸法C(mm)26適合部材覆工板適合チェーン線径(Φmm)8
コンクリート吊クランプ イーグルクランプコンクリート吊クランプイーグルクランプ
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷
自動着脱式 自動着脱機構付きで、効率よく安全な作業が可能 可変側溝用掛金具 可変側溝用掛金具(ハンガーピン)を張り出すことで可変側溝(自由勾配側溝)を割らずにバランスよくつりあげ つり幅調整機構付き 開口調整ピンの差し替えで、1,000kg用は3段階、2,000kg用は5段階のつり幅調整が可能 U字溝もつり上げ可能 ハンガーピンを差し込むことで、通常の道路用側溝・U字溝のつり上げ・運搬にも対応
用途道路側溝内つり用(落蓋式道路側溝・自由勾配側溝)のつり上げ・運搬・敷設作業適合部材各種道路用側溝・自由勾配側溝・U字溝全般
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら