世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。
球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。
ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。
多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。
スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。
締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。
特殊合金鋼製鍛造本体。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。
寸法P(mm)150
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9610
材質高抗張力鋼
質量(kg)8.3
有効寸法(mm)10~40)
1個
¥83,980
税込¥92,378
3日以内出荷
固定アゴで経済性に優れたねじ式引張り専用クランプ。
回転式つり環付き(360度全方向)。
特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
トラスコ品番203-6448
質量(kg)4.1
寸法L(mm)103
寸法H(mm)236.5
使用荷重(kg)(最小~最大)320~1600
寸法F(mm)47.5
寸法D(mm)Φ45
寸法E(mm)42
寸法B(mm)27
寸法C(mm)40
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)54
寸法O(mm)Φ40
寸法I(mm)112
寸法J(mm)Φ15
寸法G(mm)38
寸法K(mm)37.5
1台
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
引張り専用全方向無傷軽量型クランプ。
独自の球面アゴ式締め付け機構(全方向性式)、球面アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。
回転式つり環付き(360度全方向)。特殊合金鋼製精密鍛造本体。
用途引張り、組立、固定、肌付け、溶接、位置決め、目違い修正
寸法P(mm)150
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9601
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.8
有効寸法(mm)3~25
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ
質量(kg)24.5
寸法L(mm)282.5
寸法H(mm)285
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法A(mm)91
寸法F(mm)115
寸法D(mm)60
寸法E(mm)83
寸法B(mm)45
寸法C(mm)92
寸法W(mm)107
寸法I(mm)40
寸法G(mm)87
寸法R(mm)57.5
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
¥219,800
税込¥241,780
4日以内出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース
材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。
締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
シャックル取付け部が2箇所の「ツインシャックル」によりさらに用途が広がります。
用途吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式)
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
アークストライクに強い高抗張力鋼製本体
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース
質量(kg)4.8
寸法L(mm)99
寸法H(mm)181
寸法F(mm)36
寸法D(mm)Φ42
寸法E(mm)30
寸法B(mm)30
寸法C(mm)30
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)70
寸法O(mm)Φ30
寸法I(mm)93
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法Q(mm)Φ22
最大使用荷重(kg)1600
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
寸法JI(mm)22
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)
球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
多方向につり上げ可能なツイン・シャックル
締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン
無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット
球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース
使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000
寸法P(mm)200
寸法O(mm)Φ60
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9652
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.5
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
ストッパーとリンクロックによる確実な2重ロック構造
ロック開放は引張ワイヤー(2本)による遠隔操作式
つり上げピンのロックが確認できるレバー直結作動機構
部材に開けられたつり穴を利用してつり上げる構造
クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体
用途建方・運搬・組立・搭載・引抜き・つり上げ
寸法H(mm)225
寸法F(mm)30
寸法C(mm)100
使用可能温度範囲-30~300℃
適合部材鉄骨・鋼製梁・鉄鋼構造物・鋼矢板等
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。
クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。
適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。
開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6165
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.7
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単
クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK
パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止
受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能)
パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能
調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
質量(kg)3.4
寸法L(mm)273~312
寸法H(mm)117
寸法F(mm)74
適合板厚(mm)30~90(A)
寸法S(mm)72
寸法D(mm)Φ50
寸法E(mm)54
寸法B(mm)80
寸法C(mm)181
寸法X(mm)75
寸法T(mm)42.5
寸法W(mm)74
寸法P(mm)10
寸法M(mm)15
寸法N(mm)10
寸法I(mm)204.5
寸法J(mm)137
寸法G(mm)67
寸法K(mm)224
寸法R(mm)112
適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
¥85,980
税込¥94,578
5日以内出荷
関連キーワード