2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊製法による、軽量で耐久性に優れた爪ハッカーです。
用途水平つり運搬作業。 仕様2個以上の偶数で使用、スリング外れ止め付
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。 吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9491 材質高抗張力鋼、鍛造 質量(kg)4.2 寸法A(mm)80 寸法B(mm)174 寸法C(mm)100 寸法K(mm)250 最大使用荷重(t)3 寸法J(Φmm)38 開口部(mm)80×110
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷