1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプパネル吊クランプ
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単 クランプの開放は遠隔操作用開放ロープを引っ張るだけでOK パネルの両面をゴム付きパッドでクランプ、パネルを破損防止 受け側パッドはスパイク(高さ0.5mm)でパネルをガッチリクランプ。(パネルの裏側には傷が付きます。パッドのスパイクは取り外し可能) パネルの厚みに合わせて3段階の開口調整が可能 調整法方法は、ピンを差し控えるだけの簡単調整
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工 質量(kg)3.4 寸法L(mm)273~312 寸法H(mm)117 寸法F(mm)74 適合板厚(mm)30~90(A) 寸法S(mm)72 寸法D(mm)Φ50 寸法E(mm)54 寸法B(mm)80 寸法C(mm)181 寸法X(mm)75 寸法T(mm)42.5 寸法W(mm)74 寸法P(mm)10 寸法M(mm)15 寸法N(mm)10 寸法I(mm)204.5 寸法J(mm)137 寸法G(mm)67 寸法K(mm)224 寸法R(mm)112 適合部材サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC.木材
1個
85,980 税込94,578
5日以内出荷