29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9610 材質高抗張力鋼 質量(kg)8.3 有効寸法(mm)10~40)
1個
83,980 税込92,378
翌々日出荷

イーグルクランプ建設作業用つり具
梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。本体ボルト締付による、隙間の無いしっかりとした取り付けが可能です。ボルト穴の裏面に手が入らなくてもボルトの締め付け、つり上げができます。締付後もねじシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向つりは不可)
用途つり上げ(フランジ等の穴を利用)・引き起こし・運搬 質量(kg)2.5 穴径(Φmm)有効使用:24~26 最大使用荷重(kg)750 適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物 有効板厚(mm)5~35
1個
89,980 税込98,978
5日以内出荷

鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9601 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.8 有効寸法(mm)3~25
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9733 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)5~30
1個
75,980 税込83,578
翌々日出荷

つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9725 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~30
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VA-1t(4-30)
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6236 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.9 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)4~30
1個
64,980 税込71,478
10日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-2t(5-30)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9004認証取得工場製 トラスコ品番851-6240 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.2 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
54,980 税込60,478
10日以内出荷

イーグルクランプ建設作業用つり具
クランプが使用できない建設作業で大活躍!。梁鋼材のフランジやウェブ、山留材等のボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具です。落下防止ワイヤ付きナット締付による隙間の無い取付が可能です。締付後もシャックルの方向・角度がつり方向へ追従します。(逆方向は不可)
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 適合部材梁鋼材・山留材・鉄骨・鉄鋼構造物
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9010認証取得工場製 トラスコ品番851-6244 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.1 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~20
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9009認証取得工場製 トラスコ品番851-6243 材質高抗張力鋼 質量(kg)12.6 基本使用荷重(t)3 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)5~40
1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9008認証取得工場製 トラスコ品番851-6242 材質高抗張力鋼 質量(kg)9.4 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~35
1個
99,980 税込109,978
10日以内出荷

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9741 材質高抗張力鋼 質量(kg)8 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~36
1個
85,980 税込94,578
翌々日出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-1t(3-20)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9003認証取得工場製 トラスコ品番851-6239 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.1 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

世界特許の球面回転アゴ式自動締付け機構(全方向性式)。 球面回転アゴで吊荷をガッチリつかむ・グリップ力は吊荷重に比例。 ねじ式万力と自動締付け機構の二重安全構造。 多方向に吊上げ可能なツイン・シャックル。 スプリング式プレシャーナット(ゆるみ止め装置)付。 締付けねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み。 特殊合金鋼製鍛造本体。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単、確実。 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。
用途吊上げ・運搬・吊り下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・吊ピース・引張ピース。 寸法P(mm)150
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・固定・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付けピース 寸法P(mm)150 寸法O(mm)Φ27.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鋼矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2点つりで最小荷重20kgを実現。フランジ幅75mmのI形鋼に使用可能な横つりクランプ。確実に効くラッチ式ロック装置。つり荷重による強力自動締め付け機構。高周波焼き入れ済の特殊合金鋼製カム。クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体。つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ。焼付塗装(エポシキ塗料)仕上げ。傷の目立たないローレット仕様のカムと旋回アゴ。取り扱いやすい大型のつり環
用途横つり、水平つり、運搬、引起こし、組立、搭載、建方作業、プレス加工、ベンディング加工、溶接 質量(kg)0.96 使用荷重(kg)最小/最大:10/100 適合部材鋼板、形鋼、H形鋼、I形鋼、L形鋼、みぞ形鋼、山形鋼、ロンジ材、クレーンビーム、鉄鋼構造物、橋梁、 鋼製梁、鋼製枠、鉄骨 適合範囲(mm)1~12
1台
56,980 税込62,678
4日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
厚板つり上げ用の広口縦つり専用ねじ式クランプ
用途縦つり・引起し・反転・引っ張り・位置合わせ 質量(kg)24.5 寸法L(mm)282.5 寸法H(mm)285 使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000 寸法A(mm)91 寸法F(mm)115 寸法D(mm)60 寸法E(mm)83 寸法B(mm)45 寸法C(mm)92 寸法W(mm)107 寸法I(mm)40 寸法G(mm)87 寸法R(mm)57.5 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷

イーグルクランプ形鋼クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
つり穴付きカムの軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い精密鍛造構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ(ジョー) 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法J(mm)- 適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イーグルクランプねじ式クランプ
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ 引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース 材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材) 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.5ton用) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材形鋼(山形鋼・溝形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
フェイス幅100mmのI形鋼に使用可能(0.35ton・0.5ton用) 確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構/つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム等
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法J(mm)114 適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
75,980 税込83,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 作業性を高める取手付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 質量(kg)27.6 寸法H(mm)238 使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000 寸法A(mm)45 寸法F(mm)362~403 適合板厚(mm)5~40 寸法S(mm)117 寸法D(mm)60 寸法E(mm)45 寸法B(mm)45 寸法C(mm)205 寸法I(mm)28 寸法J(mm)152 寸法G(mm)75 寸法K(mm)388 寸法R(mm)55 寸法W1(mm)87 寸法W2(mm)59 適合部材形鋼(H形鋼・I形鋼・みぞ形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式) ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴 クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み アークストライクに強い高抗張力鋼製本体 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース 質量(kg)4.8 寸法L(mm)99 寸法H(mm)181 寸法F(mm)36 寸法D(mm)Φ42 寸法E(mm)30 寸法B(mm)30 寸法C(mm)30 寸法P(mm)150 寸法M(mm)Φ30 寸法N(mm)70 寸法O(mm)Φ30 寸法I(mm)93 寸法G(mm)30 寸法K(mm)14 寸法Q(mm)Φ22 最大使用荷重(kg)1600 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等 寸法JI(mm)22
1個
68,980 税込75,878
8日以内出荷

イーグルクランプねじ式クランプ
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式) 球面回転アゴでつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例 ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造 多方向につり上げ可能なツイン・シャックル 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み 特殊合金鋼製精密鍛造本体 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・引張ピース・安全帯取付けピース 使用荷重(kg)(最小~最大)1000~5000 寸法P(mm)200 寸法O(mm)Φ60 適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付き
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法J(mm)- 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イーグルクランプ形鋼クランプ
特殊合金鍛造品本体の軽量タイプ シンプル構造で取扱いが簡単 つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない つり荷の傾きに対応できる曲面カム 高周波焼入れ済みの特殊合金製カム ロックスプリング付き 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ
用途横つり・水平つり・建方・運搬・反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工 寸法I(mm)18 適合部材形鋼(山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼)・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビーム・鏡板・パイプ等
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)