2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イーグルクランプコンクリート吊クランプ
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用 質量(kg)7.8 寸法H(mm)70 寸法d(mm)Φ16 使用荷重(kg)(最小~最大)20~200 寸法t(mm)8 寸法F(mm)52 寸法D(mm)80~350 寸法E(mm)104 寸法B(mm)110 寸法C(mm)60 寸法I(mm)150 寸法G(mm)10 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等 寸法d'(mm)18 有効開口寸法A(mm)500・600
1個
91,980 税込101,178
当日出荷

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用 質量(kg)9.5 寸法L(mm)25 寸法H(mm)70 使用荷重(kg)(最小~最大)20~200 寸法t(mm)8 寸法F(mm)54 寸法D(mm)80~350 寸法B(mm)110 寸法C(mm)70 寸法I(mm)150 寸法J(mm)Φ11 寸法G(mm)10 寸法K(mm)30 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等 有効開口寸法A(mm)500・600
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • ふた