「石材 用品」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
人力・機械兼用型
つり荷重による自動締付機構・つり荷重の2倍以上の力で締め付ける・グリップ力はつり荷重に比例
カムストロークが大きいのでつり荷のサイズが広範囲につれる
高周波焼入れ済の特殊合金鋼製カム使用
クラックに強い高抗張力鋼の溶接構造
引き起こし作業可
スプリング式ロック装置付
クロームメッキ仕上げ
用途コンクリート二次製品等のつり上げ運搬・反転・施設
使用荷重(kg)(最小~最大)70~350
寸法F(mm)31
寸法D(mm)101
寸法C(mm)55
適合部材各種道路用側溝・用排水路・歩車道境界ブロック・L型ブロック・組立水路・棚坂・芝台・井側・石材等
つり荷厚みによって、ピンを差し替えて使用できる
用途引き起こし・つり上げ・反転・運搬作業
質量(kg)13
寸法H(mm)12
使用荷重(kg)(最小~最大)100~500
寸法F(mm)280
寸法D(mm)118
寸法E(mm)370~435
寸法B(mm)305
寸法C(mm)187
寸法I(mm)60Φ
寸法G(mm)78
適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
ダブルカム、リンク機構で取り付け簡単!
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
質量(kg)2.5
寸法H(mm)106
使用荷重(kg)(最小~最大)30~150
寸法A(mm)90
寸法F(mm)235~330
寸法D(mm)99
寸法E(mm)156
寸法B(mm)172
寸法C(mm)49.5
寸法I(mm)25
寸法J(mm)32
寸法G(mm)50
適合部材各種道路用側溝・用排水路・組立水路・棚板・芝台・井側・石材等
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
開口部が広く深い落蓋式道路側溝に最適のクランプ
開放装置付
本体・部品は高抗張力鋼及び特殊鋼使用で、強靭・軽量
ピン差し替え式で、開口部のストロークが大きい
グリップ力の大きい交叉リンク機構
用途コンクリート二次製品等のつり上げ・運搬・敷設
ハンドル式・開口調整付無傷クランプ
用途引き起こし・つり上げ・運動作業
質量(kg)15
寸法L(mm)16
寸法H(mm)105
使用荷重(kg)(最小~最大)200~1000
寸法F(mm)290
寸法D(mm)110
寸法E(mm)350~480
寸法B(mm)325~375
寸法C(mm)110
寸法I(mm)54Φ
寸法J(mm)120
寸法G(mm)125
寸法K(mm)72
適合部材コンクリートパネル・軽量気泡コンクリート・擁壁・防音壁・U字溝石材等
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード