77件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。取手付で取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9253 材質/仕上高抗張力鋼 質量(kg)14.7 寸法L(mm)215 寸法H(mm)379 寸法D(mm)56 寸法H2(mm)105
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) トラスコ品番515-9245 材質高抗張力鋼 質量(kg)7.8 使用荷重(kg)200~1000
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

軽く、強く、使いやすく、鉄骨建方作業用クランプです。 取手付で取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 ウェブ差し込み式です。(旋回アゴ無しタイプ)
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業 仕様ウェブ差し込み式(旋回アゴ無しタイプ) トラスコ品番515-9237 材質高抗張力鋼 質量(kg)5.3 使用荷重(kg)200~1000
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

イーグルクランプ穴吊用冶具
鉄骨の建方にボルト穴が利用できる 鋼材に傷をつけない つりピースの取り付け不要 斜めつり(引き起こし)ができる 梁のフランジ部分に設けられたボルト穴を利用してつり上げる穴つり専用治具 取り付けはボルトを締め付けるだけで簡単
用途引き起こし・反転・つり上げ・フランジ部分つり上げ 寸法D(mm)3 寸法G(mm)15 寸法I(mm)36 寸法L(Φmm)16.5 寸法M(mm)43 寸法N(mm)31 種類その他金具 寸法F(mm)49.2 寸法a(mm)12 寸法P(mm)35 寸法S(mm)64 寸法K(mm)63 寸法J(mm)54 寸法t(mm)63 ワイヤーロープ長さ(mm)400 適合部材鉄骨・鉄鋼構造物・鋼製枠鋼 寸法F'(mm)- 適合ワイヤ径(Φmm)2.5 寸法b(mm)13 寸法d(mm)25 寸法R(mm)24
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
46,980 税込51,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用 トラスコ品番515-9351 材質/仕上高抗張力鋼 質量(kg)5.2 寸法L(mm)128 寸法H(mm)275 寸法D(mm)25 寸法H2(mm)65 最大使用荷重(kg)1200
1台
95,980 税込105,578
3日以内出荷

ワンタッチ操作で軽量です。 万一の脱落を防止するストッパーカムです。 作業性抜群の無傷クランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨などの縦吊り作業に 仕様無傷・安全確認用マーク付つり環・誤動作防止機構付 トラスコ品番104-1221 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.3 使用荷重(kg)(最小~最大)40~200
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

イーグルクランプ全方向ねじ式クランプ
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
1台
57,980 税込63,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。 大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊り環を採用し作業効率も向上しました。スプリング式締め付け機構です。
用途形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 仕様ラッチ式ロック装置付、2点吊り用
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。 特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。 軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6207 材質高抗張力鋼 質量(kg)0.65
1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷

鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9610 材質高抗張力鋼 質量(kg)8.3 有効寸法(mm)10~40)
1個
83,980 税込92,378
3日以内出荷

内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番103-7238 材質高抗張力鋼 質量(kg)10.8 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)6~36
1個
159,800 税込175,780
21日以内出荷

内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番103-7236 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.8 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)3~25
1個
87,980 税込96,778
21日以内出荷

用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6252 材質高抗張力鋼 質量(kg)1.5 使用荷重(kg)500
1個
43,980 税込48,378
3日以内出荷

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9733 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)5~30
1個
75,980 税込83,578
3日以内出荷

つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9725 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.6 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~30
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VA-1t(4-30)
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。 操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6236 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.9 基本使用荷重(t)1 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)4~30
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷

イーグルクランプ横つり用クランプ G-3t(5-40)
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。 I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 ラッチ式ロック装置付き。 形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6166 材質高抗張力鋼 質量(kg)18.8 使用荷重(kg)600~3000
1個
149,000 税込163,900
3日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-2t(5-30)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9004認証取得工場製 トラスコ品番851-6240 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.2 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
54,980 税込60,478
3日以内出荷

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6210 材質高抗張力鋼 質量(kg)5.5 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)3~20
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9580 材質高抗張力鋼 質量(kg)18.4 使用荷重(kg)1000~5000 有効寸法(mm)5~40
1個
239,800 税込263,780
30日以内出荷

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9547 材質高抗張力鋼 質量(kg)10.5 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)4~30
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9539 材質高抗張力鋼 質量(kg)10.5 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)4~30
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9512 材質高抗張力鋼 質量(kg)6.3 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)3~25
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9601 材質高抗張力鋼 質量(kg)4.8 有効寸法(mm)3~25
1個
66,980 税込73,678
3日以内出荷

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6216 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.7 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~20
1個
66,880 税込73,568
3日以内出荷

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6214 材質高抗張力鋼 質量(kg)11.6 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)3~30
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6215 材質高抗張力鋼 質量(kg)16.4 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)4~50
1個
159,800 税込175,780
3日以内出荷

作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9521 材質高抗張力鋼 質量(kg)6.3 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)3~25
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番103-7237 材質高抗張力鋼 質量(kg)6.8 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)4~30
1個
119,800 税込131,780
21日以内出荷

内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6251 材質高抗張力鋼 質量(kg)1.3 使用荷重(kg)70~350 有効寸法(mm)2~16
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9010認証取得工場製 トラスコ品番851-6244 材質高抗張力鋼 質量(kg)3.1 基本使用荷重(t)0.5 使用荷重(kg)100~500 有効寸法(mm)3~20
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9009認証取得工場製 トラスコ品番851-6243 材質高抗張力鋼 質量(kg)12.6 基本使用荷重(t)3 使用荷重(kg)600~3000 有効寸法(mm)5~40
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷

形鋼の引き起こし・吊り上げに最適なクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9008認証取得工場製 トラスコ品番851-6242 材質高抗張力鋼 質量(kg)9.4 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~35
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷

玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番515-9741 材質高抗張力鋼 質量(kg)8 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~36
1個
85,980 税込94,578
3日以内出荷

イーグルクランプ横つりクランプ VAN-1t(3-20)
特殊合金製で軽量、ロックスプリング付きで取り付けも簡単です。
用途適用部材:形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等、横つり用 仕様ISO9003認証取得工場製 トラスコ品番851-6239 材質高抗張力鋼 質量(kg)2.1 基本使用荷重(t)2 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)5~30
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6212 材質高抗張力鋼 質量(kg)8.8 使用荷重(kg)400~2000 有効寸法(mm)3~25
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等 仕様ISO9001認証取得工場製 トラスコ品番851-6211 材質高抗張力鋼 質量(kg)6 使用荷重(kg)200~1000 有効寸法(mm)3~30
1個
97,980 税込107,778
3日以内出荷

関連キーワード