鉄鋼構造物のようにバランスが悪いワークでも、素早くバランスつりができる構造
鉄鋼構造物等のつり上げにおいて、つり点の高さが変化する引き起こし・反転作業時に最適
チェーンを採用していることで、従来からの玉掛け作業のワイヤ式と違いワイヤ独自のヨジレや、はね返り等のくせがない
JIS規格より厳しいEN規格(818-2,4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認証工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用して製造された最高品質のチェーンを採用(特殊コーティング済)
マスターリンク、カップリングも、ISO9001認証工場にて製造されたドイツ製、フランス製の製品を採用
用途建方・運搬・組方・搭載・引き抜き・つり上げ等
適合部材鉄鋼構造物・鉄骨・鋼製梁・鉄矢板等
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に
付属品クレビス型
材質高抗張力鋼
チェーン長(m)1
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型
仕様アイ型付き
材質高抗張力鋼
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェーンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途玉掛け用に
付属品クレビス型
材質高抗張力鋼
JIS規格より厳しいEN規格(818-2、4)に準拠した玉掛け専用チェンとして、ISO9001認定工場において厳選された最高の特殊合金鋼を使用し、完全自動機によりリング状に成形、溶接し、独自の最新自動制御熱処理装置で熱処理を行い、均一の機械的性能を保証できます。
用途フック付きチェーン、アイ型
仕様アイ型付き
材質高抗張力鋼
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構です。
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実です。
軽量で強靭な超ジュラルミン製本体※重量150kg以内の吊り荷なら吊り上げ・運搬が可能です。
用途安全帯取り付け・ガイドロープ取り付け・吊り下げ・吊り上げ・運搬適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・パイプ・鋼製梁・鉄骨・鋼矢板
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6207
材質高抗張力鋼
質量(kg)0.65
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
G型の補強を強くした超強力型クランプ、反転用に最適です。
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼、精密鍛造
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6237
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.7
基本使用荷重(t)1
使用荷重(kg)200~1000
有効寸法(mm)5~30
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6252
材質高抗張力鋼
質量(kg)1.5
使用荷重(kg)500
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり用、用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6251
材質高抗張力鋼
質量(kg)1.3
使用荷重(kg)70~350
有効寸法(mm)2~16
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
スプリング式ロック装置付きで、取り付け操作はワンタッチ機構で簡単です。
クランプの開放は、遠隔操作用開放ロープを引張るだけで開放されます。
適用部材:サイディングボード(クランプする部分が空洞でないもの)・外壁用化粧パネル・断熱外壁材・木質系パネル・コンクリートパネル・ALC材木です。
開口範囲が調節可能です。
用途軽量パネルのつり上げ・運搬・反転・施工
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6165
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.7
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
鋼構造物の矯正に、押引き自在のスクリュークランプです。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡版・パイプ・造船用トランス材等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
内蔵型自動ロック機構により、ワンタッチ動作で自動的にロックの開閉が可能です。
用途縦つり・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載に、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等に
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6216
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.7
使用荷重(kg)100~500
有効寸法(mm)3~20
1個
¥66,880
税込¥73,568
3日以内出荷
コンクリート製品の縦吊り・運搬に最適なクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。軽量タイプです。
用途コンクリート製品用、道路側溝、U字溝の吊り上げ、運搬
仕様ISO9001認証取得工場製、使用荷重(最小~最大)30~60
トラスコ品番851-6159
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.1
寸法H(mm)106
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。
ラッチ式ロック装置付きです。
スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
作業性抜群、簡単レバー操作の開放ロック機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
片手で取付けOKです。
形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9229
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.9
使用荷重(kg)100~500
1個
¥63,980
税込¥70,378
3日以内出荷
ラッチ式ロック装置付き。鋼板、式鉄板水平つりクランプです。
用途鋼板、H鋼、パイプの水平移動、適用部材:鋼板、敷鉄板、H形鋼
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6238
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.6
基本使用荷重(t)0.6
使用荷重(kg)120~600
有効寸法(mm)5~30
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
片手で取付けOK、形鋼の水平移動に最適なクランプです。
用途形鋼吊り上げ・運搬
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6139
材質高抗張力鋼
質量(kg)7
使用荷重(kg)200~1000
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
玉掛の作業性を向上させるロックスプリング付きです。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。
操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9725
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.6
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)100~500
有効寸法(mm)3~30
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
つり穴付き一体カムのシンプル構造です。
操作も簡単で連続作業に最適です。
用途横つり用、適用部材:形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁、鋼製枠、造船用ロンジ材、クレーンビーム、鏡板、パイプ等
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6236
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.9
基本使用荷重(t)1
使用荷重(kg)200~1000
有効寸法(mm)4~30
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
コンクリート製品の引き起こし、運搬に最適です。
壁際での作業にも便利です。
スプリング式ロック装置付きです。
ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途コンクリート二次製品等の吊り上げ・運搬・反転・敷設、道路側に溝用クランプ
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
使用荷重(t)0.35
使用荷重(kg)70~350
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9652
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.5
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6206
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)15.8
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)10~40
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
角コラム用継手(サイコロ)のつり上げに最適です。
用途横つり・水平つり・引き起こし・運搬・搭載
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
質量(kg)3.6
使用荷重(t)(最大)0.35
基本使用荷重(t)0.35
使用荷重(kg)70~350
形鋼のつり上げや反転に適したクランプです。
I形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。
ラッチ式ロック装置付き。
形鋼用のロングセラーです。
用途形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6166
材質高抗張力鋼
質量(kg)18.8
使用荷重(kg)600~3000
1個
¥149,000
税込¥163,900
3日以内出荷
ドラム缶の片側の縁をつかむため、ドラム缶の直径に関係なく使用できます。
用途ドラム缶のつり上げ・運搬
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6148
材質高抗張力鋼
質量(kg)7.8
使用荷重(kg)100~500
有効寸法(mm)Φ500~700
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
軽量・コンパクトです。
スプリングロック式で一人でも玉掛けが可能です。
鋼板の水平移動に最適なクランプです。
用途水平つり・運搬
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9440
材質高抗張力鋼
質量(kg)4.1
基本使用荷重(t)0.5
使用荷重(kg)100~500
1個
¥53,980
税込¥59,378
3日以内出荷
軽量で耐久性のあるクランプです。
ハンド吊り・マシン吊り兼用型です。
用途支柱用基礎ブロック吊り
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6160
材質高抗張力鋼
質量(kg)2.6
基本使用荷重(t)0.16
使用荷重(kg)100~160
1個
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
敷鉄板の敷設、積み重ね、撤去作業に威力を発揮します。
吊り上げ作業を開始すると、自動的に開口部が閉じ、ロックされます。
用途鉄板の敷設、積み重ね、地盤改良剤の太いロープの多重掛けなど、従来のフックでは扱い難い作業に威力を発揮します
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9491
材質高抗張力鋼、鍛造
質量(kg)4.2
寸法A(mm)80
寸法B(mm)174
寸法C(mm)100
寸法K(mm)250
最大使用荷重(t)3
寸法J(Φmm)38
開口部(mm)80×110
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
用途横つり・水平つり・建方・運搬反転・回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・ベンディング加工に
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼
関連キーワード