3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスコ品番433-3187 質量(kg)7 寸法L(mm)427 寸法H(mm)295~390 基本使用荷重(t)0.2~1 使用荷重(kg)25~250 寸法D(mm)30 寸法H2(mm)90.5
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。 仕様ハンド・マシン両用タイプ
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イーグルクランプコンクリート吊クランプ
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用 質量(kg)7.8 寸法H(mm)70 寸法d(mm)Φ16 使用荷重(kg)(最小~最大)20~200 寸法t(mm)8 寸法F(mm)52 寸法D(mm)80~350 寸法E(mm)104 寸法B(mm)110 寸法C(mm)60 寸法I(mm)150 寸法G(mm)10 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)32 適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等 寸法d'(mm)18 有効開口寸法A(mm)500・600
1個
特価
69,980 税込76,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)