2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友スリーエム製リンクコネクタ(38104-0018-000FL)適合商品リボンケーブル。
種類FA用ケーブル 導体外径(Φmm)2.5±0.1 公称断面積(mm2)0.75 種別導体構成30本/0.18mm
1巻
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!
種類角型 コンタクト形状メス・オス兼用 結線方法圧接 材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ 形状ストレート 定格電圧(V)AC/DC160 定格電流(A)5 結合方式ワンタッチ
1箱(5個)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)