「バネ 種類」の検索結果
特価
本日12月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上
単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収
スムーズな回転伝達をコンパクトに実現
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.35
締付トルク(N・m)0.42
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
穴径(mm)【Hディスク】6
許容偏心(mm)0.05
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.6
材質POM
種類スリットタイプ
柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能
柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい
2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能
原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効
UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様
絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
許容偏心(mm)0.4
材質ガラス繊維強化樹脂
種類スリットタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
強粘特殊グリースを使用
MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS
種類ジョイントタイプ
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小型で強力、耐久性に優れたカップリング
理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え
SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
ミスアライメントに強い万能タイプ。
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。
ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。
【ディスク型カップリング】
バックラッシュゼロ
スムーズな回転伝達
あらゆる用途にある豊富なバリエーション
ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9
穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6
最高回転数(min-1[r.p.m])19000
シリーズML
耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃
常用トルク(N・m)0.4
締付トルク(N・m)0.7
慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)5
ねじりばね定数(N・m/rad)60
許容伸縮(mm)±0.3
許容偏心(mm)0.6
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])9000
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.6
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
穴径(mm)【Hディスク】7.6
許容偏心(mm)0.05
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])6500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)1.3
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
小さなミスアライメントに強い万能タイプ
2種類のディスク材質であらゆる用途に対応
ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない
カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
材質SUS焼結/カーボンFRP
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
柔らかいクッションタイプのカップリングです
偏心、偏角のあるメカに対応します
振動をともなう回転機構にも使えます
クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です
クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金
種類ジョータイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング
外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現
非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造
左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる
強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない
ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6
許容偏角(°)15(MAX)
最高回転数(min-1[r.p.m])1500
材質アルミダイカスト
種類ジョイントタイプ
破壊トルク(Nm)(静的)34
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)2.5
ねじりばね定数(N・m/rad)750
軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1
バックラッシ(°)1.2以下
クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結
金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.2
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4、0.6、0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
種類ディスクタイプ
ディスクダブル
許容周囲温度(℃)-30~75
材質(ディスク)カーボンFRP
キー溝(mm)なし
小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング
ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6
材質SUS焼結/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
許容周囲温度(℃)-50~200
キー溝(mm)なし
Φ6~Φ16の大幅、異径サイズ対応
ハブ、中間に高力アルミダイカスト採用、ニッケルメッキ仕上げ
ディスクはカーボンFRP製、厚さ0.4 , 0.6 , 0.8 の3種から選択可能
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性、耐久性大
外径(Φmm)32.5
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
許容偏心(mm)0.05
種類ディスクタイプ
ディスクシングル
許容周囲温度(℃)-30~75
材質(ディスク)カーボンFRP
キー溝(mm)なし
最強のオルダム
ステンレス製ハブとアルミ青銅製スライダの組み合わせ:オールメタルのオルダムカップリング
スライダ部の最小スキマに超高粘度グリースを充填し、焼付防止とバックラッシュゼロ対策の両立
許容偏角(°)0.2
最高回転数(min-1[r.p.m])10000
材質SUS/アルミ青銅
種類オルダムタイプ
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)25
材質SUS
種類ジョイントタイプ
小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。
軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。
小さなミスアライメントに強い万能タイプ。
ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5
材質アルミ
種類ディスクタイプ
材質(ディスク)ポリイミド
クランプタイプでΦ6~Φ14の異径サイズ対応
ハブ、中間の材質はSUS304焼結で常用トルク大
金属ディスク形に比べて偏心、偏角、振動等の許容性大
ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34
種類ディスクタイプ
ボルト締付トルク(N・m)2.4(Φd:8以下)、2.2(Φd:10)、2(Φd:12以上)
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15
材質SUS
種類ジョイントタイプ
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースで高速回転でも飛散せず
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
許容偏角(°)15
材質SUS
種類ジョイントタイプ
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング
実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します
機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます
小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.2
材質SUS 303
質量(g)190
種類ジョイントタイプ
慣性モーメント(kg・m2)3×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)8000
軸方向変位(mm)±0.4
バックラッシ(°)0.1
ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス
外ハブ、内ハブ(アルミ)、球の三要素の簡単な構造
強粘特殊グリースを使用
小型で強力、メカニズムの小型化に最適
オプションでNBS50以上にはジャバラが取付可能です
材質アルミ合金、ニッケルメッキ
種類ジョイントタイプ
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.2
材質SUS 303
種類ジョイントタイプ
軸方向変位(mm)±0.5
バックラッシ(°)0.1
バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッション性の材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金
種類ジョータイプ
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.3
材質アルミ合金
質量(g)180
種類ジョイントタイプ
ねじ径MM4
締付トルク(N・m)4.5
慣性モーメント(kg・m2)4×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)8000
軸方向変位(mm)±0.5
バックラッシ(°)0.1
バックラッシュゼロ
振動&音の吸収
クッションはパイプ形状で柔軟性大、長寿命
クッションの材質で、ねじり剛性の大・小選択可能
ハブ材質がアルミダイカストで、慣性モーメントが小さい
材質アルミ合金
種類ジョータイプ
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])7000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)16
全長L(mm)16.5
寸法F(mm)3
常用トルク(N・m)0.9
締付トルク(N・m)0.9
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】4
材質(ディスク)SUS
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
穴径(mm)【Hディスク】7.6
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)13
全長L(mm)13.5
寸法F(mm)2.5
常用トルク(N・m)0.25
締付トルク(N・m)0.42
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)ポリイミド
MM2
許容偏角(°)2.5
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
穴径(mm)【Hディスク】6
許容偏心(mm)0.1
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)9
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)SUS
MM5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ