22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサ形状角型 ヘッド形状 仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT 取付専用取付金具 保護構造IP65 材質(ケース)GF強化PBT(クロ) 電源電圧(V)DC5~24 応答時間5μsec 消費電流(mA)12MAX 出力電流(mA)15MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 ) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 取付M2 締付トルク0.15N・m 保護構造IP65 材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ ヘッド形状 センサ形状角型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ケース)GF 強化PBT 取付M3 締付トルク0.3N・m 保護構造IP67相当 材質(ケース)GF 強化PBT ヘッド形状 表示灯赤色 センサ形状角型
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 取付M3 締付トルク0.2N・m 保護構造IP65 材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ センサーダブル内蔵 ヘッド形状 ケーブル センサ形状角型
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
仕様検出磁極:両用、磁気感度:4.5~6mT 材質(ケース)GF 強化PBT: クロ 取付付属止めねじ 0.06N・m 保護構造IP67相当 ヘッド形状 センサ形状角型
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)亜鉛ダイカスト 取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m 保護構造IP67相当 電源電圧(V)DC12~24 ヘッド形状 出力電流(mA)80 表示灯赤色 センサ形状角型
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース・ナット)SUS303 取付M8 ナット締付トルク5N・m 保護構造IP67 ヘッド形状ネジ 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μ sec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) センサ形状ネジ型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(ケース)GF 強化PBT:クロ 保護構造IP67相当 ヘッド形状 表示灯赤色 センサ形状角型
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT 材質(ケース)SUS 取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定 保護構造IP65 ヘッド形状 センサ形状円柱型
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT 材質(ケース・ナット)SUS303 取付M6 ナット締付トルク2N・m 保護構造IP67 ヘッド形状ネジ 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μ sec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) センサ形状ネジ型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ 取付付属止めねじ 0.06N・m 保護構造IP67相当 ヘッド形状 表示灯赤色 溝の形SMCミゾ センサ形状角型
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など) 仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面 取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m 保護構造IP67 出力NPNオープンコレクタ(近接時ON) 耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間) 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 応答時間16μsec以下 消費電流(mA)12.5 MAX 出力電流(mA)20 MAX 使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと) ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒 表示灯S極:赤色、N極:緑色 絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間) 検出対象磁性金属 使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
5,398 税込5,938
当日出荷

アサ電子工業磁気近接センサ
センサ形状角型 ヘッド形状 保護構造IP65 仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ 取付M3 締付トルク0.2N・m センサーシングル内蔵 ケーブルグレー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)GF 強化PBT: グレー 取付M7 ナット締付トルク0.3N・m 保護構造IP65 ヘッド形状ネジ センサ形状ネジ型
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ 取付M2 締付トルク0.15N・m 以下 保護構造IP65 ヘッド形状 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μsec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) 表示灯赤色 センサ形状角型
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ 取付付属止めねじ 0.06N・m 保護構造IP67相当 ヘッド形状 表示灯赤色 溝の形コガネイ他 センサ形状角型
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)亜鉛ダイカスト 取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m 保護構造IP67相当 電源電圧(V)DC5~24 ヘッド形状 出力電流(mA)15 表示灯なし 動作OFF→ON センサ形状角型
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ2線式 保護構造IP67 電源電圧(V)DC12~24 表示灯赤色 出力電流50mA MAX 応答時間(ms)50
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。
仕様磁気感度:3~4mT タイプ標準 保護構造IP67 材質(ケース)GF 強化 PBT:黒 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)4(MAX) 出力電流(mA)15(MAX) 使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと) 応答速度16μ sec以下 使用周囲湿度20~95%RH 出力仕様NPN(近接時ON) 表示灯赤色 リード線(色)S:グレー、N:黒 ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アサ電子工業近鉄スイッチ
センサ形状角型 検出対象 ヘッド形状 使用周囲湿度20~80%RH 動作OFF→ON 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類その他の変位センサ 保護構造IP65 材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ) 取付M2 締付トルク0.15N・m ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質台座・ネジ:真鍮 ケーブル:黒 電圧(V)中心:2.5±0.07 保護構造IP67 出力電圧(V)0.3~4.7 材質(ケース)GF強化OBT黒 電源電圧(V)5 使用周囲温度(℃)-20~+80(結露無き事) ケーブル3芯 ケーブル長(mm)Φ2.8×1000 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.97MB) 使用周囲湿度(%RH)20~95
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)