540件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UJに比べスリット部が長くなっており、単体使用時の許容心ずれ量が向上 単体で曲りと心ずれの両方を軽く吸収 スムーズな回転伝達をコンパクトに実現 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
599 税込659
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現 ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に 電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
1個
579 税込637
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ 種類リジッドタイプ
1個
特価
719 税込791
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS 種類リジッドタイプ
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ 種類リジッドタイプ
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBS 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 取付M2 締付トルク0.15N・m 保護構造IP65 材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ ヘッド形状 センサ形状角型
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
最高回転数(min-1[r.p.m])8000 許容偏心(mm)0.6 材質POM 種類スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

柔らかいカップリングで、回転エネルギー損失を小さく抑えることが可能 柔らかい割にはトルク剛性大で、回転角誤差が小さい 2種類の樹脂材質で柔らかさと、トルクの特性別選択が可能 原動側のトルクが小さい機構で、正確・安定な回転を必要とする場合にも有効 UJ・GJタイプに比べ、回転寿命で約10倍の高信頼仕様 絶縁耐圧1000V
許容偏角(°)4 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 許容偏心(mm)0.4 材質ガラス繊維強化樹脂 種類スリットタイプ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高感度による安定動作。 さらに小形化。 Φ4溝用センサ。 角形センサ、3線式。 形状は2種、用途によって選択可能。
仕様磁気感度:3~4mT タイプ標準 保護構造IP67 材質(ケース)GF 強化 PBT:黒 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)4(MAX) 出力電流(mA)15(MAX) 使用周囲温度(℃)-20~+85(結露なきこと) 応答速度16μ sec以下 使用周囲湿度20~95%RH 出力仕様NPN(近接時ON) 表示灯赤色 リード線(色)S:グレー、N:黒 ねじ締付トルク(N・m)付属止めねじ:0.06 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上、対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(1分間、充電部一括、ケース間)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度 SUS303で強力結合、耐蝕性大
材質SUS 種類リジッドタイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アサ電子工業トビラスイッチ
ストローク(mm)8 取付M3 締付トルク0.3N・m 保護構造IP65 材質(軸)SUS303 繰返し精度(mm)±0.01 材質(ケース)ガラスFB 強化PBT 操作力(N)0.8 動作までの動きPT03~0.8mm 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
センサ形状角型 ヘッド形状 保護構造IP65 仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ 取付M3 締付トルク0.2N・m センサーシングル内蔵 ケーブルグレー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業近鉄スイッチ
センサ形状角型 検出対象 ヘッド形状 使用周囲湿度20~80%RH 動作OFF→ON 電源電圧(V)DC5~24 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 向き磁気検出:上向き 使用周囲湿度(%RH)20~80
1個
4,088 税込4,497
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

許容偏角(°)1.5 材質アルミニウム/ポリアセタール 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能がプラス 外ハブ、内ハブ(ステンレス)、球の三要素の簡単な構造 小型で強力、メカニズムの小型化に最適 強粘特殊グリースを使用 MBD 15~32のサイズは左右異径組合せが可能
材質SUS 種類ジョイントタイプ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

種類その他の変位センサ 保護構造IP65 材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ) 取付M2 締付トルク0.15N・m ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース・ナット)SUS303 取付M8 ナット締付トルク5N・m 保護構造IP67 ヘッド形状ネジ 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μ sec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) センサ形状ネジ型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類非照光式 動作方式モーメンタリ 保護構造IP67相当 仕様ヒステリシス:0.02mm 材質(ゴムシール)VMQ70°、(ケース・ナット)SUS303 ストローク(mm)3.5 取付M16 ナット締付トルク20N・m 以下 繰返し精度(mm)±0.04 動作までの動きPT1.2mm
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT 材質(ケース・ナット)SUS303 取付M6 ナット締付トルク2N・m 保護構造IP67 ヘッド形状ネジ 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μ sec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) センサ形状ネジ型
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ
許容偏角(°)1.5 材質SUS焼結/カーボンFRP 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT 取付M3 締付トルク0.2N・m 保護構造IP65 材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ センサーダブル内蔵 ヘッド形状 ケーブル センサ形状角型
1個
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
最高回転数(min-1[r.p.m])12000 シリーズMSC-C 外径D(Φmm)13 全長L(mm)13.5 寸法F(mm)2.5 常用トルク(N・m)0.35 締付トルク(N・m)0.42 穴径d1(Φmm)【標準(H8)】3 材質(ディスク)カーボンFRP MM2 許容偏角(°)1 穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5 穴径(mm)【Hディスク】6 許容偏心(mm)0.05
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質SUS焼結/カーボンFRP 種類オルダムタイプ キー溝(mm)なし
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

柔らかいクッションタイプのカップリングです 偏心、偏角のあるメカに対応します 振動をともなう回転機構にも使えます クッションはソフト(S)、ハード(H)の2種で着脱容易です クッションは絶縁タイプの合成ゴムです
材質アルミ合金 種類ジョータイプ
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

小さくまとめたい、スペースが足りないに対応。 軸方向の小形化に役立ち、従来品と比べ半分以下の省スペースに実装可能。 小さなミスアライメントに強い万能タイプ。 ポリイミドディスクで、バツグンのフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。
許容偏角(°)2.5 材質アルミ 種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

アサ電子工業ドアセンサ
取付M3 締付トルク0.8N・m 保護構造IP67相当 材質(ケース)GF 強化PBT(クロ)
1個
719 税込791
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース)GF 強化PBT: グレー 取付M7 ナット締付トルク0.3N・m 保護構造IP65 ヘッド形状ネジ センサ形状ネジ型
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスアライメントに強い万能タイプ。 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。 ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。 カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。 【ディスク型カップリング】 バックラッシュゼロ スムーズな回転伝達 あらゆる用途にある豊富なバリエーション ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
質量(g)9 穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6 最高回転数(min-1[r.p.m])19000 シリーズML 耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃ 常用トルク(N・m)0.4 締付トルク(N・m)0.7 慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7 材質(ディスク)ポリイミド MM3 許容偏角(°)5 ねじりばね定数(N・m/rad)60 許容伸縮(mm)±0.3 許容偏心(mm)0.6
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

小さなミスアライメントに強い万能タイプ 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応 ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ
種類ディスクタイプ 材質(ディスク)ポリイミド
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

アサ電子工業磁気近接センサ
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ 取付M2 締付トルク0.15N・m 以下 保護構造IP65 ヘッド形状 消費電流(mA)4MAX 出力電流(mA)15MAX 応答速度16μsec 以下 出力仕様NPN(近接時ON) 表示灯赤色 センサ形状角型
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサ電子工業ニードルスイッチ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 保護構造IP65 材質(ケース・ナット・ニードル)SUS ストローク(mm)1.2 取付M6 ナット締付トルク2N・m 以下 繰返し精度(mm)±0.01 操作力(N)0.3 動作OFF→ON 表示灯なし 動作までの動きPT0.4~0.7mm 応差の動き(MD)0.1mm以下
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニバーサルジョイントに許容エンドプレイ機能が付いた新しいカップリング 外ハブ、内ハブ、球(複数)の3要素で構成された簡単な構造で低コストを実現 非常時の衝撃トルクにも耐えられる頑丈な構造 左右の穴径がΦ6~Φ12の範囲で、組み合わせを含め自由に選べる 強粘特殊グリースの使用により、1500rpmでも飛散しない ポンプ、医療器、電動椅子、農機、運搬、建機、ロボット等に
常用トルク(N・m)6 許容偏角(°)15(MAX) 最高回転数(min-1[r.p.m])1500 材質アルミダイカスト 種類ジョイントタイプ 破壊トルク(Nm)(静的)34 ねじ径MM4 締付トルク(N・m)2.5 ねじりばね定数(N・m/rad)750 軸方向変位(mm)偏角5°以下で±2.5、偏角15°では±1 バックラッシ(°)1.2以下
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズML
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (313種類の商品があります)

・ミスアライメントに強い万能タイプ。・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応。・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり合成とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。・ステンレス板ばね(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適。・ディスク型カップリング・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
シリーズMLC
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

クランプタイプでΦ4~Φ13の異径サイズ対応 ハブ、中間の材質は経済的なFe系焼結 金属ディスク形に比べて遍心、偏角、振動等の許容性大 ポリイミドディスクタイプは特にミスアライメントに強く、耐熱、高絶縁
外径(Φmm)34 最高回転数(min-1[r.p.m])6000 種類ディスクタイプ ボルト締付トルク(N・m)2.2
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

アサ電子工業タッチセンサ
センサ形状ネジ型 ヘッド形状ネジ 材質(ゴムブーツ)ニトリルゴム ストローク(mm)6 取付M14 繰返し精度(mm)±0.001 操作力(N)0.8~1.2 材質(ケース)SUS303 電源電圧(V)DC5~24 消費電流(mA)15MAX 出力電流(mA)12MAX 使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと) ケーブル3~6芯、Φ3.6(MAX)×1m 出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON) 表示灯本体から約100mm 許容動作頻度(回/分)60以下 材質(ナット)SUS303 ナット締付トルク(N・m)18以下 取付穴寸法(mm)Φ14 絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間) 耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間) 使用周囲湿度(%RH)20~95 応差(mm)0.08以下
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク
許容偏角(°)0.6 材質SUS焼結/アルミ青銅 種類オルダムタイプ 許容周囲温度(℃)-50~200 キー溝(mm)なし
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)