2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体FULL HD 200万画素高画質録画。 本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。 適切な明るさに画像補正。 100万画素リアカメラ搭載。 本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。 Gセンサー搭載。 ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。 消費電流(mA)最大500(5V) 保証期間お買い上げ日より1年 入力電源(V)DC12/24に対応 カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応 液晶サイズ4.0インチ 画素数200万画素、リアカメラ:200万画素 記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8 質量(g)本体:85、リアカメラ:30 カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080 フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps 音声マイク、 スピーカー内蔵 センサー3軸Gセンサー 電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応) 消費電流(mA)最大500 動作温度(℃)-10~60 録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動 記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。 ブラック
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

関連カテゴリ