2ページ目:

62件中 4162
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国産 シルキー糸 斎藤撚糸国産 シルキー糸斎藤撚糸
329税込362
1巻(200m)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
高強力・低伸度のポリエステルフィラメントを使ったシルクライクミシン糸で、合成繊維の均質性、シルクの外観と容易な可縫性を特徴とする高級ミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・ウール織物材質ポリエステル
国産 ハイブリッド起毛糸 斎藤撚糸国産 ハイブリッド起毛糸斎藤撚糸
399税込439
1巻(200m)ほか
4日以内出荷
ハイマルチフィラメントに特殊起毛加工を施したスパンライクミシン糸で、スパン糸の分野でもフィラメント糸の分野でもご使用いただけます。特に起毛加工によってパッカリングが抑えられ、心地よい縫製感を実感していただける最高級ミシン糸です。
用途縫製布地:普通ブロード・一般織物・薄物キャラコ材質ポリエステル適合【ミシン針】11番~14番番手50
草刈コード ウルトラビート 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビート斎藤撚糸
1,298税込1,428
1個(0.22m×30本)
当日出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードです(特許出願済)。共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)0.22太さ(mm)2.3材質共重合ナイロン、ポリエチレンタイプ差込セット数30本
草刈りコード グリームカッター 斎藤撚糸草刈りコード グリームカッター斎藤撚糸
499税込549
1個(13m×1本)ほか
4日以内出荷
草刈コード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせ、適度なしなやかを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプドーナッツ巻
草刈りコード ウルトラビートΣ プロ 斎藤撚糸草刈りコード ウルトラビートΣ プロ斎藤撚糸
4,998税込5,498
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのがウルトラビートです。そんなウルトラビートに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施し、切れ味と静粛性をプラス。切れ味、静粛性、耐摩耗性を兼ね備えた高機能草刈りコードが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ポリエチレンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード ウルトラビート プロ 斎藤撚糸草刈りコード ウルトラビート プロ斎藤撚糸
3,698税込4,068
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
メーカーが独自開発した国内初のPEアロイ化コードで(特許出願済)、耐久性の良い共重合ナイロンに耐摩耗性に優れたポリエチレンを配合(アロイ化)することで、従来品と比較して格段に優れた耐摩耗性能を発揮します。JIS試験法に基づく耐摩耗性能試験で、配合率に応じて従来ナイロンコードの数十倍から数百倍の耐摩耗性能を確認済ですが、耐摩耗性能の向上と折れやすくなる性質のバランスを最適化し、従来品の6倍の耐摩耗性能に設定したのが本製品です。原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本製。巻き長は使いやすい透明ブリスターケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.3材質共重合ナイロン、ポリエチレンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルグリームΣ プロ斎藤撚糸
4,698税込5,168
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。グリームシグマは、草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を均等にまぜ合わせ、コードの断面寸法を2.3mmにサイズアップ。着色紡糸したコードに、再度昇温安定加工処理を施しながら撚りを入れ、冷却固着する特殊な加工を施した草刈りコードです。ガラス混練により比重を重くし切草能力をあげると同時に、コードがちびた時にガラス突起が出て切草能力を持続する機能を持たせています。また、昇温安定スパイラル加工と使用時の回転域を判別するための着色によって、切れ味の確保と静粛性、安全機能を持たせています。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード グリームカッター プロ 斎藤撚糸草刈りコード グリームカッター プロ斎藤撚糸
2,998税込3,298
1巻(50m×1巻)ほか
4日以内出荷
原料選定から紡糸、仕上げまで全て日本の原料を使用し、社内で特別管理のもと加工をしているため、草刈りコードに求められる基本性能(耐衝撃、引張、耐摩耗など)は非常に良好です。材料は草刈りコード用に開発した共重合ナイロンにガラス繊維を混ぜ合わせたもの。適度なしなやかさを持ちながらガラス混練によって比重を重たくすると同時に切草時にちびた時にガラス突起が出て切草能力が落ちない機能を持たせています。国内初のガラス繊維混練コードですが、従来品との比較物性試験やライブテストを繰り返し耐久性、安全性、経済性に十二分の配慮をしていますので、安心して使っていただけます。巻き長は使いやすい丸ハードケース入りプロユース仕様の50m巻きです。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型長さ(m)50太さ(mm)2.2材質共重合ナイロン、ガラス繊維タイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコード スパイラルMAX プロ 斎藤撚糸草刈りコード スパイラルMAX プロ斎藤撚糸
3,998税込4,398
1巻(50m×1巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
草刈コード本来の機能を発揮させるため、1度コードの状態にした物を再度ナイロンの融点まで昇温し草刈りに適する撚りを入れ冷却固着するという特殊な加工を施した草刈りコードです。耐久性、安全性、経済性と渦空気流発生設計によって静粛性を兼ね備えていますので、安心して心地よく使っていただけます。
用途草刈用ナイロンコード形状四角型・スパイラル型長さ(m)50太さ(mm)対角3.0材質共重合ナイロンタイプ丸ハードケースドーナッツ巻
草刈りコードホルダー ガッツ コンビ 斎藤撚糸草刈りコードホルダー ガッツ コンビ斎藤撚糸
859税込945
1個
当日出荷
差込コード専用のコードホルダーのガッツCombiは1本のコードが2度使える経済的な設計です。チップソーとの併用が可能で、必要時に差込コードを挿入して使用することで、塀や壁等のきわ刈りに絶大な効果を発揮。垂直フィンは草の巻き付き防止機能を発揮し、安全に効率よく作業いただけます。
用途差込みコード専用、刈払機用寸法(mm)117×12質量(g)75付属品差込タイプのスパイラルMAX4本入り適合差込コード仕様出口:2個RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロン混合園芸ロープ 斎藤撚糸ナイロン混合園芸ロープ斎藤撚糸
829税込912
1巻(100m×1巻)ほか
4日以内出荷
結びやすくほどけにくい、ナイロン&ビニロン混撚ロープです。
用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に材質ナイロン、ビニロンRoHS指令(10物質対応)対応
エコ水糸 斎藤撚糸エコ水糸斎藤撚糸
459税込505
1個(270m)
4日以内出荷
比重が小さく発色の良い、ポリプロピレンを使用しているため、軽くて視認性が良く燃やしてもダイオキシンがほとんど出ません。 環境にやさしい水糸です。
用途基礎工事・土木工事・測量作業・農園芸等材質ポリプロピレン長さ(m)270糸の太さ
ナイロン混合園芸ロープ 斎藤撚糸ナイロン混合園芸ロープ斎藤撚糸
899税込989
1巻(100m)ほか
7日以内出荷
柔らかく、結び易くほどけにくい撚糸加工。
用途結束・誘引・支柱固定など園芸全般に。材質ナイロン・ビニロングリーン
草刈 防虫ネット ストッパー付 斎藤撚糸草刈 防虫ネット ストッパー付斎藤撚糸
499税込549
1個
8日以内出荷
帽子や麦わら帽子の上からスポッと被るだけ。
用途園芸作業時の顔、首まわりの防虫、安全対策に!材質ポリエステル
草刈用Handyエプロン フリーサイズ 斎藤撚糸草刈用Handyエプロン フリーサイズ斎藤撚糸
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
草刈り、軽作業に最適です。
用途靴をはいたままで、らくらく装着できます。サイズフリー材質ポリエステル質量(kg)0.26寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)680×127×3
草刈コード グリーム差込タックル 斎藤撚糸草刈コード グリーム差込タックル斎藤撚糸
859税込945
1パック(30本)
8日以内出荷
硬くて、ちびにくく、切れ味抜群のガラス繊維入り設計。
用途高品質、高性能、国産ナイロンコードで、原料から全て日本製。コード長さ(cm)22太さ(mm)2.2断面タイプ四角
草刈コード レギュラー 四角2.2mm 斎藤撚糸草刈コード レギュラー 四角2.2mm斎藤撚糸
299税込329
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途しなやかで折れにくく、抜群の耐久性の草刈用ナイロンコードです。太さ(mm)2.2断面タイプ
草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm 斎藤撚糸草刈コード スパイラルグリームΣ 対角3.2mm斎藤撚糸(4件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
原料から加工まですべて日本製です。
用途風切り音が大幅に低減し効率良く草刈作業ができます。太さ(mm)3.2断面タイプ対角
草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm 斎藤撚糸草刈コード ウルトラビート 四角2.3mm斎藤撚糸
529税込582
1個
8日以内出荷
石ころや異物が多い不整地で驚異の耐耗性を発揮。
用途適度な高度とコシ、粘りにより心地良い操作性と草刈時の切れ味を実現。太さ(mm)2.3断面タイプ
ひざすねガード 斎藤撚糸ひざすねガード斎藤撚糸(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)
9日以内出荷
ブラック
草刈機用メッシュダブル吊バンド 斎藤撚糸草刈機用メッシュダブル吊バンド斎藤撚糸
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
草刈機専用吊りバンド。 超ワイド荷重分散設計で疲労軽減。 脱着しやすく装着後は外れない安全設計。 腰に負担がかからない腰当てカバー付。
仕様腰当てカバー付
草刈機用シングルベルト 斎藤撚糸草刈機用シングルベルト斎藤撚糸(1件のレビュー)
619税込681
1個
8日以内出荷
草刈機のメーカー、機種を問わずご使用いただきます。
用途草刈り作業に。材質ポリエステル質量(kg)0.14サイズフリー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1000×37×4