「メッキ 膜厚計」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。
セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ
材質プラスチック
質量(g)80
電源単3乾電池×1本(付属)
分解能(μm)0.5
関連キーワード