7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。 セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ 材質プラスチック 質量(g)80 電源単3乾電池×1本(付属) 分解能(μm)0.5
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。 トラスコ品番418-7717 セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書 材質プラスチック 測定範囲0~100μm 質量(g)560
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。 付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書 トラスコ品番418-7695 材質プラスチック タイプアナログタイプ 電源(V)無(自動巻き) 分解能(μm)0~1000 測定方法磁気プルオフ式 メモリー機能
1台
94,980 税込104,478
10日以内出荷

電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。 トラスコ品番418-7733 セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書 材質プラスチック 測定範囲0.2~3mm 質量(g)560
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。 トラスコ品番418-7725 セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書 材質プラスチック 測定範囲2.5~10mm 質量(g)560
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

電源不要、直読式です。永久磁石式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。 トラスコ品番418-7741 セット内容収納ケース ストラップ 取扱説明書 材質プラスチック 測定範囲0.5~5mm 質量(g)560
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

電源不要、直読式です。素地の厚み、形状などの影響が比較的少ない永久磁石を使用しています。小型、軽量で操作が簡単です。キャリブレーション不要です。
用途鉄素地上の非磁性皮膜測定。 付属品収納ケース、ストラップ、取扱説明書 トラスコ品番418-7709 材質プラスチック 測定範囲(μm)0~1000
1台
129,800 税込142,780
10日以内出荷

関連カテゴリ