7ページ目:

275件中 241275
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
20cm線付LED Φ5mm 共立電子産業20cm線付LED Φ5mm共立電子産業
419税込461
1袋(5本)
7日以内出荷
LEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。
仕様●LEDサイズ:2012(0805)●発光色:白●VF:3.1V●IF:10mA●線径:0.1mm●長さ:20cm●アノード:赤色(ポリウレタン銅線の色)●カソード:茶色(ポリウレタン銅線の色)●※リード線は、ポリウレタンの被膜で覆われているため、直接ハンダ付け出来ません。被膜を剥がすか、被膜のない先端部分にハンダ付けをしてください。●※ハンダ付け部分にテンションがかかると、リード線が外れる場合があります。注意してお取り扱いください。●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2187-64
ミニ風力発電 FUURYOKシリーズ 共立電子産業ミニ風力発電 FUURYOKシリーズ共立電子産業
1,288税込1,417
1式
8日以内出荷
風の力で電気を生み出そう!! 高性能風車とDCモータ、昇圧回路基板のセット昇圧基板付きなので、弱い電力でも効率よく電力を取り出せます。いろいろな実験に利用できる外部出力端子付き
仕様●セット内容:・昇圧基板・パーツ・風車パーツ・発電機(モータ)・ケーブル・組立説明書●注意事項:・本製品はハンダ付けが必要な電子工作キットです。ハンダ付け不要の基板完成品もございます。基板完成品の型番:FUURYOK-G・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-2186-59
Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ 共立電子産業Φ4mm 金メッキバナナプラグ 3個入 HNG-2003シリーズ共立電子産業
1,798税込1,978
1セット(3個)
10日以内出荷
アウターが前から抜けるタイプなので、プラグにケーブルを結線したまま取り付け/取り外しが可能です。スピーカーの配線などにお勧めです。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●カラー:シルバー (ロゴ赤色)●プラグ呼び径:Φ4●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-24
Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ 共立電子産業Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ共立電子産業
669税込736
1個
10日以内出荷
先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:黒●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-19
Φ4mm金メッキ オーディオ用BFAバナナプラグ 2個入 JRB5002シリーズ 共立電子産業Φ4mm金メッキ オーディオ用BFAバナナプラグ 2個入 JRB5002シリーズ共立電子産業
1,698税込1,868
1セット(2個)
7日以内出荷
オール金属製、金メッキ仕上げのオーディオ用BFAバナナプラグ。BFAタイプは、通常のバナナプラグに比べて接触面積が大きいのが特徴です。
仕様●仕様:プラグ部金メッキ●アウター色:サテンシルバー、黒ライン●ケーブル接続:ネジ留め式●適合ケーブルサイズ:4~5mm●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-23
Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ 共立電子産業Φ4mmバナナジャック付金メッキスピーカーターミナル 小 GST-B77Jシリーズ共立電子産業
669税込736
1個
10日以内出荷
先端に4Φバナナジャック付。真鍮削り出しの金メッキパネル取付用スピーカーターミナル。ラグ端子も付いています。
仕様●4Φバナナジャック付●パネル取付径:約Φ6.5mm●取付板厚:約1mm●ラグ端子付●金メッキ仕様●色:赤●最大径:Φ15mm●全長:32.8mm(ラグ端子含む)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-18
AVRWRT用ブレッドボードISPケーブル 共立電子産業AVRWRT用ブレッドボードISPケーブル共立電子産業
399税込439
1本
7日以内出荷
USB接続型AVRライタ「AVRWRT」用のブレッドボード向けISPケーブル。
仕様QI-1 6色-QII-6 L-300mmアズワン品番65-3734-56
放射温度計キット 共立電子産業放射温度計キット共立電子産業
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード)温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位温度表示0~120℃ / 0.1℃単位消費電流(mA)平均12動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃)表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更)アズワン品番65-2513-60表示素子4桁7セグメントLED 数値表示コントローラATmega328P
BOXプラグ (L型) 共立電子産業BOXプラグ (L型)共立電子産業
239税込263
1パック(5個)
4日以内出荷
2.54mmピッチ。MILコネクタの基板用BOXプラグ(L型)です。
BOXプラグ (直型) 共立電子産業BOXプラグ (直型)共立電子産業
239税込263
1パック(5個)
4日以内出荷
2.54mmピッチ。MILコネクタの基板用BOXプラグ(直型)です。
ファン付作業服用USB給電ケーブル 共立電子産業ファン付作業服用USB給電ケーブル共立電子産業(2件のレビュー)
719税込791
1個
8日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル種類USB給電ケーブル入力USBプラグ(Aオス/L型)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル 共立電子産業ファン付作業服用コントローラー付DCケーブル共立電子産業
889税込978
1個
5日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル種類コントローラー付DCケーブル入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄)出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス 共立電子産業DSP FMラジオ専用 スピーカーボックス共立電子産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
DSP FMラジオの音質アップパーツ! 「DSP FMラジオ:DS-RAD02(別売)」専用のオプション基板です。 取り付けることで、スピーカーボックスを形成しスピーカーの低、中音域の音質を向上させることができます。 吸音材も付いた本格仕様で、スピーカー2個分のセットです。 DS-RAD02の組立後でも取り付けできます。
寸法(mm)スピーカーボックス部 外形サイズ(1箱):約90×70×21.6/DSP FMラジオ キット(別売)を含めたサイズ:193.8×100.0×35.2関連資料(1.9MB)対応キットDSP FMラジオ キット / DS-RAD02
高音質ステレオパワーアンプ組立キット 共立電子産業高音質ステレオパワーアンプ組立キット共立電子産業
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
高解像度&ソフトサウンドを実現したステレオパワーアンプのフルキット アンプ製作に必要なすべてのパーツが揃ったフルキット 基板は組立完成ずみ 基板間の配線をするだけ(ハンダ付けが必要です) 高解像度なのにソフトサウンド!!マークオーディオなどメタルコーンスピーカーとの相性は抜群 堅牢な「アルミ削り出し」ケースを採用 サイドパネルは厚さ10mm フロントパネルは厚さ5mm 高音質パワーIC採用 トロイダルトランス採用 ポップノイズ防止機能 アモルファスコアを採用したACラインノイズフィルター搭載 カラー写真で構成されたわかりやすい組立説明書つき
質量(kg)約2.8出力8W+8W(8Ω THD10% 1kHz) 5W+5W(8Ω THD0.05% 1kHz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)184×57×258(突起部含まず)入力ラインレベル電源電圧(V)AC100(50/60Hz)インピーダンス4Ω~8Ω入力インピーダンス10kΩ関連資料(3.3MB)
Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース 共立電子産業Jetson Nano開発者キット用シンプルアクリルベース共立電子産業
899税込989
1個
3日以内出荷
Jetson Nanoの裏側をショートから保護&ドレスアップ! 「Jetson Nano 開発者キット」で使えるアクリルベースです。 Jetson Nano 開発者キットがより使いやすくなる上、ケースを製作する負担も軽減できます。 USBやHDMIなどの各ポートへのアクセスが可能になっているため機能的です。 スペーサーやゴム足なども付属していますので、プラスドライバーが 1本あれば、簡単に組み立てられるようになっています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×100×38(Jetson Nano開発者キット装着時)対応Jetson Nano 開発者キット(別売)関連資料(0.6MB)構成部品アクリル板 1枚、六角スペーサー M2.6×5mm 4個、真鍮トラスネジ M2.6×6mm 4個、真鍮 皿ネジ M2.6×4mm 4個、ゴム足 4個
2WDモーター車両ベース2 共立電子産業2WDモーター車両ベース2共立電子産業
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
IchigoJamなどのCPUボードと組み合わせることで自律走行する車両の製作が可能な、3系統のDCモータードライバを搭載した2輪駆動の車両ベースキットです。付属説明書のIchigoJam用サンプルプログラムソースにより接触センサを使った「壁面自動回避カー」を簡単に製作できます。また、別売センサーを取り付けて「壁伝いマウス」や「ライントレースカー」などの製作用ベースとしても使用でき、ユニバーサルエリアを使用してタミヤ製のパーツを取り付けて機能を拡張可能!
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×213×62(タイヤ、電池ボックス、センサーを含むサイズ)電源電圧(V)DC 6.0(単3電池×4本)電流(mA)(動作時)DCモーター駆動時/250、DCモーター停止時/30(IchigoJam基板実装 接続時)
ミニQIケーブル8S-Z 共立電子産業ミニQIケーブル8S-Z共立電子産業
249税込274
1本
当日出荷
2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類8S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
QIケーブル3P-1P×3 共立電子産業QIケーブル3P-1P×3共立電子産業
149税込164
1本
4日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3P(プラグ)-1P×3(プラグ)
QIケーブル4S-1S×4 共立電子産業QIケーブル4S-1S×4共立電子産業
139税込153
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-1S×4(ソケット)
QIケーブル2S-2S シールド線/200mm 共立電子産業QIケーブル2S-2S シールド線/200mm共立電子産業
279税込307
1本
5日以内出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。オーディオ信号にも使えるシールド線仕様。
ピッチ(mm)2.54ケーブルシールド線・UL1533AWG28ケーブル長(mm)200ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
2mmピッチミニQIコネクタ 共立電子産業2mmピッチミニQIコネクタ共立電子産業
769税込846
1パック(20個)
3日以内出荷
高密度配線が可能な2.0mmピッチQIコネクタのハウジングです。8ピン×1列、コンタクトピン別売。
極数8適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)16高さ(mm)2ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1耐電圧(V/min)1000
高輝度5mmLED 共立電子産業高輝度5mmLED共立電子産業
2,000税込2,200
1セット(100個)
3日以内出荷から10日以内出荷
3.5Φ ステレオ 延長コード 共立電子産業3.5Φ ステレオ 延長コード共立電子産業
419税込461
1本
5日以内出荷
ケーブル長(m)1.8プラグ形状3.5Φステレオ
2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC分配ケーブル共立電子産業
1,198税込1,318
1本
当日出荷
1本のケーブルに数珠つなぎ(デイジーチェーン)で2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5がついた分配ケーブル。
長さ(mm)(コネクタ間)約200コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×5ケーブルUL2468 AWG22 AWM VW-1 80℃ 300V
8cmユニット用スピーカーガード 共立電子産業8cmユニット用スピーカーガード共立電子産業
1,198税込1,318
1袋(2枚)
4日以内出荷
外部の衝撃からスピーカーの振動板を保護します。音質を劣化させないシンプルな構造です。太さΦ1.6mmの強靭な鋼線製、黒色ツヤ消し塗装。長さ10mmの金属スペーサと黒色ネジが付属します。バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801Bの他、8cmスピーカーユニットに対応します。2台一組。
付属品金属スペーサ×8個、タッピングねじ×8本適合バスレフエンクロージャー組立キット/WP-M801B、8cmスピーカーユニット材質鋼線Φ1.6(黒色つや消し塗装)ねじピッチ(mm)(取付ねじ)118外径(Φmm)90
トロイダルトランス 共立電子産業トロイダルトランス共立電子産業(5件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
NFC非接触発光LED 共立電子産業NFC非接触発光LED共立電子産業(1件のレビュー)
389税込428
1個
3日以内出荷
NFC(近距離無線通信)の通信時に反応して点滅する超小型・超薄型のLEDモジュールです。おサイフ機能の付いたスマホや携帯、または改札機などの非接触ICカードリーダーに近づけるだけで発光するので電池不要。小指の爪ほどのサイズながら、使いみちはいろんな可能性を秘めてます。
種類その他LED色赤色寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)7×11×0.8仕様裏面粘着テープ付
IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき共立電子産業
599税込659
1個
予約販売
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
種類その他構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
IchigoJam電子工作パーツセット 赤外線モールス信号機 送受セット 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット 赤外線モールス信号機 送受セット共立電子産業
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 電気通信の歴史上重要なものに、モールス通信があります。本キットでモールス通信を楽しみながらモールス符号を覚えましょう。IchigoJamを2セット使用することで赤外線によるモールス通信の実験ができます。
種類その他構成部品(送信側)赤外線LED×1、LED:白×1、トランジスタ×1、1/4W抵抗×4、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×5、ブレッドボード×1、(送信側)フォトトランジスタ×1、トランジスタ×2、LED:赤×1、1/4W抵抗×5、積層セラミックコンデンサ×1、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ共立電子産業
599税込659
1個
8日以内出荷
サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
IchigoJam電子工作パーツセット 乾電池チェッカ 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット 乾電池チェッカ共立電子産業
599税込659
1個
3日以内出荷
電子工作をしていると、使い古しの乾電池が溜まっていきます。まだ新しい電池と寿命がきた電池が混ざってしまうと、簡単には見分けられません。この乾電池チェッカは電池に所定の負荷抵抗(10Ω)を接続した状態の電圧を読み取り、電池の能力を5ドットのLEDで棒グラフ状に表示します。
種類その他商品構成5ドットLED赤×1、抵抗 10Ω×1、抵抗 270Ω×5、抵抗 22kΩ×1、ジャンプワイヤー 10cm×9、電池ホルダ 単3×1用 ×1、ブレッドボード×1
IchigoJam電子工作パーツセット 電子さいころ 共立電子産業IchigoJam電子工作パーツセット 電子さいころ共立電子産業
599税込659
1個
3日以内出荷
7個のLEDをさいころの目に見立てた電子サイコロの部品セットです。IchigoJam本体(別売)のタクトスイッチを押している間はシャッフルし、スイッチから指を離すとスピードが徐々に落ちて、さいころの目が出ます。
種類工作キット商品構成LED :赤色×7、抵抗:1/4W 1.6kΩ(茶青赤金)×7、ジャンパワイヤ:10cm×12、ブレッド ボード×1、説明書
IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板 共立電子産業IchigoJam U→IchigoJam 取り付け穴変換基板共立電子産業
379税込417
1個
5日以内出荷
IchigoJam U基板の止め穴位置をIchigoJam基板の止め穴位置に変換する基板です。2WDモーター車両ベース/KP-15J2WD-1に取り付け可能です。また2WDモーター車両ベース用のヘッドライト用の部品(LED)が取り付け可能です。インチピッチ(2.54mm単位)の穴もあいているので、ユニバーサル基板にIchigoJam基板を取り付けするのにも使用できます。
種類片面基板寸法(縦×横)(mm)約50×75付属品中空スペーサ M3×5mm ×4、M3ねじ 12mm ×4、M3ナット ×4
接触&赤外反射センサーボード 共立電子産業接触&赤外反射センサーボード共立電子産業
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
2WDモーター車両ベース(KP-15J2WD-A)用のオプションセンサーボードです。左用、右用の2枚セットの構成で、1枚の基板に接触センサーと反射型赤外線センサーの2系統のセンサーが搭載されています。接触センサーを本体基板、側面に取り付け拡張することで横側の壁面の検知ができるようになります。また反射型赤外線センサにより、床面に引いた色つきテープを検知しライントレーサも製作でき、工夫しだいでいろいろ応用できます。
種類工作キット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約25×28.5×17仕様センサ種:2種、マイクロスイッチ:動作範囲(10gf~50gf[重量グラム])、反射型赤外線センサー:赤外線発光波長 940nm/最大検出距離 6mm接続端子QI 4Pヘッダー(2.54mmピッチ)電源電圧(V)DC3.3電流(mA)(動作時)6
Raspberry Pi 3 オプションセット 共立電子産業Raspberry Pi 3 オプションセット共立電子産業
5,398税込5,938
1個
10日以内出荷
すでにRaspberry Pi 3をお持ちの方に、共立オリジナルRaspberry Pi 3周辺オプションのお得な特別セットをご用意しました。SDカードやLANケーブルなど最小限のセットからRaspberry Pi 3を手軽に始められます。
種類その他セット内容ハイスピードHDMIケーブル 1.5m:HDM015 ・ユニバーサルシリーズ カテゴリー5e対応LANケーブル 3m/白:HLC-5E-3MP ・microSDカードリーダー:ADR-MCU2BK2 ・Silicon Power microSDHCカード16GB/Class10:SP016GBSTH010V10SP ・ACアダプタ DC5V 4A:WA-05400X ・Φ2.1mmDCジャック-USB microBプラグ変換ケーブル:5521-MB
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら