こんなお得な商品も!

ACアダプター12V1A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1A
プラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm
仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時
ケーブル長(m)約1.5
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス
プラグタイプセンタープラス(+)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±0.5%(typ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ外径(Φmm)5.5
プラグ内径(Φmm)2.1
こんなお得な商品も!

ACアダプター5V2A
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1.5
定格出力DC5V 2A
極性センタープラス(+)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
プラグ(mm)Φ2.1
ケーブル長(cm)約29
1個
¥573
税込¥630
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
定格出力DC9V 1.2A
時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
アズワン品番64-8090-57
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷
ロードレギュレーション±5%(typ.)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル
種類コントローラー付USB給電ケーブル
入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
¥889
税込¥978
8日以内出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65
ケーブル長(m)約1.5
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38
定格出力DC12V±5% 5A(max.)
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1mm センタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.8
定格入力電圧(V)AC100~240
定格出力DC24V 5A
アズワン品番64-8090-60
プラグ形状2.1Φセンタープラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の給電用USBケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
セット内容ケーブル
種類USB給電ケーブル
入力USBプラグ(Aオス/L型/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
1個
¥719
税込¥791
5日以内出荷
ファン付作業服用DCファン(ACW-FAN5V)の風量制御用コントローラーが付いたDCケーブル。適合ファン:ACW-FAN5V
ボタン操作で風量を3段階に調節できます。
セット内容ケーブル
種類コントローラー付DCケーブル
入力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黄)
出力DCプラグ(外径Φ3.8mm/内径Φ1.4mm/センタープラス/黒)×2
風量調整3段階(ボタン操作で[OFF→低→中→高]の順に切り替え)
1個
¥889
税込¥978
5日以内出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC5.9V 2A
ケーブル長(m)約1.5
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
プラグ形状2.1Φセンタープラス
ロードレギュレーション±5%(typ.)
リップル2%Vp-p(max.)@全負荷
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ
ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。
受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。
受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。
スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』
寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)
出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)
電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの
受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz
アンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)
関連資料(5.2MB)
動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
誤差が小さな高精度水晶を用いた自律タイプの電波時計時刻送信機。高精度水晶発振子をタイミングデバイスとして使用した、自律精度の高い電波時計時刻送信機です。初期設定として本機に時刻情報を入力した後は、高精度水晶発振子により自律動作で時刻を保持するため、ネットワークやGPSによる外部の時刻修正が不要です。電波時計が標準電波を受信しづらい環境でも、正確な時刻情報を電波時計に設定できます。
仕様●主な仕様●▼電源:専用ACアダプタ(付属)DC12V センタープラス●▼消費電流:最大400mA●▼時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等の端末より設定用ブラウザアプリケーションを使用●▼サイズ:W125×D85×H27mm●時刻関連●▼初期精度:±3.6秒/月(出荷時の絶対的な誤差および初期変動を加味した値です。安定後に別途歩度調整を行う事で、精度を改善できます)●▼歩度調整範囲:±5秒/月([ADJ]ボリュームを操作)●▼時刻バックアップ時間:電源断から約1時間(最小)●電波時計送信●▼送信距離:最大10m(見通し)●▼送信周波数:40kHz/60kHz 切り替え●▼送信タイミング:常時●▼周波数確度:20ppm●▼送信電力:微弱出力(調整可能)●▼送信アンテナ:バーアンテナを筐体内部に水平置き●▼変調方式:AM 90%変調●▼符号化:JJY準拠●▼その他:時差を含めた時刻送信機能(保持時刻に任意の時差を加えて送信できます)●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番65-8121-65
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
仕様ロードレギュレーション:±5%(typ.)、過渡応答:0.5ms/50%負荷変動時、ホールドアップ時間:10ms@全負荷
ケーブル長(m)約1
定格出力DC5V 4A
保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護
プラグ形状Φ2.1センタープラス
リップル1~2%Vp-p(max.)/全負荷
定格入力AC100~240V(50/60Hz)
1個
¥2,773
税込¥3,050
3日以内出荷
仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス
プラグXHP-2
ケーブル長(cm)約15
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
関連キーワード