23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
赤、緑、黄のLEDを交差点の信号機に見立てたLED信号機の部品セットです。プログラムをRUNすると、LEDの信号が赤→緑→黄の順で点灯し、交差点の信号機を再現します。
種類その他 商品構成LED赤×4、LED黄×4、LED緑×4、抵抗 1/4W 270Ω、ジャンプワイヤー 10cm×14、ブレッドボード×1
1個
599 税込659
3日以内出荷

P18-NTPLRBK 電波時計信号送信機能付き時計 共立電子産業 動画あり
インターネット(NTPサーバー)から時刻情報取得して表示し、さらに電波時計に対して時刻情報を送信する機能を持つNTP対応時計です。送信距離はロングレンジ仕様の10mと従来品(P18-NTP)の10倍!電波環境の悪いビルの中心部などでも電波時計が使える可能性をさらに広げます。
種類その他 ケーブル長(m)1.6(コネクタ含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×160×41(ACアダプタ、突起部含まず) 仕様送信距離約10m、自律精度±約1秒/日、電波時計再送信機能、40kHz及び60kHz、JJYフォーマット 端子Φ2.1mmセンター+、ACアダプタ用 設定方式DHCPによる自動設定、または手動による設定 電源電圧(V)DC5(4.5~5.25)、付属ACアダプタにより供給 電流(mA)130 動作環境インターネットに接続できる環境 表示7セグメント数字表示、8桁
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 電気通信の歴史上重要なものに、モールス通信があります。本キットでモールス通信を楽しみながらモールス符号を覚えましょう。IchigoJamを2セット使用することで赤外線によるモールス通信の実験ができます。
種類その他 構成部品(送信側)赤外線LED×1、LED:白×1、トランジスタ×1、1/4W抵抗×4、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×5、ブレッドボード×1、(送信側)フォトトランジスタ×1、トランジスタ×2、LED:赤×1、1/4W抵抗×5、積層セラミックコンデンサ×1、電解コンデンサ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

共立電子産業マイクコネクタ
無線機用マイクをはじめ、電源、信号用など各種機器に幅広く使用されているコストパフォーマンスに優れた海外製マイクコネクタ(メタルコンセント)。シェルサイズ16タイプ。
端子ハンダ端子 シェルサイズ16
1個
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

共立電子産業RCAプラグ
ローコストが魅力のRCAプラグです。
用途音響や信号用途 材質ハンドル、スプリング部:プラスチック 適合ケーブル4Φまで 材質(コネクタ)ニッケルメッキ
1個
109 税込120
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁タイプの高級感のある金メッキRCAパネルジャック。パネル取付け穴Φ9.5mm。
用途音響や信号用途
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業RCAジャック 中継型
ローコストが魅力のRCAジャックです。
用途音響や信号用途 材質ハンドル、スプリング部:プラスチック 適合ケーブル4Φまで 材質(コネクタ)ニッケルメッキ
1個
109 税込120
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

共立電子産業RCA中継用コネクタ
RCAP-RCAP(RCA-PP)。RCAケーブルの中継用に。
用途音響や信号用途 メッキ金メッキ処理
1個
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローコストが魅力の金メッキ仕様のRCAプラグです。コネクタ部、ハンドル、スプリング部はすべて金メッキ仕様。見分けやすいカラーリング付。
用途音響や信号用途
1個
869 税込956
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

共立電子産業RCA ジャックボード
ローコストなパネル埋め込み式のRCAジャックです。
用途音響や信号用途 コネクタ形状ジャック
1個
279 税込307
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

共立電子産業金メッキ RCAプラグ
ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
用途音響や信号用途 材質(本体)金属製(つや消しシルバー) 材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ 端子金メッキ 適合ケーブル(Φmm)最大:6
1個
469 税込516
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業RCA延長用アダプタ
RCAジャック=RCAジャック。ピンプラグ付きコードをつなぎ合わせるときに使います。
用途音響や信号用途 メッキニッケルメッキ
1個
169 税込186
4日以内出荷

AC電源で自動調整。シンプル&コンパクトな電波時計時刻送信機 P18-NTPACは、家庭用AC100Vから得た交流信号をもとに時刻を保持する電波時計送信機です。 本機はAC100Vの電源周波数(50Hz/60Hz)が常に累積誤差が生じないようにコントロールされている事に着目して、内部時計の遅れ進みを調整しながら動作します。 最初にWebブラウザ上のアプリを使って時刻を設定すると、以降は交流信号による時刻の調整で内部時計を保持します。 標準電波を受信しにくいビルの中や、特にネット環境が用意されていないビルの地下などで力を発揮しますので、電波時計を使用できる可能性が広がります。 電波時計への送信距離は最大10m。
仕様時刻設定:スマートフォン、タブレット、PC等による専用アプリを使用 寸法(mm)100×68×37 電源電圧専用AC-ACアダプタ:AC9V/4.5VA 電流(mA)最大300 マウントデータ受信用デテクタ、ステータスLED、データLED、ファンクションボタン 関連資料(0.9MB)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
ケーブル長(m)1.8 電圧(V)5.0 コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス 電流(mA)最大75 使用環境温度(℃)-40~85 入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS] オス形状USB Type-A メス形状QI 6P 2.54mmピッチ 変換タイプメス - オス コネクタ1QI 6P 2.54mmピッチ コネクタ2USB Type-A
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

アナログ電圧出力の小型ガスセンサー ガスセンサー「GM-602B」を搭載したセンサーモジュール(基板完成品)です。 5V電源で動作し、アナログの濃度信号が得られます。 主に硫化水素を対象としますが、アルコール等にも反応します。 ニオイセンサーとしての用途にも使用できます。 口臭を測定する場合は、ゆっくり息を吹きかけてください。 空気を強制的にセンサーに当てると測定値が変動します。
出力アナログ電圧出力(0~5V / 出力範囲は電源電圧に依存) 電源DC5V(±0.1V) 感度0.5~50ppm(硫化水素:H2S) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)基盤:16×34×3.5(ヘッダーピン部、突起部を除く) センサーZhengzhou Winsen Electronics社 GM-602B 消費電流(mA)約10~60 関連資料(1.1MB)
1個
4,188 税込4,607
当日出荷

入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A) 適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品) 表示(音圧レベル)LED10点 電源電圧(V)5(4.5~6) タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド] 動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60 音声入力2系統 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』 寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5) 出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立) 電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの 受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHz アンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可) 関連資料(5.2MB) 動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

オーディオ帯の信号を30倍に増幅します。MP3プレイヤーなどの出力信号が低い場合、本キットの使用でゲインをパワーアンプの入力に最適な信号まで(30倍)増幅できます。抵抗値の変更により、ゲインを2~100倍まで変更が可能です!。ステレオ対応。
電源電圧DC9~12V 取扱説明書(0.91MB)
1セット
999 税込1,099
4日以内出荷

ギター、ベースなどハイ・インピーダンスの音声信号を増幅する、デジットオリジナルのギタープリアンプキット。「ギターのケーブルを長く引き延ばしたときの音質劣化を防ぎたい!」「ギターをオーディオアンプに接続したい!」そんな時に、ギタープリアンプキットを使ってハイ・インピーダンスの音声信号を増幅します。ゲイン調整ボリューム付き。
仕様【オペアンプ】TL072CP 電源電圧DC9~15V 基板寸法(mm)約30×37 取扱説明書(3MB) ゲイン4倍(抵抗値の変更でゲインを変更可)
1セット
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。オーディオ信号にも使えるシールド線仕様。
ピッチ(mm)2.54 ケーブルシールド線・UL1533AWG28 ケーブル長(mm)200 ケーブル種類2S(ソケット)-2S(ソケット)
1本
279 税込307
5日以内出荷

ブレッドボードでの実験に便利なWi-Fiモジュール。 ESP32の接続ピンを300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチに展開したアダプター基板です。 接続部は通常のDIP型ICと同じ形状のため、ブレッドボードに挿入しても全数の信号を引き出す事ができます。 付属のヘッダーピンはブレッドボードに優しい、ICピンサイズに近い太さのものをチョイスしました。
仕様●変換内容・変換前:ESP32無線モジュール●変換内容・変換後:300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチ●材質:4層ガラスエポキシ●サイズ:76.2mm×25.4mm●板厚:1.6mm●変換対象:ブレッドボード●その他:電源バイパスコンデンサ搭載●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番67-6429-94
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

共立電子産業放射温度計キット
最新の非接触式温度センシング技術をキットで実現。高性能放射温度計ICを搭載した物体の表面温度を測定する温度計キットです。表示器に視認性の良い緑色7セグメントLEDを採用し、対象物の温度は摂氏単位で表示されます。表示範囲は0~120℃(0.1℃刻み)です。センサーICを含め、実装の難しい表面実装部品はあらかじめ実装済みです。オプションのシリアル出力機能を利用することにより、PC等に接続してデータの読取や記録に応用できます。本機は組み立てキットです。医療機器ではありません。
仕様【シリアル出力機能】信号レベル3.3V 電源電圧単4アルカリ電池×3本 または DC5V外部入力 (DC3.9~5.5V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×48×23 センサーMLX90632SLD-DCB(メディカルグレード) 温度測定範囲(℃)-20~120/0.01℃単位 温度表示0~120℃ / 0.1℃単位 消費電流(mA)平均12 動作環境室内(使用温度範囲:0~40℃) 表示モード4種(電源投入時にボタンを押して設定変更) アズワン品番65-2513-60 表示素子4桁7セグメントLED 数値表示 コントローラATmega328P
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

触れずにON / OFFできる非接触センサー 検出部に触れる事なくスイッチのON / OFFが行える非接触式のセンサーです。 センサー部は静電容量検出式で、手のひらなどを接近させることにより検出を行います。 光学式センサーと異なり、直射日光や照明光に影響されません。 特に衛生面を気にする場所などでの使用を想定しています。 信号出力端子のほか、他の機器の機械式スイッチを操作するためのサーボモーター駆動用出力をもっています。 ご注意:※接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)※接近させたままの静止状態を検出することはできません。
仕様●電源:DC4.5~5V(最大定格5.5V)●消費電流:・非検出時:約0.8mA(平均)・(別売オプション)サーボモーター動作時:約1A(瞬間最大)●動作モード:2種(ロッカーモード[初期値] / オルタネートモード)●反応速度:2種(ノーマルモード[初期値] / スローモード)※動作モード、反応速度の変更にはハンダ付け作業が必要です。●出力:・LEDランプ:検出時に点灯・ブザー:無効[初期値] / 検出時に発音※有効化にはハンダ付け作業が必要です。・サーボモーター:オプション品[WR-MG90S](別売)による機械式スイッチ操作・検出端子:フォトカプラ出力●検知距離:最大3cm程度(メーカー測定条件による)※スローモード・感度最大に設定し、大人の手のひらを検出させた場合●想定電池寿命:約3ヶ月(単3形アルカリ電池×3、メーカー動作条件による)※サーボモータ未接続で、一日に10回の検出を行った場合の参考値●ケース材質:ABS樹脂●サイズ:50(D)×50(W)×15(H)mm●注意事項:・接近する物体の材質により、検出できないものもあります。(発泡スチロールなど電気を通さない物)・接近させたままの静止状態を検出することはできません。・外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番68-1984-70
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷