カテゴリ

  • 制御機器(14)
    • 汎用ロジック(2)
    • 可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)(3)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 共立電子産業
  • モノタロウ(2)
  • RS PRO(60)
  • KOA(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(116)
  • VISHAY(73)
  • 東京コスモス電機(18)
  • BOURNS(15)
  • Alps Electric(5)
  • MG(旧エム・システム技研)(27)
  • omron(オムロン)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • SUSUMU(29)
  • TEAC(18)
  • TOA(71)
  • オースミ電機(26)
  • カイセ(17)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(81)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(21)
  • 三菱電機(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10kω」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 50W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 50W

    共立電子産業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)50寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)70×29×15.5(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:39耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6丸軸シャフト
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • セメント抵抗 5W  5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 5W 5個パック

    共立電子産業
    ¥329税込¥362
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 5W
    寸法(mm)約22(L)×9.5(W)×9.0(H)定格電力(W)5リード(mm)Φ0.8誤差±5%
  • 酸化金属皮膜抵抗 3W  10個パック 共立電子産業

    酸化金属皮膜抵抗 3W 10個パック

    共立電子産業
    ¥369税込¥406
    1パック(10本)
    4日以内出荷
    リード型酸化金属皮膜抵抗の3Wタイプ
    用途電子機器定格3W誤差±5%
  • 電力用 メタルクラッド抵抗 10W 共立電子産業

    電力用 メタルクラッド抵抗 10W

    共立電子産業
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大きな電力を消費する回路での使用に適したメタルクラッド抵抗。アルミ放熱フィン付ケースに抵抗体素子が封入されています。抵抗値許容差
    用途ハイパワーLEDの駆動。パワー半導体を使った可変電源。モータ駆動回路用仕様温度計数:±200ppm/℃(MAX)定格電力(W)10寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)32×20×10(端子部含む)抵抗値許容差(%)±5取付穴間(mm)ヒートシンク部:15.5耐電圧(V)AC3000(60sec)
  • 炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗(ボリューム)ローレット軸シャフト

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥139税込¥153
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器(ボリューム)。Φ6ローレットシャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。タイプシャフト:ローレット(18T)シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • 炭素皮膜可変抵抗B 共立電子産業

    炭素皮膜可変抵抗B

    共立電子産業(6件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    サイズ:シャフト:15mm、シャフト径:Φ6mm,本体外形:Φ17mm
    用途各教科の授業や学習活動の補助教材やワークショップ用として。
  • 2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト 共立電子産業

    2連炭素皮膜可変抵抗 (ボリューム)丸軸シャフト

    共立電子産業
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    海外製のコストパフォーマンスの高い炭素皮膜可変抵抗器の2連タイプ。Φ6丸軸シャフト。
    用途電子回路の調整用の部品として。オーディオ関連、楽器のエフェクターなどに。シャフト径(Φmm)6取付穴(mm)約7.5本体外形寸法(mm)Φ17使用軸受M7×0.75mm、N=6.5mmシャフト長さ(mm)15
  • IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット サウンドレベルメータ

    共立電子産業
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    マイクで拾った音の大きさを5ドットのLEDで表示します。コンデンサマイクの出力をトランジスタ1石で検波してサウンドレベルに応じた直流電圧に変換し、IchigoJamのアナログ入力に入力します。
    種類その他商品構成5ドットLED:赤×1、トランジスタ:2SC1740(または代替品)×1、コンデンサマイク×1、抵抗:180Ω×1、抵抗:270Ω×5、抵抗:3kΩ×1、抵抗:13kΩ×1、抵抗:1MΩ×1、積層セラミックコンデンサ:0.1μF×2、電解コンデンサ:100μF×1、ジャンプワイヤー:長さ10cm×12、ブレッドボード×1
  • セメント抵抗 10W 5個パック 共立電子産業

    セメント抵抗 10W 5個パック

    共立電子産業
    ¥439税込¥483
    1パック(5個)
    4日以内出荷
    大電力用途向けのセメント抵抗 10W
    寸法(mm)約48(L)×9.5(W)×9.0(H)リード(mm)Φ0.8誤差±5%
  • IchigoJam電子工作パーツセット 電子さいころ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 電子さいころ

    共立電子産業
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    7個のLEDをさいころの目に見立てた電子サイコロの部品セットです。IchigoJam本体(別売)のタクトスイッチを押している間はシャッフルし、スイッチから指を離すとスピードが徐々に落ちて、さいころの目が出ます。
    種類工作キット商品構成LED :赤色×7、抵抗:1/4W 1.6kΩ(茶青赤金)×7、ジャンパワイヤ:10cm×12、ブレッド ボード×1、説明書
  • IchigoJam電子工作パーツセット 乾電池チェッカ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 乾電池チェッカ

    共立電子産業
    ¥599税込¥659
    1個
    4日以内出荷
    電子工作をしていると、使い古しの乾電池が溜まっていきます。まだ新しい電池と寿命がきた電池が混ざってしまうと、簡単には見分けられません。この乾電池チェッカは電池に所定の負荷抵抗(10Ω)を接続した状態の電圧を読み取り、電池の能力を5ドットのLEDで棒グラフ状に表示します。
    種類その他商品構成5ドットLED赤×1、抵抗 10Ω×1、抵抗 270Ω×5、抵抗 22kΩ×1、ジャンプワイヤー 10cm×9、電池ホルダ 単3×1用 ×1、ブレッドボード×1
  • 2.2インチ曲げセンサー 共立電子産業

    2.2インチ曲げセンサー

    共立電子産業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    使用しやすい小型の曲げセンサ。ぬいぐるみに仕込んだり、パワーグローブの修理などにご利用ください。
    仕様電源評価:連続0.5W、ピーク1W抵抗(kΩ)フラット時:10 ±30%
  • IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット LEDもぐらたたき

    共立電子産業
    ¥599税込¥659
    1個
    5日以内出荷
    【ファームウェアVer0.9.7およびVer1.0.1での動作確認済】 みなさんおなじみのもぐらたたきゲームです。ランダムに出現するLEDもぐらを、ブレッドボード上のタクトスイッチを押してやっつけましょう!楽しく遊びながらスイッチ入力とLEDの出力について学習できます。
    種類その他構成部品LED 赤×3、タクトスイッチ×3、抵抗1.6kΩ×3、抵抗3kΩ×3、ジャンプワイヤー10cm×10、ブレッドボード×1
  • IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ 共立電子産業

    IchigoJam電子工作パーツセット 温度センサ&スイッチ

    共立電子産業
    ¥599税込¥659
    1個
    8日以内出荷
    サーミスタは温度が変化すると抵抗値が変化する温度センサです。そのサーミスタを使って温度が上がるとON / 下がるとOFFする温度スイッチを作ります。60V 1A(DC)定格のフォトMOSリレーを使っていますので小型DCファンやブザーなどいろいろなものをコントロールできます。
    種類その他商品構成フォトMOSリレー:TLP592A×1、LED:赤×4、サーミスタ:10kΩ×1、抵抗:270Ω×1、抵抗:1.6kΩ×4、抵抗:5.6kΩ×1、ジャンプワイヤー:10cm×9、ブレッドボード×1
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
"10kω" 共立電子産業 【通販モノタロウ】