4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2903 材質ABS 質量(kg)2.6 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

AS-C1224V-2000A キャパシタ式エンジンスタータービッグバンSS 日動工業 動画あり
事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして 仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回 付属品万能フッカー 質量(kg)6.5 電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く) 保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護 RoHS指令(10物質対応)対応 連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能) ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。 定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A 充電可能回数1000 付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種) 質量(kg)1.2 電流(A)210 本体質量(g)678 入力電圧(V)AC100/200/DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87 入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V) バッテリーリチウムポリマー バッテリー容量(Ah)18 バッテリー電圧(V)3.7 適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄 ピーク電流(A)420
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2902 材質ABS 質量(kg)1.2 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
52,980 税込58,278
欠品中