口金E26
色温度(K)5000
使用場所屋内
平均寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
人の動きを感知して点灯します。
作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
点灯時間は5秒~5分まで調整できます。
用途ガレージや玄関など
電源(V)AC100
電源コード(m)3
点灯時間5秒~5分
周囲が30Lx以下になると起動します。
3パターン(1.センサーOFF:25%で常時点灯、2.センサーON:感知して100%点灯後、微弱点灯、3.センサーON:感知して100%点灯後、消灯)からモードを切替えられます。
左右のツインセンサーにより、広範囲を感知します。
用途電源のない場所に、ガレージや入口など防犯対策に
トラスコ品番139-2435
セット内容パイプ取付金具(Φ38~Φ61mm)×1、アンカーボルト×2本
幅(mm)300
質量(kg)1.4
高さ(mm)250
奥行(mm)35
使用電球10W
点灯保持時間12.5時間
アズワン品番64-5062-84
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。
電球の種類LED
セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式高感度センサー
設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ9 1207
関連キーワード