重機で使えるDC12/24V仕様、仮設に便利なマグネット付!。屋内・屋外兼用、DC12/24V兼用、仮設用帯状LED照明です。0.5mのLEDライン12本(右6本、左6本)と連結用の電源コード10本がセットです。LEDラインにはマグネットと角度調整可能な金具が付いています。
仕様屋内・屋外兼用
付属品収納バッグ
セット内容電源BOX、マグネット付LEDライン0.5m×12本(右6本、左6本)、延長ケーブル1m×10本、シガーケーブル0.2m×1本、クリップケーブル0.3m×1本
材質シリコン
消費電力(W)2.5
スイッチ左右個別スイッチ
定格電圧(V)12/24
定格電流(A)12V/02、24V/0.1
最小曲げ半径(mm)20
保護等級IPX4
電線長さ(m)入力/4、出力/1、延長/1
入力プラグシガープラグ、クリップ
電線仕様-種別VCT1.25mm2×2芯
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)【1m】86【3m】10.8【5m】4.3
ビーム角(度)【1/10】110
使用環境温度(℃)-25~50
点灯方式点灯、点滅
光源色昼白色
LED0.5m×12本
連結数右20本(10m)、左20本(10m)まで
入力電圧範囲(V)DC10~26
取扱説明書(1.44MB)
演色指数(Ra)Ra83
定格光束(Lm)250
1セット
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適
リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等
材質ASA、ポリカーボネオイト
付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード
質量(kg)2.3
タイプ屋外型
消費電力(W)54
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260
光源H.I.D キセノン球 35W
角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120
照度(Lx)(1m)220000
寿命3000時間
使用環境温度(℃)-10~50
光度(cd)289000
防水仕様IP66
バルブH.I.D キセノン球
照射距離(m)約500
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
関連キーワード