91件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポッキンプラグ付なので、2芯・3芯のどちらでもアダプターなしに差し込めます。アース付なので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります)防雨キャップ付なので屋外で使用することができます。
用途軽作業に。 コンセント形状接地2P 15A 125V 特性防雨 ブラック 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 コンセント個数1 電線太さ(mm2)2 電線仕様-芯数3 プラグ形状ポッキンプラグ
1本
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外作業に最適な防雨型延長コードです。
用途雨のかかる場所、粉じんの多い場所、湿気の多い場所に。 タイプ屋外型 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数1 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 電線色 ブラック 使用場所屋外 特性防雨
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

十字トリプル延長コード
仕様アース付 定格15A/125V 1500W コンセント個数3 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数3 使用場所屋内
1個ほか
5,990 税込6,589
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
特性アース付 定格電圧(V)125 コード長さ(m)10 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
6,588 税込7,247
当日出荷

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 コンセント形状2P 15A 125V 電線仕様-種別SVCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えるポッキンプラグ付きです。
コード長さ(m)10 特性アース付 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-芯数3 電源コード種類(mm2×芯数×m)SVCT2.0×3×10(極太ソフト電線) 電線色
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

コンセント部分が”ピカッ”と光る
電線仕様-長さ(m)20 定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)3 電線仕様-芯数2 ケーブル極太ソフト電線 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色
1台
7,998 税込8,798
5日以内出荷

アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線仕様-太さ(mm2)2
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフト電線使用十字トリプルコードです。
用途軽作業に。 ブラック 電線太さ(mm2)3.50 電線仕様-芯数3 コンセント個数3 定格電流(A)15 芯数三相 電線仕様-種別SVCT プラグ形状ポッキンプラグ
1本
13,900 税込15,290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
電線仕様-長さ(m)10 定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)0.3 コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色 アズワン品番65-1856-08
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷

十字トリプル延長コード
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 ケーブル極太ソフト電線 電線色
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アースクリップが断線しても、簡単に取替え!!
定格15A/125V 1500W 電線仕様-種別SVCT コンセント形状接地2P 15A 125V 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)2 電線色
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグは2Pプラグです。
質量(kg)5.2 定格電圧(V)125 コンセント個数3+2 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 電線長さ(m)20(1次線3+2次線17) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数2 コンセント仕様2P 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

電源ランプ: ○
タイプ屋内型 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンセントのみ持っていける逆配線タイプ、高所作業・移動作業に最適! 屋内型電工ドラム20m(1次線3m+2次線17m)です。 コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配線、延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。 入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.8 定格電圧(V)125 コンセント個数3+2 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364 電線長さ(m)20(1次線3+2次線17) 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 コンセント仕様接地2Pトリプルコンセント 15A 125V 電線仕様-太さ(mm2)2 使用場所屋内型
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷

コンセント個数3+2 タイプ屋内型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋内 特性アース付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.5 コンセント個数3+1 トラスコ品番125-5771 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

元ブレーカーを落とさずに安心して作業が行えます。アースピンが自然に倒れて2P・3P両方のコンセントで簡単に使用できます。2Pで使用時はコンセントから抜くとアースピンが起き上がります。防雨屋外用。防雨アース付トリプルコンセントでとっても便利。プラグ側がL型で狭い場所でも活躍します。
用途ブレーカー部にポッキンプラグを内蔵しているので、コンセントにつなぐだけで簡単に作業ができます。漏電保護専用(PBW-EB-T)、過負荷・漏電保護兼用 (PBW-EK-T)。 電線長さ(m)1(プラグ側0.7、コンセント側0.3) 特性防雨、アース付 電線仕様-種別SVCT 使用場所屋外 質量(kg)0.6 定格電力(W)1500 定格電圧(V)100 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)2.0 芯数3 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いすぎや危険な漏電事故を未然に防ぐ。防雨型の電動工具や延長コードなどに繋ぐだけ。ポッキンプラグ採用で、アースピンが自然に倒れ、2Pコンセントも簡単に使えます。コンセントから抜くとアースピンが起き上がります。過負荷・漏電保護兼用ブレーカを採用。過負荷時15Aをこえた場合、およびショート時にしゃ断します。漏電時15mA感度で0.1秒以内にしゃ断します。通電部が水や湿気の影響を受けないように絶縁保護された、防雨キャップ付コンセントです。便利な引掛口付です。
用途外構工事や屋外での電動工具の使用に最適。 定格電圧(V)100 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)SVCT2.0×3心×950mm(プラグ側660mm+コンセント側290mm) ブレーカ過負荷・漏電保護兼用
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

質量(kg)9.7 コンセント個数3+1 タイプ屋外型 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)125 電線長さ(m)30 電線仕様-種別VCT 電線許容電流(A)22 電線仕様-太さ(mm2)2.0 使用場所屋外 特性アース付
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

雨天屋外でも安心の防雨型漏電しゃ断器付きです。家庭や事務所の元電源を落とさずに作業できます。ポッキンプラグにブレーカーが付いた安心・安全のセーフティータップポッキンブレーカーです。コンセントにつなぐだけで安心して作業ができます。
用途防雨型漏電しゃ断器付延長コード。 仕様漏電保護専用・屋外型防雨キャップ付 定格周波数(Hz)50/60 電線長さ(m)(プラグ側)0.7、(コンセント側)0.3 電線仕様-種別極太ソフト電線(SVCT2.0mm2×3芯) 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

十字トリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。 電線長さ(m)0.5 イエロー 電線仕様-種別SVCT トラスコ品番368-6884 質量(kg)0.15 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2
1本
999 税込1,099
当日出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

屋内型です。
電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線) 使用場所屋内 トラスコ品番368-6698 質量(kg)0.15 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格消費電力(W)1500 電線仕様-種別SVCT 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)1.25 電線色
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ストレートトリプルコード仕様のコンセントです。
用途軽作業に。 電線長さ(m)0.5 イエロー 電線仕様-種別SVCT トラスコ品番368-6817 質量(kg)0.15 定格電力(W)1500 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 電線太さ(mm2)1.25 芯数2
1本
999 税込1,099
4日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格15A 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

防雨ポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~40 コンセント3
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~35 コンセント3
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2 定格250V 19A 電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯 質量(kg)1.2 定格周波数(Hz)50/60 電線仕様-芯数4 定格感度電流(mA)15 漏電時作動時間(秒)0.1以内 特性防雨 漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)10 漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 過負荷電流定格10A 使用環境温度(℃)-10~35 コンセント3
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの漏電保護専用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 質量(kg)2.3 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)10 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用 全長(mm)950 質量(g)600 定格電圧(V)100 コンセント定格15A/125V コンセント形状接地2Pキャップ付 定格電流(A)15 漏電遮断器仕様漏電保護専用 保護等級IPX3 電線長さ(m)0.95 入力プラグLヘナポッキンプラグ 電線仕様SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA)漏電遮断:15 使用環境温度(℃)0~35 コンセント3
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
特性防雨
1台
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)