2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽天工事業、サッシ・シャッター工事業などの業務用薄物溶接に最適!! 持ち運びらくらく。超小型・軽量。
使用率(%)20 仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型 付属品M8×15六角ボルト×2本、M8ナット×2個、絶縁端子カバー(青)×2個 トラスコ品番781-4178 質量(kg)5.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 適合板厚(mm)1.0~5.0 定格出力電流(A)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×354×196(取手除く) 定格容量3.2kVA 2.6kW 適合溶接棒(mm)Φ2.6まで 使用環境温度(℃)-35~45 定格負荷電圧(V)24 無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:105 出力端子M8 ブレーカー容量30A以上 入力電圧範囲(V)85~115 入力電線2.0mm2×3芯×3m(ポッキンプラグ)
1台
99,980 税込109,978
当日出荷

小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
1台
329,800 税込362,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)