17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日動工業エコビック投光器50W
エコ商品
付属品バイス(V-955)×1、落下防止ワイヤー×1 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 発光色昼白色 色温度(K)5000 照度(Lx)(1m)2170 ビーム角(度)1/2:110度、1/10:170度 使用環境温度(℃)-20~45 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)142.7、(200V)145.7 電源タイプ電源コード式 LED寿命(時間)50000時間 Ra83(高演色LED) 入力電圧範囲(V)95~265 グリーン購入法適合 入力電源(V)AC100/200(50/60Hz)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日動工業作業用フラットライト
エコ商品
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400W(HRF投光器)の明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス) 質量(kg)2.7 シルバー タイプ本体のみ 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)73 スイッチなし 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.72 定格寿命(時間)球:50000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:4190/3m:510/5m:205 ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110 使用環境温度(℃)ー20~45 保護機能サージプロテクター 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.9(100V)、150(200V) LED70W 塗装重耐塩仕様 入力電圧範囲(V)AC85~125 防水性IP65 耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 定格光束(Lm)10800 比較水銀灯400W(HRF投光器)
1台
66,880 税込73,568
4日以内出荷

常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
用途看板照明常設照明屋外・屋内照明 消費電力(W)100 使用場所屋外・屋内 電球の種類LED
1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39 付属品落下防止ワイヤー×1 質量(g)950 消費電力(W)(100V)48、(200V)47 定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25 寸法(Φ×mm)165×221 照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-20~45 入力電圧範囲(V)95~265 ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170 電球の種類LED
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に トラスコ品番238-9794 セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)5.7 電源(V)100 消費電力(W)5.5~102/100V 電源コード(m)4.5 保護等級IP65 色温度(K)5000 アズワン品番65-1856-77 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)13000 標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V) 照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。
仕様アースなし、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグ防雨2Pプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型 付属品バイス(V-60S) 適合機種L20W-BW-50K セット内容球:L20W-BW-50K/灯具 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 スイッチなし 定格電圧(V)100 口金E26 定格電流(A)0.31 定格寿命(時間)球:15000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80 ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45 使用環境温度(℃)ー10~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V) LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 入力電圧範囲(V)AC90~110 防水性IPX3 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)1290 比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラス
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。
電球の種類LED 電圧(V)AC100/200兼用 光色昼白色
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など 仕様アースあり、連結ケーブル付 材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー 質量(kg)5.3 タイプ屋内・屋外兼用 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)102 スイッチスイッチ付 定格電圧(V)100 定格電流(A)1.03 定格寿命(時間)球:50000 保護等級IPX5 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心 色温度(K)5000 照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370 ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124 使用環境温度(℃)ー20~45 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9 LED100W 連結数(可能)8台まで サイズ(mm)W265×D265×H467 使用場所屋内、屋外 入力電圧範囲(V)AC90~125 関連資料(0.99MB) 演色指数(Ra)70 定格光束(Lm)17200 電球の種類LED 比較水銀灯400Wクラス
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に 仕様【アース】○ セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001) 質量(kg)5.3 【灯具】緑【三脚】グレー タイプ三脚1灯式 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)55 寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041 定格電圧(V)AC100 定格電流(A)0.55 首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで) 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110 電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心 使用環境温度(℃)-30~40 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109 LED60W 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 入力電圧範囲(V)AC90~110 平均寿命(時間)【球】50000 防水性IPX3 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)6000 電球の種類LED 比較バラストレス水銀灯500Wクラス
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷

日動工業スクエアライト100W
エコ商品、RoHS
外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯400W相当の明るさ。
用途ライトアップ、店舗、工場、倉庫、業務用 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100 全光束(Lm)13000 プラグポッキンプラグ 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V/127.4、200V/128.7 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)5000 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 ビーム角度(°)1/2:(上下)45・(左右)120、1/10:(上下)70・(左右)150 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1台
57,980 税込63,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業スクエアライト50W
エコ商品
工場・倉庫の高天井から外構照明や投光器として看板照明にも使える! 品質・明るさ・汎用性に優れたLED照明。 水銀灯100W以上の明るさ。
消費電力(W)(100V)52、(200V)52 仕様直流電源装置一体型 付属品M8×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2 質量(kg)3 タイプ屋外型・業務用 定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.26 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×170×177 電線長さ(m)0.5(切放し) 光源LED50W 色温度(K)6000 照度(Lx)(1m)1980 寿命球:50000時間 使用環境温度(℃)-40~50 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)107.8、(200V)107.8 ビーム角度(°)1/2:110、1/10:150 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82(高演色LED) 入力電源(V)100/200 定格光束(Lm)5610
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

バラストレス水銀灯160W・レフ球150Wクラスの明るさ!。仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端は防雨2Pプラグです。
質量(kg)1.3 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18.8 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格電流(A)0.31 全光束(Lm)1290 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 適合電線(mm2)VCT0.75×2芯 電線仕様-長さ(m)5 仕様・用途屋内・屋外兼用型 入力プラグ防雨2Pプラグ 色温度(K)5000 使用環境温度(℃)-10~40 LED20W 電源タイプAC100V 設置場所屋内・屋外 アース端子なし 防水仕様IPX3 LED寿命(時間)約15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 演色指数(Ra)Ra84 電球の種類LED
1台
9,998 税込10,998
翌々日出荷

ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々。そのまま三脚取付け可能です。
用途工事現場での補助等に プロ作業やDIYに お庭での作業に 適合三脚:S-001/S-01・S-02 タイプ防雨型 芯数2芯・3芯兼用 プラグポッキンプラグ 使用環境温度(℃)-30~40 設置場所屋外 入力電圧範囲(V)90~110 入力電源(V)100(50/60Hz) 入力電線3m 電球の種類LED
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業ハイディスク 280W
エコ商品
水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
用途照明に。 質量(kg)7.4 周波数(Hz)50/60 色温度(K)5000 防塵防水性能IP65 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)71 入力電源(V)100/200
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。
用途屋内・屋外の作業用に 仕様アース:〇 付属品バイス(08159:V-60S) 材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール 質量(kg)1.4 本体:グレー/球:白 タイプバイス仕様 消費電力(W)18.8 スイッチ無し 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 電力(W)LED:20 口金E26 定格電流(A)0.31 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344 レンズクリア 電線長さ(m)5 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心 色温度(K)5000 使用電球LED 照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80 使用環境温度(℃)-10~40 光源色昼白色 電源タイプ電源コード 使用場所屋内・屋外兼用型 LED寿命(時間)15000 入力電圧範囲(V)AC90~110 ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45 防水性IPX3 演色指数(Ra)Ra84 定格光束(Lm)1290 電球の種類LED
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷