単相200V専用溶接機。
溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。
使用率(%)50
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)単相200
使用環境温度(℃)‐10~40℃
無負荷電圧(V)電防入9、電防切60
入力電圧範囲(V)180~220
BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ
インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能
より快適な溶接作業が行えます。
付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個
質量(kg)11.4
定格電圧単相200V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)
定格容量13.5KVA 9.5KW
使用率(%)50
周波数50/60Hz
使用環境温度(℃)-10~40
定格負荷電圧(V)29
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67
入力電圧範囲(V)180~220
定格出力電流270A
入力電線2m(M6丸端子付)
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。
デジタル表示で溶接電流カンタン設定。
使用率(%)50
仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型
付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個
トラスコ品番835-7673
質量(kg)9.1
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)200
適合板厚(mm)3.0~16.0
定格出力電流(A)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)
定格容量10.8kVA 7.2kW
適合溶接棒(mm)Φ5.0まで
使用環境温度(℃)-10~40
定格負荷電圧(V)29
無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60
出力端子M10
ブレーカー容量60A以上
入力電圧範囲(V)180~220
入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。
用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。
関連キーワード