「過電流」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用コード0.45mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:6
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性接地付
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
コンセント3
特性アース付
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用コード0.45mモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
全長(mm)500
質量(g)420
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの超高感度(漏電6mA)過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:6
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセントモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
プラコンインポッキンブレーカの漏電保護専用抜け止めコンセントモデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
電流値を自由自在にコントロールできます。設定した電流以上使用するとドラムの電源をカットします。電流設定を控えめにしておくことで建物の元ブレーカーを落とさず作業できます。ケーブルとドラムの回転を同時に止める「ドラムストッパー」付です。
用途過電流防止区域。(ビルメンテ他に。)リフォーム工事に。
電線長さ(m)30
色(側板)紺
電線仕様-種別VCT
仕様電源ランプ付
電圧(V)AC100
電線太さ(mm2)2.0
側板290Φmm
電線色黒
プラグ形状ポッキンプラグ×1
防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様漏電保護専用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.6
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○
トラスコ品番148-8068
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。
電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
質量(kg)7.8
仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップ
トラスコ品番148-8066
電源(V)100
漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線仕様-太さ(mm2)2
電線仕様-心数(C)3
プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
1台
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
コンセント部は回転しない延長コード型。
コンセントパネルが電工ドラムの背面フレーム側に配置・固定され、側板(電線部分)のみ回転するため、電動工具のコードをドラムのコンセントに差込んだままでも電線の引出し、巻取りを行うことができます。
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3+4
電線太さ(mm2)2
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用コード10mモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします。
長さ(m)30
電線仕様-種別SVCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
防雨ポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~40
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
事前充電いらずでエンジン始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー。12/24Vの選択はレンジを切替えるだけ。
用途船舶、トラック、重機、農機のエンジンスターターとして
仕様【始動目安】12Vガソリン車:8000ccまで、12Vディーゼル車:6000ccまで、24Vディーゼル車:15000ccまで、【蓄電時間】約2~5分、【蓄電サイクル】約1万回
付属品万能フッカー
質量(kg)6.5
電流(A)スタート電流:1200/700(12V/24V)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412(突起除く)
保護機能逆説保護、短絡保護、過電流保護、過電圧保護
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
ピーク電流(A)2000/1400(12V/24V)
1台
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用抜け止めコンセント10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
質量(g)220
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P(抜け止め)
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×62.5×130
入力プラグポッキンプラグ
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント1
1台
¥9,898
税込¥10,888
翌々日出荷
家庭や事務所の電源を使用する工事に最適です!元ブレーカーを落とさず安心作業
用途過負荷保護専用
電線長さ(m)0.5(極太ソフト電線)
電線仕様-種別VCT
使用場所屋内
仕様電源ランプ有
トラスコ品番814-7469
質量(kg)0.23
タイプ屋内型
定格電流(A)15(連続使用)
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数2
過負荷電流定格16A使用時/約10分使用可能、18A使用時/0.5秒以内で遮断
電線仕様-太さ(mm2)1.25
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用10Aタイプです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~35
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの過負荷漏電保護兼用標準モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
全長(mm)950
質量(g)600
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)15
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)0.95
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格15A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
雨の日も安心の防雨型、安心安全のブレーカー・温度センサー搭載!。屋外型のコードリール30mです。ブレーカータイプは漏電保護専用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、アースチェックランプなし、屋内・屋外兼用型
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント定格15A 125V
コンセント形状接地2P 防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
入力AC100V
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋外
防水性IPX3
1個
¥32,980
税込¥36,278
欠品中
アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCT
コンセント個数3
電線太さ(mm2)2
プラコンインポッキンブレーカの過負荷漏電保護兼用コード0.45m10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内用
全長(mm)500
質量(g)400
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
電線長さ(m)0.45
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)0~35
コンセント3
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
防雨Lヘナポッキン延長ブレーカ10mの過負荷漏電保護兼用10Aモデルです。漏電時にも、過負荷(使い過ぎの時)にも対応するブレーカ付です。
仕様屋内・屋外兼用
質量(kg)2.3
定格電圧(V)100
コンセント定格15A/125V
コンセント形状接地2Pキャップ付
定格電流(A)10
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
保護等級IPX3
電線長さ(m)10
入力プラグLヘナポッキンプラグ
電線仕様SVCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
過負荷電流定格10A
使用環境温度(℃)-10~35
コンセント3
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
電圧ドロップの少ない極太電線3.5mm2、安全安心のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)7.2
電流(A)(過負荷)20
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)7(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別SVCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)3.5
使用場所屋内型
特性アース付
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
屋内型びっくリール20mの漏電過負荷保護兼用ブレーカー付モデル!。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。コードの長さは20m(1次線3m+2次線17m)です。高所や狭くドラム本体を持って行けない作業場所には特に適しています。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用、温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途高所作業、弊所での作業等
仕様屋内用
幅(mm)巻胴:120
質量(kg)5.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプアースあり、漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
定格電圧(V)100
コンセント個数3+2
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×257×364
入力AC100V
電線長さ(m)20(2次線/17m+1次線/3m)
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
負荷電流(A)過負荷:15
使用場所屋内用
1台
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
質量(kg)7.3
長さ(m)20
電線太さ(mm2)2
芯数接地3P
漏電遮断器(A)20
アズワン品番65-1856-88
漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
1台
¥43,980
税込¥48,378
翌々日出荷
専用のコンセント・プラグを使用し、右に回すことで確実にロックします
質量(kg)9.4
長さ(m)20
電線太さ(mm2)3.5
芯数接地3P引掛式(外カギ)
漏電遮断器(A)20
漏電しゃ断器過負荷電流(A)緑
1台
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
ドラム、コード、工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付です。
電線長さ(m)プラグ側:0.5/コンセント側:0.2
定格250V 19A
電線仕様-種別SVCT2.0mm×4芯
質量(kg)1.2
定格周波数(Hz)50/60
電線仕様-芯数4
定格感度電流(mA)15
漏電時作動時間(秒)0.1以内
特性防雨
漏電しゃ断器過負荷電流(A)20
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
屋外型のLEDライン付電工ドラム30mです。ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。入力プラグはポッキンプラグです。
仕様アース付き、屋内・屋外兼用型
質量(kg)7.7
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数3
コンセント形状接地2P/15A・125V防雨キャップ付
定格電流(A)5(全巻時)/15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341
電線長さ(m)30
パイロットランプあり
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3心
電流(mA)漏電遮断:15
保証期間3年
使用場所屋外
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
屋内用コードリール50m過負荷漏電保護兼用ブレーカー搭載のスタンダードモデル!。温度センサー搭載(自動復帰タイプ)です。入力プラグはポッキンプラグです。
用途屋内作業現場、工場、イベント、防災用等
幅(mm)巻胴:140
質量(kg)10.9
直径(Φmm)側板:290、巻胴:145
タイプ漏電遮断機:過負荷漏電保護兼用
電流(A)過負荷:15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
コンセント定格15A125V
コンセント形状接地2P
定格電流(A)4(全巻時)、15(全延時)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×230×363
入力AC100V
電線長さ(m)50
パイロットランプあり
温度センサー自動復帰
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT2.0mm2×3芯
電流(mA)漏電遮断:15
使用環境温度(℃)0~35
使用場所屋内用
特性アース付
1台
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
スッキリ巻取り収納の電工ドラム、安心安全のブレーカー付!
屋内型の電工ドラム20mです。
ブレーカータイプは過負荷漏電保護兼用です。
入力プラグはポッキンプラグです。
質量(kg)5.7
電流(A)(過負荷)15
定格電圧(V)100
コンセント個数4
定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時)
漏電遮断器仕様過負荷漏電保護兼用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×200×341
電線長さ(m)20
電線仕様-種別VCT
電線仕様-芯数3
コンセント仕様接地2P 15A 125V
電流(mA)(漏電遮断器)15
電線仕様-太さ(mm2)2
使用場所屋内型
1台
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます!
高効率スイッチング回路
DC12V出力シガーソケット付
DC12V出力端子付
バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属
イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA)
取付ブランケット付属
入力電圧DV24V
出力電圧DC13.8V
変換効率(%)80
保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護
便利な給電も車載ヒューズが切れてしまうともう使えない。
そんな給電を安心して使えるようサポート。
車に繋げるだけ使いすぎると即座に通電ストップ。(※車両より先にブレーカ作動。 (車載ヒューズ保護))
1500Wまでの電化製品が利用可能(※車種により容量は異なります。)
非常時やアウトドアで電源を安心してお使いいただけます。
電線仕様-長さ(m)10
使用場所屋内型
電線仕様-種別SVCTF
定格電圧(V)単相100
定格電流(A)7(全延時15)
電線仕様-太さ(mm2)SVCTF2.0×2心
出力設定:1500Wまたは100W(切替式)、USB:DC5V1A
性能100Vコンセント×2、USBポート×2、使用電流値メーター、過電流警告ブザー、リセットボタン
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ