水銀灯400W相等の明るさ!
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
消費電力(W)(100V)99、(200V)100
仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3.9
定格電流(A)(100V)1.0、(200V)0.52
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)5800、(2m)1520、(3m)710、(4m)410、(5m)280
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)184.8、(200V)183.0
電源タイプ電源コード式
使用場所屋外
アズワン品番64-5061-27
入力電圧範囲(V)100~242
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)18300
電球の種類LED
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
水銀灯1000W相等の明るさ!
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
消費電力(W)(100V)195、(200V)192
仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)6.2
タイプ屋外型
定格電流(A)(100V)1.99、(200V)0.98
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)11280、(2m)2970、(3m)1400、(4m)815、(5m)560
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)182.5、(200V)185.4
アズワン品番64-8590-10
入力電圧範囲(V)100~242
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)35600
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
水銀灯700W相等の明るさ!
サージプロテクター付
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
消費電力(W)(100V)148、(200V)148
仕様ワイド、アーム式(吊下げ型)
付属品M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)4.3
タイプ屋外型
定格電流(A)(100V)1.5、(200V)0.76
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)8770、(2m)2290、(3m)1060、(4m)620、(5m)420
寿命球:60000時間
使用環境温度(℃)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V・200V)181.0
アズワン品番64-5061-42
入力電圧範囲(V)100~242
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:110、1/10:160
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)71
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)26800
1個
¥89,980
税込¥98,978
3日以内出荷
水銀灯700W相当の明るさです。
枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。
サージプロテクター内蔵です。
用途外構照明・投光器・看板照明に
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
電源(V)100(50/60Hz)
電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)5000
電線仕様VCT0.75mm2×3芯
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)26700
照射角度(°)上下:70/左右:150
調光ができるLED投光器です。
水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。
サージプロテクター内蔵です。
AC100V専用です。
用途投光器・作業照明に
トラスコ品番238-9794
セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
質量(kg)5.7
電源(V)100
消費電力(W)5.5~102/100V
電源コード(m)4.5
保護等級IP65
色温度(K)5000
アズワン品番65-1856-77
LED寿命(時間)50000
明るさ(Lm)13000
標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)
照射角度(°)上下:70/左右:150
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
LED投光器480Wです。
定格光束 60000Lm を超える大型LED照明です。
屋内・屋外兼用型
サージプロテクター内蔵の常設用LEDです。
コード先端切放し
材質/仕上本体・取付枠:耐塩塗装+特殊コーティング、ビス類:SUS304(ステンレス)
電源(V)100/200兼用
発光色昼白色
保護等級IP65
電線長さ(m)0.6
照度(Lx)(1m)85120
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
定格光束(Lm)72300
配光タイプ(1/2ビーム角)スポット85度
1個
¥349,800
税込¥384,780
4日以内出荷
メタルハライド1000W以上の明るさ!
サージプロテクター付
巨大産業施設に限らず各種スポーツ施設から広大なゴルフ・スキー場も快適に明るく照らします。
スキー場などで400V施設 対応も可能です。
消費電力(W)(100V)501、(200V)478
仕様直流電源装置一体型、投光・吊下げ型
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)14.4
タイプ屋外型・業務用
定格電流(A)(100V)5.36、(200V)2.58
電線長さ(m)0.3(切放し)
光源LED480W
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)85120、(2m)23280、(3m)10640、(4m)6160、(5m)4150
使用環境温度(℃)-30~50
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)144.3、(200V)151.2
入力電圧範囲(V)90~277
防水保護等級IP65
ビーム角度(°)1/2:45、1/10:85
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)75
入力電源(V)100/200(50/60Hz)
定格光束(Lm)72300
1個
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/208200V時/200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/2.1200V時/1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED200W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)28000
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。メタルハライドライト1000Wクラスの明るさ(メーカー比)
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として
仕様●1/10ビーム角:145度●1/2ビーム角:水平(H)130度、垂直(V)114度●100V消費効率(Lm/W):148.7●200V消費効率(Lm/W):155.2●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約50000
付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本
質量(kg)9.8
色白
消費電力(W)100V/410、200V/393
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/4.23、200V/1.98
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×559×83
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-40~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED420W
電源タイプ電源装置内蔵型
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~305
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP66
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)61000
電球の種類LED
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯100Wクラスの明るさです。
仕様アースあり、屋内・屋外兼用型
付属品M10×25六角ボルトナットセット
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)2
色シルバー
タイプ本体のみ
周波数(Hz)50/60
スイッチなし
定格電圧(V)100
定格寿命(時間)球:50000
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
色温度(K)5000
使用電球LED
ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
塗装重耐塩仕様
入力電圧範囲(V)AC85~125
防水性IP65
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15
グリーン購入法適合
比較水銀灯100Wクラス
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!
屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具とマグネット付きクリップのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプクリップ仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。
灯具と床スタンドのセットです。
電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M10×25六角ボルトナットセット
セット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)
材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)
質量(kg)1.7
色シルバー
タイプ床スタンド仕様
消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06
電線長さ(m)3
入力プラグポッキンプラグ
芯数3芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30
ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105
使用環境温度(℃)-20~45
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1
光源寿命50000時間
LED10W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC85~264
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)1320
電球の種類LED
比較バラストレス水銀灯160Wクラス
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
塩害環境に設置可能な重耐塩仕様!水銀灯300Wクラスの明るさ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
質量(kg)3.9
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×230×264
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
塗装重耐塩仕様
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED
1台
¥69,980
税込¥76,978
29日以内出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):184.8●200V消費効率(Lm/W):183●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/99、200V/100
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/1.0、200V/0.52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED100W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動5G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC100~242
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)18300
電球の種類LED
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
水銀灯300Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。
用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として
仕様●1/10ビーム角:160度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):165.7●200V消費効率(Lm/W):163.5●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS
質量(kg)4.5
色白
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×289×315
レンズワイド
電線長さ(m)0.5
芯数3芯
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
LED70W
電源タイプ電源装置内蔵型
耐振動2G
使用場所屋内・屋外兼用型
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
防水性IP65
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra72
定格光束(Lm)12100
電球の種類LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
定格電圧(V)AC100/200兼用
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-25~40
使用場所屋内型
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
ビーム角度(°)【1/2】115
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100/200
保護等級IP65
芯数3
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
保護機能サージプロテクター
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
電球の種類LED
屋内・屋外兼用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。重耐塩仕様
仕様アース:あり、コード先端:切放し、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV
付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本
タイプ電源装置内蔵型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/73、200V/74
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V/0.73、200V/0.38
レンズ乳白ワイド
保護等級IP65
電線長さ(m)0.5
芯数3
電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:143.8、200V:141.8
LED70W
電源タイプ電源コード式
使用場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)AC90~265
定格光束(Lm)10500
電球の種類LED
1台
¥78,980
税込¥86,878
36日以内出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
仕様屋内用
付属品落下防止ワイヤー
質量(g)755
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/29、200V/30
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248
レンズクリア
照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源寿命約50000時間
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~277
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)85
比較水銀灯100Wクラス
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)2.5
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:135/200V:134
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390
ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1
LED135W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21600
比較水銀灯700Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)2.4
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:88/200V:87
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240
ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3
LED85W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)13600
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/310200V時/300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED300W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)42400
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。
付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2
質量(kg)3
色白
タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型
消費電力(W)100V:185/200V:180
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93
定格寿命(時間)球寿命:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250
レンズ乳白ワイド
入力プラグ端子台
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510
ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8
LED185W
耐振動2G
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC85~277
耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)28600
比較水銀灯1000Wクラス
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)14200
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)17800
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。
仕様屋内型
付属品落下防止ワイヤー×2
材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)
質量(kg)1.7
色白
タイプ電源装置内蔵型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:130/200V:127
定格電圧(V)AC100/200
口金E39
定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×355
レンズ乳白ワイド
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:6550/3m:800/5m:320
ビーム角(度)(1/10)180、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)163.8(100V)、167.7(200V)
LED125W
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21300
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用口金式LED照明です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。
仕様屋内型
付属品落下防止ワイヤー×2
材質本体:MDC(マグネシウム合金ダイカスト)/筒体・LEDカバー:PC(ポリカーボネイト)
質量(kg)1.7
色白
タイプ電源装置内蔵型
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:130/200V:127
定格電圧(V)AC100/200
口金E39
定格電流(A)100V:1.32/200V:0.66
定格寿命(時間)球:60000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×268×309
レンズワイド
色温度(K)5000
使用電球LED
照度(Lx)1m:7700/3m:940/5m:380
ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー30~50
保護機能サージプロテクター
エネルギー消費効率(Lm/W)166.9(100V)、170.8(200V)
LED125W
入力電圧範囲(V)AC90~265
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)73
定格光束(Lm)21700
比較水銀灯400Wクラス
1台
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/310200V時/300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED300W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.11MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)52000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/208200V時/200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/2.1200V時/1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED200W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)28100
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.1
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/208200V時/200
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/2.1200V時/1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED200W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)27300
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)25400
1台
¥85,980
税込¥94,578
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)20900
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.4
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334
レンズ乳白ワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra70
定格光束(Lm)17800
1台
¥72,980
税込¥80,278
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、中段、下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズ超スポット10
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)95200
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21000
1台
¥71,980
税込¥79,178
翌々日出荷
水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)8.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/310200V時/300
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED300W
設置場所屋内・屋外兼用
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)42900
1台
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)5.3
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/102200V時/101
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED100W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.08MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)14000
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
メタルハライド1000Wクラスの明るさ!角度調整自在!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段、下段のモジュールが分かれており、角度をそれぞれ変えることができます。電源措置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです
質量(kg)18.1
消費電力(W)100V時/638200V時/603
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/6.28200V時/3.23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605
レンズスポット
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)1
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
LED600W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約50000
入力電圧範囲(V)AC100~240
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.15MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra71
定格光束(Lm)97200
1台
¥389,800
税込¥428,780
翌々日出荷
メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。
質量(kg)4.7
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V時/152200V時/150
定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265
レンズワイド
適合電線(mm2)VCT0.75×3芯
電線仕様-長さ(m)0.6
仕様・用途屋内・屋外兼用型
コード先端:切放し
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-30~50
保護機能サージプロテクター
LED150W
設置場所屋内・屋外
アース端子あり
防水仕様IP65
LED寿命(時間)約60000
入力電圧範囲(V)AC90~305
関連資料(0.09MB)
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra75
定格光束(Lm)21000
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ