カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(177)
    • LED電球(4)
    • その他LEDベースライト(1)
    • 投光器(122)
    • 一体型LEDベースライト(25)
  • 医療(4)
  • バッテリー・電装(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(1)
  • 坂詰製作所(18)
  • IDEC(和泉電気)(133)
  • トライト(11)
  • セフティー電気用品(3)
  • ELPA(3)
  • 岩崎電気(467)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 壬生電機製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(3,568)
  • 三菱電機(7,010)
  • 東芝ライテック(340)
  • ODELIC(オーデリック)(251)
  • マルヤス電業(198)
  • DAIKO(大光電機)(138)
  • omron(オムロン)(129)
  • RS PRO(116)
  • コイズミ照明(86)
  • シュナイダーエレクトリック(59)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(85)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(99)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「200v led」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDフラットライト10W 作業用バイス 日動工業LEDフラットライト10W 作業用バイス日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とバイスのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、バイス(08159:V-60S)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプバイス仕様スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDコネクトライン200V 両面発光 日動工業LEDコネクトライン200V 両面発光日動工業
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83
LEDコネクトライン200V 片面発光10m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光10m日動工業
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは10m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)1.9(LEDライン:1.6、電源コード:0.3)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)200定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.3(200V)LED10m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)15000連結可能台数:10台(100mまで)
LEDコネクトライン200V 片面発光50m 日動工業LEDコネクトライン200V 片面発光50m日動工業
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
屋内・屋外兼用型、AC200V専用、帯状LEDです。長さは50m、片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで100mまで延長ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。
仕様屋内・屋外兼用型付属品万能フッカー(BH-400SH)セット内容50mライン/メスコネクタ用キャップ/200V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)8.7(LEDライン:8.4、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:50m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)397スイッチなし定格電圧(V)200定格電流(A)2.33定格寿命(時間)球:50000保護等級IK10電線長さ(m)1.6コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)188.9(200V)LED50m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC180~210RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)75000連結可能台数:2台(100mまで)
LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白 日動工業LEDコネクトライン200V延長用ライン 両面発光50m白日動工業
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
両面コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-R10LA-W200V/LECN-R50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:452/60m:500/70m:548/80m:585/90m:616/100m:645定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.62/60m:2.93/70m:3.23/80m:3.48/90m:3.67/100m:3.89寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:165.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白 日動工業LEDコネクトライン200V延長用ライン 片面発光50m白日動工業
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷
片面発光コネクトライン200Vの延長ライン50mです。全長100mまで延長ができます。
仕様屋内・屋外兼用型適合機種LECN-10LA-Wー200V/LECN-50LA-W-200V材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光径(Φmm)最小曲げ:20、最小曲げ径低温時:45長さ(m)LED:50周波数(Hz)50/60消費電力(W)50m:397/60m:456/70m:491/80m:529/90m:555/100m:591定格電圧(V)200全長(m)LEDライン:50定格電流(A)50m:2.33/60m:2.67/70m:2.89/80m:3.14/90m:3.34/100m:3.54寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200V:188.9設置場所屋内・屋外兼用連結数連結可能台数:2本(100mまで)色(本体)入力電圧範囲(V)AC180~210防水性IP65演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)75000
LEDパイプライト 100V用入力アダプター 日動工業LEDパイプライト 100V用入力アダプター日動工業
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
単相200V用LED一体型パイプライトを100Vコンセントで使用する際に使用するアダプターです
電球の種類LED適合型式LPL-40H-360
LEDエリアライト 日動工業LEDエリアライト日動工業
98,980税込108,878
1台
翌々日出荷
テニスやサッカーコートにオススメ!眩しさを抑えプレイヤーに快適な光環境を!屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。テニスやサッカーコートに適しています。プレイヤーへの眩しさ(クレア)を抑えながらも効率がよく、近隣への公害を抑えながら、快適な光環境を実現します。
用途テニスコートやサッカーコート用の施設照明として付属品M8×15アイボルトセット×2、落下防止ワイヤー(2m)×2本定格電圧(V)AC100/200色温度(K)5000使用環境温度(℃)-40~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~305RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP66グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70電球の種類LED
LEDパイプライト40形  両端切放し 日動工業LEDパイプライト40形 両端切放し日動工業
17,980税込19,778特価
1台
当日出荷
LED一体型のパイプライトです。 定格AC100/200V兼用です。 100Vで18台、200Vで60台まで連結可能です。 連結した状態でも、個別に消点灯することができます。 白熱球のように熱くなりません。
用途工事現場の仮設照明に、食品工場・イベント会場や下水工事・建設工事の仮設照明にトラスコ品番238-9796セット内容Φ50フック×2個材質ポリカーボネート全長(mm)1240質量(kg)1.7電源(V)100/200消費電力(W)23(100V)/22(200V)スイッチありコード長さ(m)入力(1次側):5/出力(2次側):0.3本体寸法(mm)奥行51本体寸法(mm)高さ51本体寸法(mm)幅1240アズワン品番65-1856-72明るさ(Lm)2950電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.58(100V)/0.55(200V)
作業用LED照明 SUNDISK 日動工業作業用LED照明 SUNDISK日動工業
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
作業用LED照明 SUNDISK 日動工業作業用LED照明 SUNDISK日動工業
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度は乳白ワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
作業用LED照明 SUNDISK 日動工業作業用LED照明 SUNDISK日動工業
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
LED投光器 作業用フラットライト 日動工業LED投光器 作業用フラットライト日動工業
25,980税込28,578
1台
当日出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LED
作業用LED照明 SUNDISK 日動工業作業用LED照明 SUNDISK日動工業
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
作業用LED照明 SUNDISK 日動工業作業用LED照明 SUNDISK日動工業
48,980税込53,878
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
作業用LED照明 SUNDISK 日動工業作業用LED照明 SUNDISK日動工業
72,980税込80,278
1台
3日以内出荷
屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
LEDペンダントライト 日動工業LEDペンダントライト日動工業
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに! 外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所消費電力(W)(100V)83、(200V)82付属品落下防止ワイヤー質量(kg)3直径(Φmm)233高さ(mm)236タイプ屋内型周波数(Hz)50/60定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42入力電圧(V)90~305光源LED80W色温度(K)6000照度(Lx)(1m)3450使用環境温度(℃)-10~40光束(Lm)8900LED寿命(時間)50000ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度演色指数(Ra)74電球の種類LED
LEDフラットライト10W 常設用 日動工業LEDフラットライト10W 常設用日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
バラストレス水銀灯160Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ! 屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。 電線の長さは1.5m、コード先端は切放しです。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハイスペックエコビックLED50W 日動工業ハイスペックエコビックLED50W日動工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。 バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39付属品落下防止ワイヤー×1質量(g)950消費電力(W)(100V)48、(200V)47定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25寸法(Φ×mm)165×221照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-20~45入力電圧範囲(V)95~265ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170電球の種類LED
LEDフラットライト10W 作業用 日動工業LEDフラットライト10W 作業用日動工業
18,980税込20,878
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具のみです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセット材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.5シルバータイプ本体のみ消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)219×68×181電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付) 日動工業安全投光器 レフ球 500W 200V 0.3m(アース付)日動工業
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
スタンダードなレフ球(白熱球)投光器!バイス付で仮設に便利!。屋内・屋外兼用型、AC200V専用、作業用白熱球投光器です。電線の長さは0.3m、コード先端は切放しです。
質量(kg)1.5周波数(Hz)50/60消費電力(W)470定格電圧(V)AC200口金E26定格電流(A)2.25全光束(Lm)6400寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×356×423適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.3仕様・用途屋内・屋外兼用型入力プラグ切放し色温度(K)2800使用環境温度(℃)-20~50アース端子あり防水仕様IPX3LED寿命(時間)約2000入力電圧範囲(V)AC200±10%
LEDフラットライト10W クリップ 日動工業LEDフラットライト10W クリップ日動工業
22,980税込25,278
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具とマグネット付きクリップのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、クリップ(08169:LEN-C)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプクリップ仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDバルーンライト 昇降式三脚付 日動工業LEDバルーンライト 昇降式三脚付日動工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷
道路工事や建設現場だけじゃなく、災害時の広域照明にも!。LEDバルーンライトの三脚セットです。ハンドルを回して高さ調整ができる昇降式三脚です。メタルハイド400Wクラスの明るさ、HIGH/LOWの切替ができます。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。(プラグを200V仕様に交換した場合の入力電圧範囲は100V~240Vになります)
付属品万能フッカー黒(BH-250-B)セット内容灯具/昇降式三脚(S-04EU)質量(kg)21.5(灯具:14.6/三脚:6.9)タイプ三脚セット周波数(Hz)50/60消費電力(W)HIGH:416/LOW:210スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)HIGH:4.31/LOW:2.13保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯色温度(K)6200使用電球LED照度(Lx)【1m照度】HIGH:水平方向/3650、光源高さ2mでの床面/620・LOW:水平方向/2290、光源高さ2mでの床面/315【3m照度】HIGH:水平方向/430、光源高さ2での床面/160・LOW:水平方向/225、光源高さ2での床面/85【5m照度】HIGH:水平方向/170、光源高さ2での床面/50・LOW:水平方向/85、光源高さ2での床面/25ビーム角(度)【1/10】360寿命球:60000時間使用環境温度(℃)ー20~40光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】HIGH:104.5/LOW:107.1【200V】HIGH:109.8/LOW:111.3電線仕様-太さ(mm2)VCT1.25LED420W電源タイプ電源コード式アース端子ありパイプ寸法(mm)厚さ:1.0/三脚サイズ(mm)全体:W1681×D1681×H2162~3013/灯具:W985×D985×H828使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~125RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84定格光束(Lm)HIGH:43500/LOW:22500電球の種類LED比較メタルハイドランプ400Wクラス
LED電球15Wフロスト 日動工業LED電球15Wフロスト日動工業
2,088税込2,297
1個
当日出荷
口金E26のLED電球15Wです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)質量(g)162消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6定格電圧(V)AC100/200兼用口金E26定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146色温度(K)5000照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3光源寿命40000時間LED15W使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC90~264照射角260度RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラス
LEDタフデス140W 日動工業LEDタフデス140W日動工業
129,800税込142,780
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:137/200V:140トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78
LEDタフデス80W 日動工業LEDタフデス80W日動工業
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
消費電力(W)100V:79/200V:80トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16
LED交換球 ハイスペックエコビック 20W 日動工業LED交換球 ハイスペックエコビック 20W日動工業(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
電球の種類LED消費電力(W)(100V/200V)21/22使用場所屋内・屋外兼用付属品落下防止ワイヤー×1寸法(mm)Φ120×161質量(g)433定格電圧(V)100/200口金E26定格電流(A)(100V/200V)0.22/0.12色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)132.3/126.3配光角度(°)(1/2ビーム角)110、(1/10ビーム角)170光色昼白色定格光束(Lm)2780
LEDチューブライト 日動工業LEDチューブライト日動工業
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
高演色で明るい省エネ照明!! 虫がよりにくい低誘虫性! 割れにくい!ポリカーカバー使用 熱くならない! 直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35仕様片側給電付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2質量(g)530タイプ屋内型周波数(Hz)50/60定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29色温度(K)5000寿命球:50000時間保証期間2年間使用環境温度(℃)-20~45エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2アズワン品番64-5061-92入力電圧範囲(V)85~240演色指数(Ra)82入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)定格光束(Lm)5400電球の種類LED
LEDベースライト40形 反射笠型 日動工業LEDベースライト40形 反射笠型日動工業
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)
仕様アースあり質量(kg)1.9タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×154×63色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1110/3m:160/5m:65ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)161、(1/2):水平(H)115/垂直(V)115使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラス
ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業ベースルクス交換用LEDユニット日動工業
6,398税込7,038
1個
翌日出荷
LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。
仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業ベースルクス交換用LEDユニット日動工業
6,798税込7,478
1個
翌日出荷
LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。
仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業ベースルクス交換用LEDユニット日動工業
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。
仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
充電式LEDチャージライト 日動工業充電式LEDチャージライト日動工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷
屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類LED使用場所屋外定格光束(Lm)1500付属品ACアダプター質量(kg)2.3電源充電:100V/200V(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah色温度(K)5000照度(Lx)(1m)560寿命(球)50000時間使用環境温度(℃)-30~30電池寿命約400回充電時間(時間)4時間電源タイプ充電式アズワン品番65-0558-66照射角130度演色指数(Ra)80(高演色LED)連続点灯時間(時間)3
LEDコーンライト30W 日動工業LEDコーンライト30W日動工業
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等仕様屋内用付属品落下防止ワイヤー質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラス
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
LEDベースライト ワイドベース (分離型) 日動工業LEDベースライト ワイドベース (分離型)日動工業
21,980税込24,178
1台
当日出荷
店舗やオフィスにぴったりのシンプルなデザインです。 ベースユニットを取外し、トラフ型にもできます。 蛍光灯40型×2灯タイプと同等の明るさで消費電力39Wです。
用途オフィス・会議室・廊下の天井にトラスコ品番238-9795セット内容トラフ用サイドカバー×2材質ベース:鋼板、LEDユニットカバー:PC長さ(mm)1250幅(mm)230質量(kg)2.2高さ(mm)54タイプ蛍光灯40形×2灯相当電圧(V)100/200消費電力(W)39アズワン品番65-1856-73明るさ(Lm)6740標準消費電力料金(円/h)0.98
エコビックLED投光器 日動工業エコビックLED投光器日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
色温度(K)5000電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)50000照射角度(°)170
ベースルクス交換用LEDユニット 日動工業ベースルクス交換用LEDユニット日動工業
6,598税込7,258
1個
翌日出荷
LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。
仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDアップライトツインコンセント付 日動工業LEDアップライトツインコンセント付日動工業
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
連結できる360度照明!軽量スリムでコンパクト、ツインコンセントは作業に便利! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED照明です。 10台まで連結ができます。 連結コンセントに加えもう1つコンセントが付いた「ツインコンセント」です。 電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。
仕様アース:○付属品ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー質量(kg)6.0ホワイト消費電力(W)100V:100、200V:97スイッチスイッチ付定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)1.03寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1006×1006×1589電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 2.0mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)960(1m)、140(3m)、60(5m)使用環境温度(℃)-20~45光源色昼白色折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×1589エネルギー消費効率(Lm/W)100(100V)光源寿命30000時間LED100W電源タイプ電源コード式連結数10台まで可能使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC100~240照射角360度RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP54演色指数(Ra)85定格光束(Lm)10000電球の種類LED
大型LED照明 フォースディスク 日動工業大型LED照明 フォースディスク日動工業
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
付属品M10×25六角ボルトナットセット×2セット、落下防止ワイヤー×2本適合(サージ耐圧(KV))ライン間:6/対アース間:15質量(kg)11.6タイプ電源装置一体型消費電力(W)【100V】535、【200V】515定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:5.72/200V:2.79レンズスポット適合電線(mm2)VCT 0.75×3心対応アース:あり保護等級IPX5電線長さ(m)0.6時間光束維持:50000コード先端:切放し照度(Lx)1m:94290、3m:11230、5m:4255ビーム角(度)1/10:105、1/2:40使用環境温度(℃)-30~45保護機能過電圧保護、短絡保護、過熱保護、入力定電圧保護、入力過電圧保護光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100:142.4/200:147.9耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~305定格光束(Lm)76200電球の種類LED比較水銀灯1000Wクラス演色性(Ra)Ra81