カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- MAZDA(マツダ)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- TRUSCO(2)
- 三木プーリ(2)
- TKG(2)
- ダーレー(2)
- 暁製作所(2)
- アズワン(1)
- バンドー化学(1)
- CONDOR(山崎産業)(1)
- FYH(日本ピローブロック)(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- パール金属(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- 八木研(1)
- HEIKO(1)
- ハクバ写真産業(1)
- ブランドをもっと見る
「430h150」の検索結果

スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)
日動工業¥199,800税込¥219,7801セット(2個)当日出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!仕様屋内用その他【ODP】0付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5