●一般電球 100形クラスの明るさです。
トラスコ品番381-4195
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
●割れにくいPC樹脂のLED電球です。
トラスコ品番411-0652
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
口金E26のLED電球15Wです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
適合機種ダウンライト:DL-L15(09551)、クリップランプHCL-L155(09541)
材質グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)
質量(g)162
消費電力(W)100V:14.9、200V:15.6
定格電圧(V)AC100/200兼用
口金E26
定格電流(A)100V:0.16、200V:0.08
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×53×146
色温度(K)5000
照度(Lx)側面155/直下150(1m)、側面20/直下20(3m)、側面8/直下8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8、200V:115.3
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~264
照射角260度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
比較一般電球 100形クラス
1個
¥2,088
税込¥2,297
当日出荷
音も振動もないモーターレス回転灯!!
簡単取付!すぐに使えて超便利!!
独自のグローブ形状により遠くからでも視認性抜群!
電球の種類LED
質量(g)700
タイプ回転(モーターレス)
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)0.02
電線長さ(m)約0.3
寸法(Φ×mm)152×201
使用環境温度(℃)-33~45
防水保護等級IP44
LEDの照射角度が自由に変えられます。厚さ50mmまでクリップで挟めます。
トラスコ品番538-1076
消費電力(W)33
コード長さ(m)5
定格寿命(時間)30000
明るさ(Lm)3900
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等
仕様屋内用
付属品落下防止ワイヤー
質量(g)755
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V/29、200V/30
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248
レンズクリア
照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15
使用環境温度(℃)-30~45
保護機能サージプロテクター
光源寿命約50000時間
LED30W
入力電圧範囲(V)AC90~277
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270
耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4
演色指数(Ra)85
比較水銀灯100Wクラス
口金E26
色温度(K)5000
使用場所屋内
平均寿命(時間)約30000
RoHS指令(10物質対応)対応
電球の種類LED
口金E26のLED電球20Wです。
仕様屋内・屋外兼用型
付属品落下防止ワイヤー×1
適合機種AFL-20シリーズ/TOL-25シリーズ/TOL-20シリーズ/TOL-14シリーズ/ATL-25シリーズ/ATL-14シリーズ/AT-200シリーズ/口金E26の機器
材質レンズ:PC樹脂(ポリカーボネート)
色白
質量(g)433
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:21/200V:22
定格電圧(V)AC100/200
口金E26
定格電流(A)100V:0.22/200V:0.12
全光束(Lm)2500
定格寿命(時間)球:50000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×161
レンズ乳白ワイド
色温度(K)3000
使用電球LED
照度(Lx)1m:750/3m:95/5m:35
ビーム角(度)(1/10)170、(1/2)110
使用環境温度(℃)ー20~45
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)119(100V)、113.6(200V)
LED20W
入力電圧範囲(V)AC100~240
防水性IPX3
演色指数(Ra)81
比較バラストレス水銀灯250Wクラス
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
防爆構造のLED懐中電灯です。照射角度40度タイプです。点灯パターンHIGH・LOW・点滅切替式です。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単3アルカリ電池(4個)付属
仕様ヨーロッパATEX認証モデル、IECEX適合モデル、防水構造
セット内容クリップ、ストラップ、単3アルカリ電池×4本
2018年トラスコ掲載ページ7 1062
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー
「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに
10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。
白熱灯80W同等の明るさ
手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ
360度回転するフック付
電球の種類LED
付属品マグネット2個
質量(g)590
タイプ屋内型・業務用
消費電力(W)5.9
定格電圧(V)100
電線長さ(m)5
寸法(Φ×mm)56×426
電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯
LED60個
定格光束(Lm)220
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
面倒な工事は一切不要!大量連結!!
食品工場、医療倉庫、生産ライン工場、岡田イベント会場やトンネル工事、下水工事、建設現場の照明に!
割れにくいポリカーボネイト
スイッチ付で個別に消点灯!
虫が寄りにくい低誘虫性!
白熱球のように熱くならない!
仕様キャップ付防雨コンセント、ポッキンプラグ、防雨型ON/OFFスイッチ付
タイプ屋外型
色温度(K)5000
寿命50000時間
フック全長(mm)176
プラグ形状ポッキンプラグ
光色昼白色
入力電源(V)100(50/60Hz)
電球の種類LED
フック内径(Φmm)50
電球の種類LED
使用場所屋外
定格光束(Lm)HIGH:600/MID:70/LOW:110
電源(充電)DC5V/2A
充電時間(時間)7
連続点灯時間(時間)H:8/M:14/L:30
バッテリーリチウムイオン3.7V7.8Ah
バッテリー寿命充放電500回
光源寿命40000時間
照度(Lx)(1m)HIGH:140/MID:70/LOW:30
照射角水平:140度/垂直:240度
色温度(K)6500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×56.7×55.5
質量(g)320
光色昼白色
電源タイプ充電式
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
背面と底面にマグネット付の充電式LED作業灯です。点灯パターンをHIGH・LOWで切り替えできます。側面に5W・天面に1WのLEDを搭載しています。USBからも充電できます。バッテリー残量がゲージで表示されます。背面にマグネット付です。天面のフックは折りたためます。
用途自動車修理や狭所での作業に。工場内の軽作業に最適。
電球の種類LED
トラスコ品番835-7687
質量(g)161
2018年トラスコ掲載ページ7 0904
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)62×224
仕様屋内型
付属品ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)290
全光束(Lm)100
入力プラグ2Pプラグ
充電時間12時間
使用電球LED
耐水性なし
光束(Lm)100
照射角スポット型
照射距離(m)60m
電球の種類LED
くっつける! ひっかける! 曲げる!が自由自在
付属品USBケーブル
質量(g)314
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×46×255
首振角度(°)前後180
バッテリーリチウムイオン3.7V 2600mAh
照度(Lx)スポット:900、ワイド:145
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼光色 (スポット:6000、ワイド:7000)
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)1
電池寿命約500回
充電時間(時間)3.5
LEDスポット:1球 1.5、ワイド:3
アズワン品番64-9175-93
LED寿命(時間)4000
マグネットマグネット/フック
RoHS指令(10物質対応)対応
定格光束(Lm)スポット:120、ワイド:400
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)スポット:9、ワイド:2.5
照射角度(°)スポット:40、ワイド:120
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。
電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。
一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)
付属品しゃ光板
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)
質量(kg)1.1
消費電力(W)14.9
スイッチスイッチ付
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287
電線長さ(m)5
入力プラグ2Pプラグ
芯数2芯
電線仕様-種別VCT 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内型
入力電圧範囲(V)AC90~125
照射角260度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
比較一般電球 100形クラス
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
夜間工事や仮設工事はもちろん、屋内外のイベントでも便利に使える省エネLED投光器。
バラストレス水銀灯500W以上の明るさ!!
口金E39
付属品落下防止ワイヤー×1
質量(g)950
消費電力(W)(100V)48、(200V)47
定格電流(A)(100V)0.49、(200V)0.25
寸法(Φ×mm)165×221
照度(Lx)(1m)2170、(2m)585、(3m)275、(4m)160、(5m)110
寿命球:50000時間
使用環境温度(℃)-20~45
入力電圧範囲(V)95~265
ビーム角度(°)(ワイド)1/2:110、1/10170
電球の種類LED
工場エントランスや照明や、工場での軽作業用照明などに!
外装のデザイン性をアップした、80Wペンダントライト。
用途店舗、工場、倉庫、避難場所
消費電力(W)(100V)83、(200V)82
付属品落下防止ワイヤー
質量(kg)3
直径(Φmm)233
高さ(mm)236
タイプ屋内型
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)(100V)0.84、(200V)0.42
入力電圧(V)90~305
光源LED80W
色温度(K)6000
照度(Lx)(1m)3450
使用環境温度(℃)-10~40
光束(Lm)8900
LED寿命(時間)50000
ビーム角度(°)1/2:100度、1/10:150度
演色指数(Ra)74
電球の種類LED
1個
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々
そのまま三脚取付け可能
パラストレス水銀灯200W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
電球の種類LED
適合三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ防雨型
光源LED30W
芯数2芯・3芯兼用
プラグポッキンプラグ
照度(Lx)(1m)1130
使用環境温度(℃)-30~40
エネルギー消費効率(Lm/W)93.3
設置場所屋外
入力電圧範囲(V)90~110
入力電源(V)100(50/60Hz)
入力電線3m
定格光束(Lm)2800
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
内装工事や工事現場・トンネル工事の仮設照明に最適!!
簡易防雨型、AC100V専用、作業用LED照明です。
電線の長さは1.5m、コード先端はポッキンプラグです。
適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)
質量(g)610
消費電力(W)14.9
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
口金E26
定格電流(A)0.16
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×223
電線長さ(m)1.5
入力プラグポッキンプラグ
電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×2心
色温度(K)5000
照度(Lx)直下150/側面155(1m)、直下20/側面20(3m)、直下8/側面8(5m)
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)120.8(100V)
光源寿命40000時間
LED15W
使用場所屋内外(簡易防雨型)
入力電圧範囲(V)AC90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級簡易防雨型 IPX1~2相当
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1800
電球の種類LED
1台
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
ハイパワーLEDなので暗い場所での作業、屋外での作業など用途色々
そのまま三脚取付け可能
パラストレス水銀灯500W投光器同等の明るさ!
用途工事現場での補助等に
プロ作業やDIYに
お庭での作業に
電球の種類LED
適合三脚:S-001/S-01・S-02
タイプ防雨型
光源LED60W
芯数2芯・3芯兼用
プラグポッキンプラグ
照度(Lx)(1m)2200
使用環境温度(℃)-30~40
エネルギー消費効率(Lm/W)100
設置場所屋外
入力電圧範囲(V)90~110
入力電源(V)100(50/60Hz)
入力電線3m
定格光束(Lm)6000
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ツイン人感センサーでより広範囲を感知
360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
用途広範囲を感知
電球の種類LED
設置場所屋外型
消費電力(W)10
付属品パイプ取付金具、角度調整用工具
質量(kg)1.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196
バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh
色温度6000K
照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)
充電時間(時間)5
センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)
演色指数(Ra)Ra81
定格光束(Lm)1080
点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)
連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
LEDを5球使用しています。
4m先で新聞が読めます。(メーカー計算値)
アルカリ単3電池×1本付です。
ストラップ付です。
スクリュースイッチにてON/OFF操作ができます。
用途暗い場所での点検、検査作業に。
キャンプ等のアウトドアに。
トラスコ品番251-1285
全長(mm)90
質量(g)57
電源単3形アルカリ乾電池(1個)付属
色(本体)ブラック
使用場所屋内
外径(mm)20
アズワン品番65-0557-21
明るさ(Lm)19
照射角超拡散
電球の種類LED
最大点灯時間10時間
1本
特価
¥959
税込¥1,055
当日出荷
高演色で明るい省エネ照明!!
虫がよりにくい低誘虫性!
割れにくい!ポリカーカバー使用
熱くならない!
直管蛍光灯110形同等の明るさ
消費電力(W)(100V)34、(200V)35
仕様片側給電
付属品たわみ防止具、R17d口金変換アダプター×2
質量(g)530
タイプ屋内型
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)(100V)0.53、(200V)0.29
色温度(K)5000
寿命球:50000時間
保証期間2年間
使用環境温度(℃)-20~45
エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)158.8、(200V)154.2
アズワン品番64-5061-92
入力電圧範囲(V)85~240
演色指数(Ra)82
入力電源(V)100/200兼用(50/60Hz)
定格光束(Lm)5400
電球の種類LED
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
軽量でコンパクトな10Wタイプです。紫外線を発生させないので虫が寄りにくい照明です。
用途晴天時の屋外・軒下や屋根のあるところ。 演出用のライト。屋内作業。
電球の種類LED
狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。両面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
用途工事現場内の照明、トンネル工事、エレベーターシャフト内点検時、景観演出等あらゆるシーンに
付属品万能フッカー(BH-400SH)
タイプ両面発光
スイッチなし
定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)
最小曲げ半径(mm)20、低温時:45
電線長さ(m)1.6
寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9
入力プラグ防雨2Pプラグ
色温度(K)5000
使用環境温度(℃)-10~40
光源色昼白色
光源寿命50000時間
設置場所屋内・屋外兼用
入力電圧範囲(V)90~110
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
耐衝撃IK10
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1300/m
電球の種類LED
付属品パイプ取付金具、M6アンカーボルト×、アンカー位置決め台紙
質量(g)620
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×32×133(本体のみ突起除く)
機能ソーラー充電、オートON/OFF、電気代不要、コードレス
バッテリーリチウムイオンバッテリー3.7V/3000mAh
色温度(K)6000
照度(Lx)(100%)1m:325
使用環境温度(℃)-20~45
センサー感知方式人感(赤外線)
電池寿命約500回
設置方式アンカーボルトで固定
充電時間(時間)7
LED5W
設置場所建物の壁、庭先、エントランス、キャンプ、住宅、中庭など
アズワン品番64-8691-13
Ra82(高演色LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
連続使用回数センサーモード:約300回
定格光束(Lm)500
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)常時点灯モード:4
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
割れにくい!ポリカーカバー使用
虫がよりにくい低誘虫性!
熱くならない!
器具一体型 電気工事不要!必要灯数つなぐだけ!
広さや長さに応じて連結可能j。
専用固定金具で簡単取付。
直管蛍光灯40W同等の明るさ
用途内照看板や店舗照明、通路、倉庫に便利!!
光色昼白色
消費電力(W)17.9
仕様連結用(本体のみ)
質量(g)356
タイプ屋内型
定格電流(A)0.34
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1198×34×36
色温度(K)5000
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
連結数1つの電源で15本
入力電圧範囲(V)85~125
電球の種類LED
1個
¥8,798
税込¥9,678
9日以内出荷
点灯パターンはHIGH・LOW切替式です。ヨーロッパATEX認証モデルです。IECEX適合モデルです。防爆構造のLEDヘッドライトです。
用途爆発及び引火性の高い危険な場所に。石油精製・石油化学・ガス化学・火薬工業など、各種薬品工場など。
電源単4アルカリ電池(3個)付属
仕様防水構造
トラスコ品番835-7683
セット内容単4アルカリ電池×3本、ヘッドベルト、電池交換用六角レンチ
質量(g)165
保護等級IP67
連続点灯時間HIGH22時間/LOW27時間
明るさ(Lm)180(HIGH)/90(LOW)
照射角40度
演色指数(Ra)Ra76
2018年トラスコ掲載ページ7 1117
電球の種類LED
特殊用途防爆・防水
防爆認証Ex ia IIC T4 Ga/ATEX
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
LEDベースライトの交換用ユニットです。
仕様屋内型
定格電圧(V)AC100/200
色温度(K)5000
使用電球LED
寿命球:40000時間
使用環境温度(℃)-20~40
光源色昼白色
入力電圧範囲(V)AC90~264
演色指数(Ra)83
まさかの時も安心”
非常時・災害時に活躍!
自家発電LEDライト ラジオ付
AF/FMラジオが聴ける!サイレンが鳴る(80dB)!夜間畜光!
スマホなどをUSBで充電できる!小型でいざというとき、手回し充電可能な多機能LEDライト!
電球の種類LED
付属品USBケーブル
質量(g)134
タイプ屋内型・充電式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×163
周波数ラジオ:AM/522~1656KHz、FM/76~108MHz
光源LED0.5W
バッテリーリチウムイオン
充電時間USB/3時間、手回し:130回/分 ラジオ5分・ライト5分
色温度(K)8000
照度(Lx)(1m)370
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-10~45
バッテリー容量(mAh)800
定格光束(Lm)21
連続点灯時間(時間)5
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
クリップで挟んで、作業場を快適に
用途工事現場、車輌整備、工場、レジャー
質量(g)322
消費電力(W)11.5
定格電流(A)0.18
電線長さ(m)1.8
色温度(K)5000
照度(Lx)640/m
使用環境温度(℃)0~40
使用場所屋内
入力電圧範囲(V)90~110
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)1290
電球の種類LED
1台
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
用途アウトドア、避難場所、レジャー等に
仕様屋内・屋外兼用
付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台
色白
質量(g)269
電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh
保護等級IPX3
色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500
使用電池リチウムイオンバッテリー
照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3
使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40
連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間
点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED
光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)Ra82
定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120
電球の種類LED
1台
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ワイド・スポットと同時点灯で便利なダブルLED!!
足元と前方と同時照射
電球の種類LED
付属品ACアダプター、充電器
質量(g)255
タイプ屋外型
明るさ(W)LED:(スポット)2W+(ワイド)2W
寸法(Φ×mm)37×301
バッテリーリチウムイオン
色温度(K)6500
照度(Lx)(1m)スポット:6299、ワイド:82
寿命球:40000時間
バッテリー電圧(V)3.7
使用環境温度(℃)-20~60
電池寿命約500回
充電時間(時間)3
バッテリー容量(mAh)2200
照射角(スポット)50度、(ワイド)120度
演色指数(Ra)(スポット)74、(ワイド)78
定格光束(Lm)(スポット)120、(ワイド)180
連続点灯時間(時間)(スポット・ワイド)3、(同時点灯)1.5
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!
屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。
片面発光タイプです。
別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。
耐衝撃保護等級IK10
最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。
入力プラグ防雨2Pプラグ
スイッチなし
電線長さ(m)1.6
光源色昼白色
電球の種類LED
色温度(K)5000
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
入力電圧範囲(V)AC90~110
設置場所屋内・屋外兼用
耐衝撃IK10
RoHS指令(10物質対応)対応
防水保護等級IP65
付属品万能フッカー(BH-400SH)
光源寿命50000時間
タイプ片面発光
最小曲げ半径(mm)20
使用環境温度(℃)-10~40
演色指数(Ra)83
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)4.5
色ホワイト
電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1011×1011×1592
色温度(K)5000
照度(Lx)【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)-20~55
点灯方式100%/70%/35%/10%
光源色昼白色
充電電圧(V)AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×1557
電池寿命約2000回
光源寿命50000時間
充電時間(時間)4
LED36W
使用場所屋内・屋外兼用
照射角360度
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)72
電源アダプタ【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
屋外型、軽量タイプ。充電式なので、電源のない場所、暗い場所への持ち運びも楽々。
電球の種類LED
使用場所屋外
定格光束(Lm)1500
付属品ACアダプター
質量(kg)2.3
電源充電:100V/200V(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×227×384
バッテリーリチウムイオン7.4V 4.4Ah
色温度(K)5000
照度(Lx)(1m)560
寿命(球)50000時間
使用環境温度(℃)-30~30
電池寿命約400回
充電時間(時間)4時間
アズワン品番65-0558-66
照射角130度
演色指数(Ra)80(高演色LED)
連続点灯時間(時間)3
動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。
電球の種類LED
セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2
センサー感知方式高感度センサー
設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付
2018年トラスコ掲載ページ9 1207
最も危険な場所で使える!!
屋内・屋外兼用型、電池式、防爆ヘッドライトです。
国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
仕様国内防爆:Ex ia IIC T3 Ga
付属品単3アルカリ乾電池(Panasonic LR6XJ)×3本、検定合格証(写し)、ヘッド用バンド、ヘルメット用ベルト
材質耐衝撃ABS樹脂
色赤
質量(g)202(電池含)
スイッチプッシュ式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76.9×64.2×60
首振角度(°)上下90の角度調整が可能
保護等級IPX4
使用電池単3アルカリ乾電池×3本
使用環境温度(℃)-20~40
電源タイプ電池式
使用場所屋内・屋外兼用型
定格光束(Lm)270
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約8
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ